カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mbums」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4K8K対応混合分波器 F型端子 DXアンテナ4K8K対応混合分波器 F型端子DXアンテナ
9,398税込10,338
1個
翌々日出荷
2K・4K・8K放送に対応したUHF・VHF/FM(CATV)とCS/BSとの混合分波ができる屋内用混合分波器です。高シールド構造ですので妨害波の影響を受けにくくなっています。 CATV/UHF電波とBS・CS電波を1つに混合または分波するための機器。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。屋内用 CS/BS端子-U・V/FM(CATV)+CS/BS端子間通電。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。F-5接栓×3 付属。
仕様混合分波器付属品Fー5接栓×3質量(kg)0.04外形寸法(mm)49×49×16.5構造ダイキャストケース機能【通電機能】CS/BS+UHF・FM(CATV)・CS/BS端子間通電使用帯域CS/BS-IF(3224MHz)+UHF・FM(CATV)※2K4K8K放送対応入出力端子F型端子
テレビ受信用機器カテゴリ