カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「mc-03sh」の検索結果

マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)
日東工器(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
掛け時計 からくり時計 28曲の選べるオーロラサウンド
ホームテイスト¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷ディズニーがかわいいからくり掛け時計!文字盤のミッキーとその仲間たちが動きます!毎正時には選べる28曲の中からメロディが流れます!用途時計 からくり かわいい ミッキー ミニー ディズニー ミッキーアンドフレンズ 電波時計 キッズ 子供 壁掛け ミュージック 音楽 曲 リビング 家族 ホワイト 白 プレゼント 贈り物 ギフト材質プラスチック枠/ガラス質量(kg)2.8色ホワイト寸法(cm)45.7×37.9×8.5