カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-04shb」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブ取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(パネル取り付け用)

    日東工器
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。ワンタッチ接続。耐食性。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)SUS質量(g)10.6流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル取付用バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側チューブサイズ(mm)4(内径)
  • マイクロカプラ ソケット (パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    欠品中
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用トラスコ品番113-3080材質(本体)真鍮(めっき処理)質量(g)11.5流体空気・水使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状パネル(ホースニップル)バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)