カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,857)
  • 農業機械(198)
  • 自動車補修部品(79)
  • 切削工具(55)
  • 保管用品(32)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(31)
  • カー用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 作業工具(14)
  • 事務用品(12)
  • 機構部品(11)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 洗車・清掃(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 電気材料(6)
  • 測定用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • マスク(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-06」の検索結果

2,481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等仕様最大転送速度:ータイプBASIC保証期間5年間SDスピードクラスclass10UHSスピードクラスUHS-I U1
  • KGC-5シリーズ吸収缶 興研

    KGC-5シリーズ吸収缶

    興研(5件のレビュー)
    589税込648
    1個ほか
    当日出荷
    取り付けできるマスクのバリエーションが豊富。
    国家検定合格番号TN435適合マスクR-5、R-5X、R-8A、RR-7、DD-3区分S1取付方式外付け式質量(g)41.0±6.0種別吸収缶
  • microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ) キオクシア(KIOXIA)

    microSDXCカードclass10(旧東芝メモリ)

    キオクシア(KIOXIA)
    4,898税込5,388
    1枚
    当日出荷
    用途スマートフォンでの記録等、switch動作確認済(KIOXIA調べ)UHSスピードクラスUHS-I U1仕様最大転送速度:R100保証期間4年間SDスピードクラスclass10タイプEXCERIA
  • リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]

    リングジョイント(おねじコネクタ)

    コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類G×R
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)常用圧力(MPa)1適合流体空気
  • M6 中間ブラケット 06 タイプ NIC(エヌアイシ・オートテック)

    M6 中間ブラケット 06 タイプ

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    M6規格、フレーム溝に自由に取付け
    用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)13推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)仕様チューブフィッター付き
  • SDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベル エレコム

    SDケース SD 12枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード11枚) インデックスラベル ナンバーラベル

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    SDカードあるいはmicroSDカード合計12枚をまとめて収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
    付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×11枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81収納枚数(枚)SDメモリーカード12、またはmicroSDメモリーカード11+SDメモリーカード1
  • メンテナンスカートリッジ MC-G06 Canon

    メンテナンスカートリッジ MC-G06

    Canon
    999税込1,099
    1台
    翌日出荷
    対象機種:PIXUS TS6730 / TS6630
  • マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコム

    マイクロフォン/クリップ付きマイク 無指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック

    エレコム(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    マイクの装着感を意識せずにチャットを楽しめる!衣服などに気軽にはさめるクリップタイプのマイク。
    対応機種Φ3.5mmステレオミニジャックのマイク入力端子及びヘッドホン出力端子のインターフェイスを装備し、Windows10/8.1/7/Vista/XPが動作するPC及びAT互換機(DOS/V機)※Macintoshには対応いたしません。ブラック質量(g)約20(ケーブル含まず)ケーブル長(m)1.6外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.7×23.5×13.4(ケーブル含まず)マイクロフォン部エレクトレットコンデンサー方式マイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度【マイク】-42db±2dbインターフェースΦ3.5mmステレオミニプラグ保証期間6カ月間指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~10000マイクミュート
  • ラーフルクリーナー用内袋 Panasonic(パナソニック)

    ラーフルクリーナー用内袋

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合本体MC-330EP
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    359税込395
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラチューブフィッター付 プラグ (チューブ取付用)

    日東工器(31件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
    流体空気取り付け形状チューブ取付け用(PC型)ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型サイズ1/8 (最小内径2.5mm)使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
    流体空気取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(クロムめっき)接続方式ワンタッチ式形状ストレート型使用温度範囲(℃)-20~+80材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ エレコム

    SDケース 4枚収納 (SDカード1枚+マイクロSDカード3枚) インデックスラベル ナンバーラベル クリアタイプ

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    SDカードあるいはmicroSDカード合計4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDµSDカードケース。
    付属品インデックスラベル×1枚、microSD用トレー×3枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、microSD用トレー:ABS樹脂、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4、またはmicroSDメモリーカード3+SDメモリーカード1
  • SDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ エレコム

    SDケース 4枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル コンパクト SD 保管 クリアタイプ

    エレコム
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    SDカード4枚をコンパクトに収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDカードケース。
    付属品インデックスラベル×1枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64.2×10.8×46.5収納枚数(枚)SDメモリーカード4
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • SDケース 12枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル SD 保管 クリアタイプ エレコム

    SDケース 12枚収納 インデックスラベル ナンバーラベル SD 保管 クリアタイプ

    エレコム
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    SDカード12枚をまとめて収納! インデックスラベルとナンバーラベル付きで、番号管理しながら整理して収納できるクリアタイプのSDカードケース。
    付属品インデックスラベル×1枚材質ケース/ホルダー部:ポリプロピレン、インデックスラベル:紙ブラック外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×12×81収納枚数(枚)SDメモリーカード12
  • ピンコンタクト TERADA(寺田電機製作所)

    ピンコンタクト

    TERADA(寺田電機製作所)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
  • arrows We2 Plus M06 スレートグレイ FCNT

    arrows We2 Plus M06 スレートグレイ

    FCNT
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
    スレートグレイサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144
  • マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付) 日東工器

    マイクロカプラ プラグ(チューブフィッター付)

    日東工器(30件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • ミーリングスペーサー 内径25.4mm TRUSCO

    ミーリングスペーサー 内径25.4mm

    TRUSCO
    979税込1,077
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ミーリングアーバーに使用します。
    用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)25.4
  • arrows We2 Plus M06 シャンパンシルバー FCNT

    arrows We2 Plus M06 シャンパンシルバー

    FCNT
    55,980税込61,578
    1台
    翌日出荷
    ストレスフリーなパフォーマンス。ハイエンド譲りの美しい大画面、カメラを搭載。サステナブルな未来の現実に向け”一歩進んだ日常を”
    シャンパンシルバーサイズ約163mm×約75mm×約8.5mm質量(g)185以下(TBD)ディスプレイ約6.6インチpOLED(FHD+)防塵防水性能防水/防塵:〇(IPX5.8)/〇(IP6X)使用CPUQualcomm(R) Snapdragon(TM) 7s Gen 2バッテリー容量(mAh)5000記憶容量(GB)RAM/ROM:8+256OSAndroid(TM)14RoHS指令(10物質対応)対応各種認証生体認証:指紋認証(電源ボタン兼用)/顔認証グリーン購入法適合カメラ仕様アウトカメラ:5010万画素メインカメラ(広角 F1.8)OIS +800万画素(超広角 F2.2)、インカメラ:1610万画素(F2.45)リフレッシュレート(Hz)144
  • 【リビルト】 ステアリングラック&ピニオン(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 ステアリングラック&ピニオン(ミツビシ)

    ノーブランド
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
  • SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ)

    SUS316締付継手 隔壁ストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
    用途ねじとチューブの接続形状隔壁ストレート接続ねじ種類R材質SUS316最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態クリーンルーム包装脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
  • ミーリングスペーサー 内径31.75mm TRUSCO

    ミーリングスペーサー 内径31.75mm

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ミーリングアーバーに使用します。
    用途ミーリングアーバーのレベル合わせとして。材質/仕上ステンレス(SUS304)内径(mm)31.75
  • WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼 ウォーターミルズ

    WM3枚刃 カウンターシンク 90°ハイス鋼

    ウォーターミルズ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • WM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼 ウォーターミルズ

    WM3枚刃ロングシャンク カウンターシンク90°ハイス鋼

    ウォーターミルズ
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    切刃形状3枚刃
  • ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用) カーメックス

    ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)

    カーメックス
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。
    寸法a(°)90
  • 超硬ソリッド 面取りエンドミル カーメックス

    超硬ソリッド 面取りエンドミル

    カーメックス
    9,298税込10,228
    1本
    4日以内出荷から11日以内出荷
    刃数4材種CR3
  • 4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    4枚刃難削材用ラフ&フィニッシュエンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    高級 400Nano素材と最新nACRoコートによりHRC60以下のスチールからステンレス、チタン合金、インコネル、耐熱合金鋼などの難削材の荒から中仕上げ加工に最適。 〈形状特徴〉切れ味の高い45°ネジレ角と仕上げ刃、ニック付刃を交互にデザイン切り粉排出性の高い溝形状し切り粉処理と仕上げ面の高い形状
    コーティングnACRoねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用裏座ぐりミニチャンファー カーメックス

    深穴用裏座ぐりミニチャンファー

    カーメックス
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    先端角(°)90
  • ヒゲ&ノーズケア コイズミ(小泉成器)

    ヒゲ&ノーズケア

    コイズミ(小泉成器)
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    ヒゲ・鼻、快適フェイスケア。ヒゲスタイルをデザイン&鼻毛処理トリマー。2種類の鼻毛カッター(回転式・往復式)。ヒゲの長さを3段階で整える。
    付属品ヒゲ用コーム、キャップ質量(g)45電源単4型アルカリ乾電池1本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)26×28×143アタッチメントヒゲトリマー、回転式鼻毛カッター、往復式鼻毛カッター
  • マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気取り付け形状チューブフィッター付ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • MC21605F6WE-SPTLY MIDAS

    MC21605F6WE-SPTLY

    MIDAS
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット 3R(スリーアール)

    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット

    3R(スリーアール)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    サーマルカメラ スタンドタイプ 本体+トレイ+ディスペンサーセット。 計測結果と日時、撮影した画像は記録することができ、ダウンロードも可能です。
    測定範囲(℃)35.1~43.0精度(℃)±0.3解像度1920×1080(200万画素)
  • レッグヘアトリマー コイズミ(小泉成器)

    レッグヘアトリマー

    コイズミ(小泉成器)
    2,990税込3,289
    1個
    6日以内出荷
    スネ毛も腕毛もさわやかに。スネ毛をナチュラルに整えるトリマー。3段階の長さ調節コーム付き。毛の密度を減らすスキ刈り機能付き。
    付属品長さ調節コーム、掃除用ブラシ質量(g)96電源単4型アルカリ乾電池2本(別売)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)49×31×140
  • フェイス&マユシェーバー チャコールグレー コイズミ(小泉成器)

    フェイス&マユシェーバー チャコールグレー

    コイズミ(小泉成器)
    2,490税込2,739
    1台
    7日以内出荷
    顔のうぶ毛を一機に剃れる薄型ロングヘッドのフェイス用アタッチメント。眉の輪郭や眉間、眉下など細かな部分にも使いやすいマユ用アタッチメント。マユ用コームは好みに合わせて2mmと4mmの調節が可能。単4形アルカリ電池1本駆動(別売)。持ち運びや保管に便利なキャップ付き。アタッチメントは水洗い可能。。
...
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
"mc-06" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷