カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 事務用品(1)

「mc-06sc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロカプラ SK11

    マイクロカプラ

    SK11
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
    用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
  • マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用) 日東工器

    マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)

    日東工器(19件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。
    形状ストレート型材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • 電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形 富士電機

    電磁開閉器用主接点キット SZ-MC形

    富士電機(9件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から12日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 顔彩耽美 スターリーカラーズ 6色セット 呉竹

    顔彩耽美 スターリーカラーズ 6色セット

    呉竹
    1,398税込1,538
    1セット(6色)
    翌々日出荷
    美しい金色ベースの顔彩です。隠ぺい性に優れ、濃い色の紙にもしっかり発色します。※表装される際は、水分量を少なめに調整してください。水分量が多いと散る事があります。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、又は描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。
    寸法(mm)194×16×706色セット質量(g)77素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP繰り返し・詰め替え対応
  • 6カクボウスパナ BIGM(丸山製作所)

    6カクボウスパナ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    規格ニメンハバ5ユニクロ図解NoMB-310HU-SC 付属品部品_No.8、MS2601RS(JP) 付属品部品_No.5、MC261J 付属品部品_No.6、BMC263S+アタッチメント 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5、MS2700RS(JP) 付属品部品_No.5、MC2600RS(JP) 付属品部品_No.5、BMC264S 付属品部品 6カクボウスパナ_No.5
  • 6カクボルト(+)SW BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト(+)SW

    BIGM(丸山製作所)
    409税込450
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M6X30アプセツト図解NoMKF-345(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26、BCV32 本体部品_No.7、LBC323UT-DX 本体部品_No.39、MKF-320 M 本体部品_No.16、MB350HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB320AU 本体部品_No.46、MB327U 本体部品_No.49、BC42 本体部品_No.37、MB260AU-C 本体部品_No.48、LBC263UT-DX 本体部品_No.40、BC3300 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.23、MB326SPU 本体部品_No.50、MB-310HU-SC 本体部品_No.33、BC1840L ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、MC-HTJ ブレード(24)クミタテ部品_No.32、MB-310HU 本体部品_No.37、MB3230U 本体部品_No.37、BC420A 本体部品 6カクボルト(+)SW_No.18、BC1840U ギヤケース部品 6カクボルト(+)SW_No.28、LBC264UT-DX 本体部品_No.33、DB232D B 本体部品_No.37、MKF-306 ギヤケース部品_No.26、MKF-265H ギヤケース部品_No.26、MKF-330 本体部品_No.16、MB260AU 本体部品_No.48、MB328U 本体部品_No.42、MB328U-DX 本体部品_No.42、MKF-266 ギヤケース部品_No.26、MKF-320 K 本体部品_No.16、MKF-345 ギヤケース部品_No.26、MB325SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.30、MB260AU-A 本体部品_No.48、MKF-265 ギヤケース部品_No.26、グリーンクロス2A 本体部品_No.26、MB369U-DX 本体部品_No.46、DB323 B 本体部品_No.37、MB3230DU 本体部品_No.37、MB327UT 本体部品_No.49、MB260AUA-C 本体部品_No.48、MKF-265(ステンレスバイド) ギヤケース部品_No.26