カテゴリ
- 農業機械(144)
- 制御機器(33)
- バイク部品(15)
- 切削工具(12)
- 測定用品(9)
- 機構部品(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 家電(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 厨房用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- メカニカル部品(2)
- 建築金物(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(144)
- RS PRO(20)
- LAMP(スガツネ工業)(9)
- ATHENA(アテナ)(6)
- omron(オムロン)(4)
- プロトティップ(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- サンワサプライ(3)
- コフロック(3)
- 三商(3)
- ラパラ・ジャパン(3)
- エスコ(2)
- NSK(日本精工)(2)
- カーメックス(2)
- コガネイ(2)
- タンガロイ(2)
- ナカバヤシ(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-10-1」の検索結果

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
シグナルマグネットキャッチ SMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。吸着板がしっかり本体に吸着することで磁場が変化し、スイッチが切り替わる仕組みです。部分的・不意に接触する程度ではスイッチは切り替わらないため、誤反応が起こりにくい仕様です。吸着時にスイッチがオンになるタイプBと、オフになるタイプAがあります。用途扉の開閉検知など付属品吸着板、バックプレート材質/仕上(本体)ポリカーボネイト/ブラック(吸着板)鋼/ニッケルめっき(バックプレート)鋼/ニッケルめっき高さ(mm)11.2材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)28種類スイッチ付最大開閉電流DC0.5A色(本体)ブラック最大開閉電圧(V)DC100最大開閉電力(W)10
ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
イモノコンベックス
日本度器¥7,498税込¥8,2481個当日出荷から4日以内出荷鋳物用の木型や金型の製作する際、型の寸法を測定するために使用する商品です。 鋳物は、砂のくぼみに溶けた鋳鉄を流し込み固めて生産します。このとき、収縮するので型は大きめに作ります。金属や、大きさ、鋳物工場によって収縮率が異なりますので、それらに応じた拡大率のイモノ尺が必要になります。 ラベルに書かれている「10伸」「25伸」などは伸び率と呼び、それぞれが伸縮率となっています。10伸の場合は、1,000mmの表示がされていても、実際の長さは1,010mmとなり、伸縮率が加味されています。他の種類も同様です。種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)3.5目盛仕様メートル材質(テープ)SK85目盛種別片面
マルチシェフ フードプロセッサー用パーツクリーニングブラシ
エス・シー・テクノ¥899税込¥9891個翌々日出荷規格クリーニングブラシアズワン品番65-1914-77TKG品番9-0648-0114TKG品番(2017)6-0580-0309
マルチシェフ フードプロセッサー用パーツプロスパチュラ
エス・シー・テクノ¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷規格プロスパチュラアズワン品番65-1914-76TKG品番9-0648-0113TKG品番(2017)6-0580-0308
マリ・クレール コンビネーションパン14cm
タマハシ¥6,998税込¥7,6981セット5日以内出荷ステンレスの鍋やストレーナーを合わせたシステマチックな調理セット。煮る・茹でるはもちろんのこと、ストレーナーで水切りもラクにできます。シンプルな造りのオールステンレス製のため、アウトドアシーンでも活躍しそうです。材質本体:ステンレス綱、はり底:アルミニウム合金・ステンレス綱、フタ:強化ガラス、取っ手・ツマミ:ステンレス綱寸法(mm)収納時:約270×150×233、ソースパン:約265×144×105(深さ:81)、スチーマー:約265×144×97(深さ:79)、ストレーナー:約265×144×158(深さ:141)、深型ソースパン:約265×144×141(深さ:124)、フタ:約150×150×42容量(mL)ソースパン:約1200、深型ソースパン:約1800質量(g)収納時:約1630、ソースパン:約400、スチーマー:約210、ストレーナー:約300、深型ソースパン:約480、フタ:約240
ゲーミングチェア/レッド
ナカバヤシ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷スチールフレームで耐荷重100kg 包み込む形状のウレタンクッションで快適な座り心地、長時間の作業でも疲れにくい厚肉クッション、濡れてもさっと拭き取れるPU レザー、優しく肘をサポートするクッション付材質脚、キャスター/ナイロン、肘/スチール・ナイロン・ウレタン、張地/レザー張り(PU)、クッション/ウレタンフォーム色レッド備考お客様組立本体質量(kg)18.7座面高さ(mm)450~530
連結ジャンパー線
MAC8(マックエイト)¥339~税込¥373~1パック(10本)ほか当日出荷から9日以内出荷ジャンバー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。 多数のジャンバーがある場合、1回の作業ですみます。定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)500以上
銅管くい込み継手 ハーフユニオン 15MPa
マルエム産業¥649~税込¥714~1個4日以内出荷から7日以内出荷リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。用途銅管用継手形状ハーフユニオンRoHS指令(10物質対応)対応
接眼ミクロメーター
エビデント (旧オリンパス科学事業)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷オリンパス科学機器事業部は『エビデント』として新しくスタートいたしました 対物ミクロメータ、接眼ミクロメータは顕微鏡による寸法測定を可能にします。用途に応じて幅広い種類をラインナップしています。適合接眼レンズ:WHSZ10X-H、WHSZ15X-H、WHSZ20X-H、WHSZ30X-H、WH10X、WH10X-H、WH15X、WHS10X-H、WHS15X-H、WHN10X、WHN10X-H厚さ(mm)1.5視野Φ24
ロングリーチ裏座ぐりミニチャンファー90°刃(深穴用)
カーメックス¥19,980税込¥21,9781本当日出荷ドリル穴の表も裏もミリング加工で、面取り・バリ取りできるミニチャンファー!! スパイラル刃なので、切れ味が滑らかです。全ての材質に適合する新型材種MT8のブルーコーティング仕様です。寸法a(°)90
コネクタ
ハイロック¥4,398税込¥4,8381個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥3,990税込¥4,3891台翌々日出荷髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色オフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
PFAチューブジョイント
三商¥1,888~税込¥2,077~1個6日以内出荷アラムロック®;はPTFE・PFAチューブ等を接続する確実なチューブジョイントです。確実なロックで高品質、しかも安価。アラムロック®;専用溝切カッターにてチューブに溝をつくり、そこにフェルールをはめ、アラムロック®;本体にセットし、ナットで締め付けるだけで、確実な接続ができます。実用新案登録第3062049号。
シグナルマグネットキャッチSMC型
LAMP(スガツネ工業)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート材質ポリカーボネート(PC)幅(mm)11.2厚さ(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
10W Rapid Wall Charger and 1m USB-A to C cable
モトローラ¥1,298税込¥1,4281台翌々日出荷仕様●UNSPSCコード:43191600●イアン:810024970483●コネクティビティ技術:ティッカー●ティッカー:810024970483●仕様が満たされた:ティッカー色黒定格2.0アンペア、0.5アンペアケーブル長(m)1コネクタ形状USB タイプ C出力電圧(V)5入力電圧(V)240適合機器新しいモトローラRazr、エッジ+、モトZファミリーフォン、モトG7、G7プレイ、G7プラス、G7パワー、G7オプティモ、G7オプティモマックス、G7スープラ、モトG6、G6プラス、モトX4、モトM、モトローラワン、ワンアクション、ワンパワー、ワンビジョン、ワンズーム、モトローラP30、モトローラP30プレイとモトローラP30ノート機能自動オフ電源タイプ交流データ転送速度0.48 gigabits_per_secondケーブルタイプティッカーワット数10
キャパティコンテナ マガジンサイズ
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷積み重ねは2~3段までOK!移動に便利なローラー付!材質本体・フタ・バックル・ローラー/ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット
LAMP(スガツネ工業)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷から4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。付属品吸着板、バックプレート
シグナルマグネットキャッチアルミフレーム取付用セット
LAMP(スガツネ工業)¥4,198税込¥4,6181セット4日以内出荷リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。材質ポリカーボネート(PC)色ブラック種類スイッチ付RoHS指令(10物質対応)対応
防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(5枚)当日出荷仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から70日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
交換用 紙パック(S型)
Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷適合機種MC-D1、D2、D20、D21、D30、D40、K10、U15、U16、U17、U18、U19、U20、U21、U22、U23、U24、U25、U26、U27、U28、U30P、U31、U32、U36P、BX5、BX6、BX10、BX11の各シリーズ
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ポスト・イット フィルムインデックス 厚口 40mm×18mm マルチカラー 3M スリーエム アソート
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷フィルム素材なので丈夫で破れにくい。キレイに貼ってはがせる。1枚ずつ取り出せるポップアップタイプ。文字が書きこめる。用途インデックスとして仕様通常粘着タイプ材質フィルム形状短冊形商品構成アソート