カテゴリ

  • 農業機械(110)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • 切削工具(66)
  • カー用品(50)
  • バイク部品(29)
  • 制御機器(17)
  • 自動車補修部品(12)
  • 作業工具(10)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 物流用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-16」の検索結果

436件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-16 Canon

    CANON純正 メンテナンスカートリッジ MC-16

    Canon(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    iPF6000S/6100/6200/6300/6300S/6350/6400/6400S/6400SE/6450/600/610/605/605L/605L plus/610 plus/700/710/720用メンテナンスカートリッジ。ヘッドクリーニング等のメンテナンスで使用したインクを吸収するための取り替え用カートリッジです。
    種別純正品適合機種メーカーキヤノン対応機種iPF6000S、iPF6100、iPF6200、iPF6300、iPF6300S、iPF6350、iPF6400、iPF6400S、iPF6400SE、iPF6450、iPF600、iPF610、iPF605、iPF605L、iPF605L plus、iPF610 plus、iPF700、iPF710、iPF720
  • センタードリル(EA823MC-16/-22用) エスコ

    センタードリル(EA823MC-16/-22用)

    エスコ
    990税込1,089
    1個
    翌日出荷
    仕様EA823MC-16/-22用センタードリル寸法(mm)直径5.9×69
  • 鉄筋カッター ISK-MC16E2 IKURATOOLS(育良精機)

    鉄筋カッター ISK-MC16E2

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    スピードコントロール付モーターを搭載し、スイッチの引き代で、モーターの回転数を調節することができ、切断位置を合わせやすい構造です。ロッドがストロークエンドで自動で戻り作業性が抜群です。大型のエアパックと長寿命刃物(スーパーブレード)で連続切断にも強いタフな機械です。固定刃の緩み防止にインロー付の固定方法を採用しています。軽量で使い勝手の良さが抜群です。2重絶縁モーターを採用し、安全性を重視しています。D16の鉄筋を2秒で切断可能です。
    用途鉄筋の切断に。付属品取扱説明書 、スパナ#17 、六角棒レンチ4mm 、キャリングケース(スチール製)トラスコ品番730-2561幅(mm)118全長(mm)396高さ(mm)196切断能力D6~D16(SD345相当)コード長さ(m)電源:3入力電圧(V)100切断速度(秒)2
  • アンカー Cタイプ モノタロウ

    アンカー Cタイプ

    モノタロウ(127件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1箱(15本)
    当日出荷
    取付け物の上から施工が可能
    用途機械設備工事等材質スチール製仕上処理電気亜鉛メッキ
  • 小物ケース 明邦化学

    小物ケース

    明邦化学(22件のレビュー)
    128税込141
    1個
    当日出荷
    中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。鞄やポケットにも入ります。
    用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。名刺・カードの保管ケースとして材質ポリプロピレンクリア仕切数(個)なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトク

    Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン

    フジトク(7件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
    用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
  • ニュー・エフモール コンビ マサル工業

    ニュー・エフモール コンビ

    マサル工業(7件のレビュー)
    82税込90
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●見切り縁用の目安線付きです。●取付けはワンタッチです。
    用途天井からのケーブル引出しに使用。材質ASARoHS指令(10物質対応)対応
  • 面取りカッタ SK(新潟精機)

    面取りカッタ

    SK(新潟精機)(20件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    面取り、バリ取り、穴のくり広げなど多用途に使えます。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・銅・木材等に。材質ハイス鋼(SKH)刃数7シャンク径(Φmm)6面取角度90°切刃形状その他
  • メタルケアー EVERS

    メタルケアー

    EVERS(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた浸透力と潤滑力によりあらゆる可動部分の動きを滑らかにし、キシミ音等を直ちに解消致します。 水置換性に優れあらゆる金属をサビ・腐食から守り、またチェーンの潤滑にも使用できます。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • メタルケース SK11

    メタルケース

    SK11(7件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    あらゆる小物や部品の収納・整理に便利なケースです。ハードな使用に耐えるスチール製です。
    用途道具・工具・小物類の収納保管。材質スチール厚さ(mm)約0.7タイプ中皿なし
  • マルチコーナー マサル工業

    マルチコーナー

    マサル工業(1件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号モールに適合しています。●取付け用のねじ穴(4×10)が2穴あります。●天井面からの開口部が、壁面より50mm以上(最大70mm)離れている場合に有効です。●見切り縁用の目安線付きです。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)32寸法L(mm)70寸法H(mm)70寸法W(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
  • ノガクール ノガ

    ノガクール

    ノガ(9件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    小型マグネットなので、セッティングが容易です。
    付属品先端ノズル(1/4、1/8、1/16)各1個流量(L/h)940最高使用温度(℃)80
  • メタルカット18Lエマルション型 TRUSCO

    メタルカット18Lエマルション型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1缶(18L)
    当日出荷
    鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。乳白色容量(L)18主成分精製鉱物油
  • コードレスホルソー ハウスビーエム

    コードレスホルソー

    ハウスビーエム(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。
    用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)全長(mm)91シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)11使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
  • パイジョン(内キャップ) 内キャップ 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(内キャップ) 内キャップ

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    429税込472
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    パイプ内部への異物の混入を防ぐことのできる製品です。
    材質樹脂タイプ丸内キャップRoHS指令(10物質対応)対応
  • イヤホン付きマイクロホン KENWOOD

    イヤホン付きマイクロホン

    KENWOOD
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    イヤホン付きクリップマイクロホン セカンドPTT対応、イヤーハンガー付き、マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック
    用途KENWOOD純正オプションイヤホン形状耳かけ型
  • チェーザ REX(レッキス工業)

    チェーザ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
  • コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼

    コバルトノスドリル(コバルト中ノス)

    理研製鋼
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
    材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
  • ノガクール用スプレーユニット ノガ

    ノガクール用スプレーユニット

    ノガ(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット
    当日出荷
    用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ
  • 半導体用示温ラベル 3温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 3温表示タイプ

    アセイ工業
    6,998税込7,698
    1ケース(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハーに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、55℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)7×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • AP中間接続チューブ用コネクタ セイワ工業

    AP中間接続チューブ用コネクタ

    セイワ工業
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。非防水のフレキシブル接続チューブです。
    材質亜鉛合金サイズ0.5質量(g)115寸法L(mm)62寸法A(mm)351袋入数(個)25接続【チューブ】16
  • 半導体用示温ラベル 9温表示タイプ アセイ工業

    半導体用示温ラベル 9温表示タイプ

    アセイ工業(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    プラズマの影響を受けにくい半導体用不可逆性温度感知シール。ウエハに直接貼ってご利用頂けます。高温耐久性に優れているため、80℃から280℃までの広い範囲の管理が可能。表面をポリイミドフィルムでカバーし、裏面印刷で印刷インクの飛散を防止しています。屋内専用。RoHS対応。
    用途半導体(ウエハ)や液晶パネル等の製造工程の温度管理及び、実験など様々な用途にご利用頂けます。外形寸法(mm)15×15有効期限(年)3(屋内使用)変色淡黄→黒RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ2
  • Cリンク 水本機械製作所

    Cリンク

    水本機械製作所
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業

    低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ

    タカチ電機工業
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
    保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • レッグクランプ ナベヤ

    レッグクランプ

    ナベヤ
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロング平タガネ エスコ

    ロング平タガネ

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質クロムバナジウム鋼
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン
  • PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービス

    PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ

    エースサービス
    23,880税込26,268
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    PlantTube(R) 防水・柔軟
    用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック標準色
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)

    ハイロック
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
  • VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジー

    VS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズ

    VSテクノロジー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
    センサー2/3”
  • 丸内キャップ(樹脂ブラック) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    丸内キャップ(樹脂ブラック)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    ブラック
  • メイルコネクター フロウエル

    メイルコネクター

    フロウエル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
    用途半導体、化学プラント
  • マグカップ 三信化工

    マグカップ

    三信化工
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 丸ソケット SMC イハラサイエンス

    丸ソケット SMC

    イハラサイエンス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    869税込956
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • PTFE回転子 片面十字型 三商

    PTFE回転子 片面十字型

    三商
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    片面のみ十字型に隆起、縦長で平底の容器向き。
  • 硬化肉盛り用被覆アーク溶接棒 神戸製鋼

    硬化肉盛り用被覆アーク溶接棒

    神戸製鋼
    69,980税込76,978
    1箱(20kg)
    6日以内出荷
    13%Mn鋼、レールクロッシングなどの溶接に使用されます。安定したオーステナイト組織を示し、引張強度が大きく、じん性に富み、若干の加工硬化性も有します。高Mn鋼と異材溶接などにも使用できます。
    【棒端】銀
  • 鋼管用 くい込み継手 MC コネクター マルエム産業

    鋼管用 くい込み継手 MC コネクター

    マルエム産業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。
    材質炭素鋼形状ハーフユニオン最高使用温度(℃)300
  • MC100EP16DTG ON SEMICONDUCTOR

    MC100EP16DTG

    ON SEMICONDUCTOR
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10