「mc-1604p」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(65件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサ用フットスイッチ FS/W-2シリーズ

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    足元でON/OFFをコントロールするフットスイッチです。
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス,  4極 プラグ RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 4極 プラグ

    RS PRO
    839税込923
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proロックプラグ. RS Proブランドがお届けする、このロックプラグは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なシャーシソケットに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンセント プラグ ダイヘン

    メタルコンセント プラグ

    ダイヘン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状PM(オス)材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • チュービング方式ディスペンサー用ペン 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー用ペン

    武蔵エンジニアリング
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    仕様吐出ペン寸法(mm)Φ15×131
  • MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」

    武蔵エンジニアリング(1件のレビュー)
    74,980税込82,478
    1台
    欠品中
    吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
    用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。付属品ACアダプタ、ACアダプタ用コード、取扱説明書トラスコ品番465-9805幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
  • 三和コネクタ研究所 コネクタ 三和コネクタ研究所

    三和コネクタ研究所 コネクタ

    三和コネクタ研究所
    869税込956
    1個
    欠品中
    形状ストレート種類丸型極数2定格電圧(V)250定格電流(A)10シェルサイズ25コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(35件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • ディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
  • マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ APEX(コネクタ)

    マイクコネクタ PLTシリーズ ストレートプラグ

    APEX(コネクタ)(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    4ピンのMICプラグです。
    品番63-3109-33アズワン品番63-3109-33
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 3極

    SANWA(三和電気工業)(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数3定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • アダプターチューブ(ストッパー付) 武蔵エンジニアリング

    アダプターチューブ(ストッパー付)

    武蔵エンジニアリング
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ディスペンサーとシリンジをつないでエア圧を供給するチューブです。
    材質(アダプター)ポリアセタール材質(Oリング)フッ素ゴム材質(チューブ)特殊エラストマー樹脂チューブ長さ(m)1
  • コネクタ 三和コネクタ研究所

    コネクタ

    三和コネクタ研究所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    メタルコネクタの基本形でさまざまな回路に使用。堅牢で単純な構造のため機械的・電気的に安定。シェルは強度に優れた亜鉛合金を採用。はんだ付け結線で専用工具は不要。
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
  • バレルスイッチ 岩下

    バレルスイッチ

    岩下
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。プッシュボタン式スイッチをマジックテープでバレルに取り付け、ON/OFF操作で吐出を制御します。
    用途ディスペンサーのスイッチとして使用します。ディスペンサのスイッチとして使用します。2018年トラスコ掲載ページ3 1123
  • ディスペンサー用シリンジ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサー用シリンジ

    武蔵エンジニアリング
    4,198税込4,618
    1箱(50本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • チュービング方式ディスペンサー 武蔵エンジニアリング

    チュービング方式ディスペンサー

    武蔵エンジニアリング
    179,800税込197,780
    1個
    21日以内出荷
    仕様本体寸法(mm)188×169×75アズワン品番1-7963-01