カテゴリ

  • トラック純正部品(159)
  • 自動車純正部品(35)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 切削工具(30)
  • メカニカル部品(29)
  • バイク部品(28)
  • 制御機器(24)
  • 測定用品(21)
  • バイク純正部品(18)
  • 機構部品(14)
  • 農業機械(13)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 溶接用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 住設機器(2)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc-2」の検索結果

481件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VブロックA型 ナベヤVブロックA型ナベヤ(3件のレビュー)
52,900税込58,190
1セット(2個)
当日出荷から109日以内出荷
2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
VブロックB型 ナベヤVブロックB型ナベヤ(7件のレビュー)
69,900税込76,890
1セット(2個)
当日出荷から88日以内出荷
2個の基準面aに対するV溝ペア差はMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250熱処理焼鈍RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術資料1(24.6MB)
Phoenix Contact 基板用端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 基板用端子台フエニックス・コンタクト
62,980税込69,278特価
1箱(50個)
当日出荷から9日以内出荷
Nebula Capsule 3 Anker(アンカー)Nebula Capsule 3Anker(アンカー)
63,627税込69,990
1個
当日出荷
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db直径(Φmm)約78高さ(mm)約160質量(g)約850内容NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート光源LEDディスプレイプロジェクションモード:前面/背面解像度1920×1080輝度(ANSI lm)200主な用途家庭用操作同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。ランプ寿命約30000時間入力端子HDMI2.1(ARC)設置方式置き型充電時間(時間)3.5スピーカー8Wオフセット100%画像サイズ投影:40-120インチ補正機能台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカスBluetooth5.1アスペクト比16:9投影距離(m)120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6投影方式DLP対応ソフトウェアOS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
インシュレーター パナソニックコネクトインシュレーターパナソニックコネクト
59,980税込65,978
1セット(10箱×10個)
当日出荷から4日以内出荷
真空エジェクタユニット MC72シリーズ コンバム(旧:妙徳)真空エジェクタユニット MC72シリーズコンバム(旧:妙徳)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
HSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90° WEBAHSSカウンターシンク No.19090-0-MT 90°WEBA
86,980税込95,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼材料全般からアルミニウム等の軟質材料に最適です。3枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃 WEBAHSSカウンターシンク No.19060-0-MT 60°3枚刃WEBA
83,980税込92,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーシャンク仕様3枚刃タイプの60°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルムニウム・樹脂を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19030-1 30°3枚刃 TiNコーティングWEBA
69,980税込76,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
TiNコ-ティング仕様3枚刃タイプの30°面取り加工用です。被削材は鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス・アルムニウム・銅合金を推奨しています。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
HSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-2 90°TiALNコーティングWEBA
58,980税込64,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
Anker SOLIX PS200 Portable Solar Panel Anker(アンカー)Anker SOLIX PS200 Portable Solar PanelAnker(アンカー)
63,627税込69,990
1個
当日出荷
Ankerのポータブル電源に最適:アウトドアシーンや災害時など、電源を確保しづらい場面でもAnkerのポータブル電源に電力を蓄えることができます。Anker Solix C1000 / C800 Plus / C800 / F3800 / F1500 / 767 / 757など幅広いモデルに対応しています。最大200Wの発電性能:高効率な単結晶パネルを採用し、最大200Wの発電性能を備えます。防塵/防水モデル:IP67の高い防塵 / 防水性能を実現。砂や粉塵の侵入を防ぎ、外出先の急な雨でも安心です。軽量デザイン:従来モデルAnker 531 Solar Panelと同出力ながら約15%の軽量化を実現。より持ち運びしやすくなりました。最適な角度を手間いらずで:ボタンのつけ外しだけで寒暖に角度調整が可能。4段階の角度調整に対応し、太陽の位置に合わせてより効率的な発電が可能です。
セット内容製品本体、MC4 & XT-60ケーブル (0.5m) 、MC4 & MC4延長ケーブル (3m) x2、安全マニュアル質量(kg)7.9定格電力(W)200定格電圧(V)48定格電流(A)4.16寸法(cm)【格納時】60.8×55.7×5【展開時】208.4×60.8×2.8
ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズ シグマ光機ハイパフォーマンスステージ HPSシリーズシグマ光機
67,980税込74,778
1個
当日出荷
ボールネジとボールガイドを採用した、高精度・耐久性に優れた自動直動ステージです。
HSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.19090-1 90°TiNコーティングWEBA
62,980税込69,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
SS400、S45C、SCMなどの鋼材料全般に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数3先端角(°)90
フラット形エアハンド コガネイフラット形エアハンドコガネイ
62,980税込69,278
1個
当日出荷から12日以内出荷
シリンダ径Φ6~25 リニアガイド搭載で精度、剛性と薄型ボディを実現、ダブルピストン方式による高把持力。同期形、非同期形、ロング形豊富なバリエーション。
作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)給油不要
シュレッダー 電動 マイクロカット サンワサプライシュレッダー 電動 マイクロカットサンワサプライ
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
一度にA3用紙9枚が細断できるマイクロカットシュレッダー。容量30Lで連続細断30分可能。2×10mmの細断形状を採用したマイクロカットシュレッダーです。A3用紙に対応しています。カード、CD/DVDを1枚ずつマイクロカット細断が可能です。一回の投入で、A3用紙を最大9枚まとめて細断が可能です。文房具で最も一般的に使用されている10号針のホッチキス針をしたままの細断に対応しています。ダストボックスに小窓が付いており、細断クズのたまり具合を外から確認できます。ダクトボックスにはゴミ袋を引っ掛けるツメを搭載しています。キャスターが付いているので設置場所の移動も手軽に行えます。騒音は58db設計です。紙詰まりに便利な逆回転機能付きです。投入口は指が入らない安全設計です。ダストボックスが正しい位置にないと動作しない、インターロックスイッチを搭載しています。シュレッダーの状況が一目で分かる警告LED付きです。モーター保護のため、連続運転(30分以上)を続けたり、書類をかみこんだ状態で放置すると、自動的に停止します。約50分後には再び細断が可能になります。
質量(kg)19.6電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)490寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×306×618騒音値(dB)58連続使用時間30分(50分休止後再運転可)適合サイズA3コピー用紙※A4コピー用紙も対応細断枚数9枚、A3/9枚、A4/12枚、カード・ディスク/各1枚ダストボックス容量(L)30細断速度2m/分電源コード1.4m対象コピー用紙、DVD、CD、カード、ホッチキス細断寸法(mm)2×10mmマイクロカット細断形状マイクロカット最大投入幅310mm
圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー圧着工具 CTF PV WM4ワイドミュラー
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に全長(mm)250トラスコ品番759-9382質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
HSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セット WEBAHSSカウンターシンク No.3 90°3枚刃 6本組セットWEBA
52,980税込58,278
1セット(6本)
当日出荷
各種ステンレス、SKD11、NAK等の難削材料に最適です。Φ11.5以上のシャンク部には3面フラット加工が施され、ドリルチャックでもしっかりとチャッキングします。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業にセット内容NO.19090-2 TiNコート Φ6.3・8.3・10.4・12.4・16.5・20.5 各1本
圧着ダイス KNIPEX(クニペックス)圧着ダイスKNIPEX(クニペックス)
56,980税込62,678
1個
当日出荷から翌日出荷
Mini plug-in connector フエニックス・コンタクトMini plug-in connectorフエニックス・コンタクト
77,980税込85,778
1箱(250個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 10インチ 2台セットアイリスオーヤマ
79,980税込87,978
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー7100mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える7100mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)585寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×8.7×166.5ディスプレイ10.1インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)4バッテリー容量(mAh)7100端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:800万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色呼び幅(mm)600タイプMC501CDR2グレード導電グレード比重1.2(D-792)伸び(%)10(D-638)引張強度(MPa)68(D-638)長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0呼び長さ(mm)1200引張弾性率(MPa)-圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695)圧縮弾性率(MPa)4210(D-695)曲げ強度(MPa)117(D-790)
シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コードシールド付ツイストペア多芯ケーブル金子コード(1件のレビュー)
57,980税込63,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
用途電子機器配線用ケーブル種類産業機械用ケーブル導体外径(Φmm)0.51構成30/0.08軟性銅線絶縁抵抗(MΩ/km)10以上耐電圧(V/min)AC500定格温度(℃)60定格電圧(V)100以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)導体抵抗(Ω/km)137以下RoHS指令(10物質対応)対応
【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セット アイリスオーヤマ【セットでお得】タブレット 8インチ 2台セットアイリスオーヤマ
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
【2台セット】【バッテリー5000mAh】【Android(TM)13】【内臓ストレージ128GB】【メモリ4GB】【CPU:Mediatek MT8781】【GPU:Mali-G57 MC2】WUXGA 1200×1920pixで高画質。GPSと各種センサー搭載で作業をサポート。残量を気にせず安心して使える5000mAhバッテリー搭載。Wi-Fi、Bluetooth対応で外部デバイスとのワイヤレス接続も可能。GPS他6つのセンサー搭載。センサーを必要とするアプリの使用をサポートします。また、カーナビ代わりにも使用可能です。メモリ4GB、ストレージ128GB。書籍や動画はもちろん、受付、在庫管理や資料作成のサブモニターとしても見やすく大活躍。学校などの教育現場やイベントなどにも活躍できます。GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/地磁気センサー/ジャイロセンサーUSB Type-Cポート国内メーカー品
付属品USBケーブル(Type-A - Type-C)、カードスロットピン、クイックスタートガイド、保証書ブラック質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×8.7×209.5ディスプレイ8インチ解像度1200×1920スピーカー(出力)2バッテリー容量(mAh)5000端子Type-COSAndroid(TM)13カメラ仕様アウトカメラ:500万画素、インカメラ:500万画素容量(GB)内蔵RAM:4、内蔵ストレージ:128
マップケース A2用(配送・組立サービス付き) コクヨマップケース A2用(配送・組立サービス付き)コクヨ
79,980税込87,978
1台
12日以内出荷
A2用のマップケースです。 引き出しにはラッチが付いています。 マップケース本体のみです。 ベースは付属しませんので、別途ご購入ください。
グリーン購入法適合高さ(mm)415間口(mm)728奥行(mm)520棚段数5ナチュラルグレータイプA2用適合天板:MCT-A1F1NN種別マップケース質量(kg)30材質(本体)スチール材質(棚板)スチール引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×462×45材質(扉)スチールベース必須材質(塗装)焼付塗装適合仕切板紙押え板A2用:MCD-A21シリンダー錠適合金具上下:(上下連結金具)セット済、背合わせ:(背面連結)PE-J9、壁固定:(転倒防止)PE-L4N、壁固定:(転倒防止)PE-L3、床固定:(床固定金具)PE-L2適合ベースMCB-A2F4N脚の種類マップケース脚:MCB-FF4サービス分類組立・設置・取付
静電気除去装置ウインスタット シシド静電気静電気除去装置ウインスタットシシド静電気
96,980税込106,678
1台
5日以内出荷
BF-2ZCの後継機で、電極のメンテナンスは自動、マニュアル切り替えの機能を持っており、内蔵されたブラシで清掃を行います。自動の場合はほとんどメンテナンス不要です。 放電針の定期清掃を自動で行う自動放電針清掃機能搭載(マニュアル操作でも可能です。) 正負イオンのバランスを常に確認できるバランスインジゲータを搭載し、メンテナンス効率と除電効率を飛躍的に高めました。またイオンバランス異常時の警報機能も追加されました。 HDC-AC方式を採用することで、放電針が汚れに強く長期に渡って安定した除電性能を発揮します。 微放電検知、過電流検知で安全性を確保しています。 付属の2種類のルーバにより、除電エリアの選択が可能です。ルーバはワンタッチで脱着できます。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。 高圧異常とファン停止およびイオンバランス異常の警報機能があります。 本体の角度調整にロック機構を採用し、振動などにより本体角度が変わることがありません。
除電方式HDC-AC方式付属品ACアダプタ、広角ルーバ、出力信号用リード線(3本組)質量(kg)1.2(スタンド含む)出力電圧±7500V0-p風量(m3/min)1.4~3.2フィルタープレフィルター級風速(m/s)1.8~3.8(直進ルーバ距離300mm中央)、0.4~0.6(広角ルーバ距離300mm中央)オゾン発生量0.004ppm以下(距離150mm)使用環境周囲温度:0~40℃、周囲湿度:15~85%(結露無きこと)イオンバランス±5V以下(距離300mm、工場出荷時)騒音レベル(dB(A))59(距離1m)出力信号1:ALARM:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(高電圧異常またはファン異常時OFF)2:ION BALANCE:MOS FETリレー無電圧接点出力(NC出力)(イオンバランス異常(赤LED点灯)時OFF)容量(VA)18入力電源DC24V(ACアダプタ付属 AC100~240V対応)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×182×75(突起部含まず)
PLC FP7  CPU ユニット Panasonic(パナソニック)PLC FP7 CPU ユニットPanasonic(パナソニック)
98,980税込108,878
1個
5日以内出荷
セキュリティ強化タイプ代替商品:FP7代替品番:AFP7CPS3RS代替型番:AFP7CPS3RS
規格商品CE表示※ケーブルや増設メモリには、単品では適用規格の対象外であるため、商品にはCEマーキングを表示していません。PLC本体とのセット状態で、適用指令に適合しています。MC指令適用規格:EN61131-2、UL登録品 (Listed) ファイルNo.:E96300 規格No.:UL 61010-2-201、CSA承認品 (Certified) ファイルNo.:E96300(C-UL) 規格No.:CAN/CSA-C22.2 No.61010-2-201制御方式サイクリック演算方式本体質量(g)約220(端子台・エンドユニット含む)外部出力Y:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。機能内部リレー(R):32768点、システムリレー(SR):内部動作の状態等を示す各種リレー、リンクリレー(L):16384点、タイマ(T):4096点(10μs, 1ms, 10ms, 100ms, 1s単位)×4294967295まで計数可能、カウンタ(C):1024点 1~4294967295まで計数可能、リンクデータレジスタ(LD):16384ワード、システムデータレジスタ(SD):内部動作の状態等を示す各種レジスタ、インデックスレジスタ(I0~IE):15ロングワード/切替機能付、マスタコントロールリレー(MCR):制限なし、ラベル(LOOP)数:各PBごとに最大65535、微分点数:制限なし、ステップラダー数:制限なし、サブルーチン数:各PBごとに最大65535、割り込みプログラム数:1本(一定周期プログラム)、SDメモリーカード機能:SDHC最大32GBまで使用可、コンスタントスキャン:可(0~125ms)、カレンダタイマ:年(西暦2桁)・月・日・時(24時間表示)・分・秒・曜日 ※カレンダ精度 0℃:月差95秒以下、25℃:月差15秒以下、55℃:月差130秒以下。電池寿命(完全無通電の場合の値):3.3年以上[実使用値 約20年(25℃)]、セキュリティ機能:パスワード/限定配布/読み出し禁止設定/暗号化、PLCリンク機能:最大16台、リンクリレー1024点、リンクレジスタ128ワード(データ転送、リモートプログラミングはできません)(リンクエリア割付を前半と後半の切替可)消費電流(mA)200以下通信方式半二重方式インターフェースRS-232C 3線式 1CH ※端子SD、RD、SGは内部回路と絶縁されています。使用周囲温度(℃)0~+55、保存時:-40~+70耐ノイズ1000V[P-P] パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)プログラムメモリフラッシュROM内蔵(バックアップ電池不要)耐衝撃(m/s2)147以上 XYZ各方向3回(IEC 61131-2)同期方式調歩同期方式雰囲気腐食性ガスがないこと。塵埃がひどくないこと。外部入力X:8192点 ※実I/Oとして使用できる点数はハードにより制限されます。実I/Oとして使用しない場合は内部リレーとして使用可能。端子端子5V:DC5VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。端子24V:DC24VタイプGTシリーズ用 ※5Vと24Vは同時に使用することはできません。※CPUユニットの電源供給はDV 21.6V~26.4Vで使用してください。GT表示器の接地処理については、GTシリーズハードマニュアルを確認してください。RoHS指令(10物質対応)対応プログラムメモリ容量メモリ選択パターン1 プログラム(ステップ):121500 データレジスタ(ワード):131072 最大PB数:243 ※出荷時、パターン1が選択されています。※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン2 プログラム(ステップ):96000 データレジスタ(ワード):262144 最大PB数:192 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン3 プログラム(ステップ):64000 データレジスタ(ワード):425984 最大PB数:128 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。メモリ選択パターン4 プログラム(ステップ):32000 データレジスタ(ワード):589824 最大PB数:64 ※バックアップ可能なDTは262144ワードまでです。伝送プロトコルストップビット:1bit/2bit、パリティ:無し/有り(奇数/偶数)、データ長:7bit/8bit、始端コード:STX有り/STX無し、終端コード:CR/CR+LF/無し/ETX、データ送出順序:キャラクタ単位にビット0より送出伝送距離(m)15処理速度基本命令 最小11ns/ステップ~プログラム仕様リレーシンボル方式使用周囲湿度(%RH)10~95(at 25℃ 結露なきこと)、保存時:10~95(at 25℃ 結露なきこと)耐振動(Hz)5~8.4 片振幅 3.5mm 1掃引/1分間(IEC61131-2)、8.4~150 定加速度 9.8m/s2 10回掃引(1オクターブ/min)(IEC6111-2)定格電圧範囲(V)DC20.4~28.8
木材水分計 TG-101 サンコウ電子木材水分計 TG-101サンコウ電子
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
Omni Ultimate+ OmnichargeOmni Ultimate+Omnicharge
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。
ブラック質量(g)1366出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC
電気式木材水分計 三商電気式木材水分計三商
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
針葉樹(SOFT)、広葉樹(HARD)を選択して測定。。レンジ切換で広く粉体・シート・ペースト状の物質などの水分比較が可能。
付属品予備針、6角レンチ、針電極カバー質量(g)約100電源単4乾電池2個測定方式直流電気抵抗式測定範囲(%)木材:6.5~100%(SOFT、HARD)MCモード:1~50分割(無単位、水分比較)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123分解能(%)0.5、1、2、5、10、20%(測定範囲による)、MCモード:1
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
クランピングキット ネジ M16 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M16ニューストロング販売
66,980税込73,678
1セット
翌日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
MC501CD R2(導電グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
57,980税込63,778
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600長さ(mm)1200材質MCナイロン黒色タイプMC501CDR2長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
クランピングキット ネジ M14 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M14ニューストロング販売
65,980税込72,578
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
クランピングキット ネジ M8 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M8ニューストロング販売
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9529セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)6.25ボルト【スタットボルト】M8適合T溝幅(mm)10
マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工マルチハサミ(前方排気型)室本鉄工
54,980税込60,478
1台
翌々日出荷
小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。トラスコ品番368-9140種別本体のみ・前方排気全長(mm)140質量(g)500切断能力(mm)1使用空気圧力(MPa)0.35~0.6空気消費量(m3/min)0.45ホース取付口G1/4刃先作動回数(回/分)12000排気方向前方
クランピングキット ネジ M10 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M10ニューストロング販売
54,980税込60,478
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10
HSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティング WEBAHSSカウンターシンク No.21711-1-MT 90°MTシャンク TiNコーティングWEBA
62,980税込69,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様TiNコ-ティング仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス・アルミニウム・銅合金・樹脂の加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に刃数1先端角(°)90
引込計器盤キャビネット 内外電機引込計器盤キャビネット内外電機
55,980税込61,578
1面
翌々日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クランピングキット ネジ M12 ニューストロング販売クランピングキット ネジ M12ニューストロング販売
59,980税込65,978
1セット
翌々日出荷
MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
用途加工物の取付に悩む必要ありません
HSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンク WEBAHSSカウンターシンク No.21711-0-MT 90°MTシャンクWEBA
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
テーパーシャンク仕様1枚刃90°タイプです。先端から最大径まで1本で幅広い寸法の穴の面取り加工が可能です。鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミニウム・銅合金・樹脂などの加工に適しています。。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途バリ取り、面取り作業に
...