カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)

「mc-25st」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3極超小形単頭プラグ Φ2.5 マル信無線電機

    3極超小形単頭プラグ Φ2.5

    マル信無線電機(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷から34日以内出荷
    種類丸型極数3プラグ(mm)Φ2.5コンタクト形状オス
  • 会議用椅子_ミーティングチェアエリアス アイリスチトセ

    会議用椅子_ミーティングチェアエリアス

    アイリスチトセ
    27,980税込30,778
    1脚
    21日以内出荷から58日以内出荷
    肘掛なしスタッキング
  • MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン長さ(mm)1200幅(mm)600タイプMC602ST規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合表面抵抗値(Ω)1013RoHS指令(10物質対応)対応