カテゴリ
- 制御機器(3)
- 溶接用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc-2615」の検索結果

接地3P20A防水コネクターボディ
明工社(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。コネクターボデーは結線後、器台とゴムカバーの合い印を合わせて挿入し、ねじ締めしてください。仕様3M端子:3種類(はさみ込み・圧着端子・巻き締め)の結線方法ができる端子セフティーワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。トラスコ品番255-3724形状平刃質量(g)225種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20寸法B(mm)130適合電線(mm2)2CT・2RNCT・2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5対応RoHS寸法C(Φmm)14~17.5寸法A(Φmm)73寸法a(Φmm)56適合圧着端子(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 20A 250V
防水コネクタボディー
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。コネクタボディーの端子は3M端子(巻付・圧着端子・挟み込み接続)を採用しています。仕様防水/○