カテゴリ
- 農業機械(98)
- 自動車補修部品(56)
- バイク部品(41)
- 切削工具(12)
- 制御機器(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(2)
- オフィス家具(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(98)
- NAKANO(53)
- ミニター(7)
- ハリケーン(6)
- DNライティング(6)
- omron(オムロン)(5)
- カーメックス(5)
- NTB(5)
- コガネイ(4)
- ALCANhands(4)
- KITACO(4)
- ALBA(アルバ)(4)
- KSフィルター(4)
- プロテック(4)
- ベビーフェイス(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mc-28」の検索結果

タッチラッチ MC-28
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10材質ABS樹脂色ブラック質量(g)15種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)29[3]RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)29
スタンダードタイプ近接センサ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から69日以内出荷磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
microSDHCカード class10
Team(チーム)¥969~税込¥1,066~1枚4日以内出荷から5日以内出荷class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。 SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。転送速度(MB/sec)読込:10~13、書込:4~5寸法(mm)15.0×11.0×1.0質量(g)約1種類microSDHCカード保証期間10年保存温度範囲(℃)-40~85動作電圧2.7~3.6V動作温度範囲(℃)0~70書込速度(MB/s)5SDスピードクラスCLASS10
コードレスホルソー
ハウスビーエム(3件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から5日以内出荷コードレスタイプに最適な薄刃設計の刃型。用途回転用。薄ステンレス(0.6mm以下)、薄鉄板(2.0mm以下)、金属系サイディング、ブリキ、アルミ板、合板、塩ビ板等の穴あけ作業に。用途詳細。◎(最適)・・・塩ビ板、塩ビパイプ、プラ排水マス。○(良好)・・・薄鉄板(3.2mm迄)、アルミ板、金属系サイディング、木材、FRP、樹脂板。△(可能)・・・ステンレス板、銅板、ゴム。×(不適切)・・・薄鉄板(4.5mm迄)、厚鉄板(12mm迄)、鋼管、窯業系サイディング、2×4材、人造大理石、ホーロー有効長(mm)11シャンク径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)91仕様センタードリル/S-4050BMCタイプ(セット品)使用電動機充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル(400W以下)
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.5
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(10枚)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)25厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7089質量(g)14対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 GC Φ38×0.5
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)38厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7091質量(g)18対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.3粒度150トラスコ品番852-7086質量(g)11対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ミニモ カッティング砥石 GC Φ22×0.5
ミニター¥5,998税込¥6,5981袋(10枚)当日出荷内径(Φmm)1.8外径(Φmm)22厚さ(mm)0.5粒度100トラスコ品番852-7087質量(g)13対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒GC
ハンドマグネットクリーナー
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781本当日出荷吸着面が細い簡易タイプで、より狭い箇所に入れます。吸着力は、ネジの場合約0.8kgです。吸着面の角度調整ができるため、便利に使用できます。用途鉄片、釘などの吸着回収。鋳物工場のショット玉の回収など。トラスコ品番161-1850幅(mm)280質量(kg)0.84高さ(mm)685~1015奥行(mm)28ハンドル寸法(mm)685~1015
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
ミニモ カッティング砥石 GC Φ25×0.3
ミニター¥6,498税込¥7,1481袋(10枚)当日出荷トラスコ品番852-7088粒度150厚さ(mm)0.3質量(g)12内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25砥粒GC
鋼管用 くい込み継手 MC コネクター
マルエム産業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から11日以内出荷管を切断し、ナットを締め付けるだけの作業で完全な配管が出来ます。従来の溶接、ネジ切り、フレアー加工等の加工が一切不要で耐圧に必要な肉厚の薄肉管で充分使用でき、管の選定が有利であり、配管工数も少なくてすみ重量の軽減化、機器のコンパクト化が可能で極めて経済的な管継手です。くい込み継手の採用によってあらゆる配管のコストダウンが実現します。継手の材料の本体、ナットは炭素鋼S25C~S45Cでスリーブはその機能上、低炭素鋼を使用し、メーカー研究の結果独特の表面硬化を施しています。材質炭素鋼形状ハーフユニオン最高使用温度(℃)300
ミニモ カッティング砥石 GC Φ45×0.5
ミニター¥6,998税込¥7,6981袋(10枚)翌々日出荷トラスコ品番852-7092粒度100厚さ(mm)0.5質量(g)23内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)45砥粒GC