カテゴリ
- トラック純正部品(1,625)
- 自動車純正部品(516)
- バイク純正部品(464)
- パソコン/周辺機器(382)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(282)
- 自動車補修部品(241)
- 農業機械(236)
- 制御機器(159)
- 切削工具(111)
- 作業工具(63)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(57)
- メカニカル部品(54)
- 防災用品(52)
- 機構部品(43)
- 家電(43)
- バイク部品(41)
- 測定用品(41)
- 科学研究・開発用品(39)
- 物流用品(35)
- 事務用品(28)
- オフィス家具(22)
- 電気材料(21)
- カー用品(21)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 空調・照明・電設資材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 清掃用品(11)
- 整備工具・収納(11)
- 研磨材(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 医療(10)
- 建築金物(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 保管用品(7)
- 厨房用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 洗車・清掃(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 溶接用品(4)
- 介護用品(4)
- マスク(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- テープ(3)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 作業服(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 梱包用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車部品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 理美容(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱ふそう(2,126)
- ホンダ(442)
- メディアカバーマーケット(408)
- BIGM(丸山製作所)(232)
- NAKANO(219)
- SMC(192)
- コガネイ(54)
- モートーン(44)
- onsemi(38)
- エスコ(22)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- プロトティップ(22)
- ハンマーキャスター(18)
- RotopaX(ロトパックス)(17)
- 日研工作所(16)
- 日東工器(16)
- イスカル(15)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- omron(オムロン)(14)
- ブランドをもっと見る
「mc-4」の検索結果

MC4コネクター
RENOGY JAPAN¥1,898税込¥2,0881袋翌日出荷RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
MC4延長ケーブル10m
富士倉(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4-MC4ケーブルの10mタイプです。BA-6000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)800
MC4コネクター用工具
RENOGY JAPAN¥1,398税込¥1,5381セット翌日出荷硬質プラスチック。 2セット-取付けや分解も楽々用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
MC4/Y字接続ケーブルセット
富士倉¥1,598税込¥1,7581本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
ソーラー充電MC4延長ケーブル 3m
EcoFlow(エコフロー)¥4,498税込¥4,9481組(2本)当日出荷長さが3mで、数枚のMC4ポート付きのソーラーチャージャーを接続使用できるケーブル、MC4ポート付きの85wソーラーチャージャーと110w、160Wのソーラーチャージャーにも適用します。長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
MC用4面ジグブロック バリュータイプ
スーパーツール¥239,800~税込¥263,780~1台4日以内出荷軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1073
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット
KNIPEX(クニペックス)¥79,980税込¥87,9781セット翌日出荷確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
MC4/DC7909変換ケーブル10m
富士倉¥5,998税込¥6,5981本当日出荷100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 MC4/DC7909変換ケーブルの10mタイプです。 BA-2000/BA-3000接続用です。用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。ケーブル長(m)10質量(g)700許容電流(A)15
MC4コネクター型逆流防止ダイオード
RENOGY JAPAN¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷システム電圧が600V以下。Iscは15A以下。システムの逆流電流を保護、防水防塵IP67。耐老化性、耐紫外線用途本製品は、MC4コネクター付きの逆流防止ダイオードです。ソーラーパネルを並列する際、片方のソーラーパネルが影になる、あるいは故障がある場合など、電流が電圧の低いソーラーパネル側に流れることを防ぎます。電流(A)15定格電圧(V)TUV 1000 DC/UL600 DC保護等級Class Ⅱ接触抵抗(mΩ)≦5難燃性UL94V-0適合コネクタMC4コネクターRoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67端子径(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85
並列用MC4コネクター Y字型
RENOGY JAPAN¥1,798税込¥1,9781セット翌日出荷Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC
マイティー 追加棚板 MC-4用中間棚フルサイズ
テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷MC-4用の追加棚板です。用途荷物の整理分別の際のご利用に均等荷重(kg)100/枚仕様中間棚フルサイズトラスコ品番126-0920質量(kg)6.7材質(本体)ステンレス(SUS304)![クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07262407-241114-02.jpg)
クリンピングダイス [MC4]
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥48,980税込¥53,8781個翌日出荷レンシュタイグのダイスとロケータは、圧着システムプライヤー624 000 3、624 000 6に使用できます。KNIPEX クリンピングシステムプライヤー9743-200Aにも使用可能です。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65質量(g)40型番624 000 3、624 000 6能力(mm2)2.5/4/6![クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060879-190716-02.jpg)
クリンピングダイス [MC4]
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥47,980税込¥52,7781個翌日出荷質量(g)40型番(本体)624 000 3、624 000 6能力(mm2)4/6/10
MC4型防水ヒューズ
RENOGY JAPAN¥2,098税込¥2,3081個翌々日出荷使いやすい。 サイズが異なる絶縁PVケーブルに適用します。 幅広いDCアプリケーション向けに設計されています。 簡単に取り付け及び取り外しできます。 オスとメスのコネクターに接続する時、自動でロックされる仕掛けがあるため、簡単かつ固く接続できます。安全性。 防水等級 - IP67。 断熱材PPOを採用。 高い通電容量。 安全クラス II。 コネクターはインナーノブタイプを採用用途こちらの製品は、10A/15A/30A用の防水ヒューズです。両端にMC4コネクタリードが付いているため、ソーラー延長ケーブルやソーラーパネルリードとの互換性があります。また大電流によるソーラーパネルへの損害を防ぎます。仕様ヒューズは交換可能、安全クラス:II電圧(V)テスト:6000(50Hz,1分)等級過電圧:CATIII温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)1000DC保護等級IP2/IP67接触抵抗(mΩ)プラグコネクタ:1接点材質銀メッキ銅適合コネクタMC4コネクター断熱材PPORoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0
クリンピングシステムプライヤー (MC4用)
KNIPEX(クニペックス)¥69,980税込¥76,9781丁翌日出荷圧着システムプライヤー(最大6mm2)です。仕様圧着段数:3寸法(mm)200×96×17質量(g)618圧着能力(mm2)2.5/4/6
...



















![クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07262407-241114-02.jpg)
![クリンピングダイス [MC4] RENNSTEIG(レンシュタイグ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44060879-190716-02.jpg)