カテゴリ
- 機構部品(2)
- 自転車部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
「mc-421」の検索結果

極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)¥419~税込¥461~1個当日出荷縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製極薄型マグネットキャッチ
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ステンレス鋼製のため防錆性に優れています。縦幅10 mm、厚み2.7 mmとスリムな極薄型サイズです。高さ(mm)10材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上光沢バレル研磨幅W(mm)2.7RoHS指令(10物質対応)対応![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)
[M70T4] ブレーキシュー
SHIMANO(シマノ)(7件のレビュー)¥949税込¥1,0441組(2個)当日出荷用途ブレーキシュー(1ペア)適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18アズワン品番64-9594-07






![[M70T4] ブレーキシュー SHIMANO(シマノ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19635683-210720-02.jpg)