カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 農業機械(1)

「mc-602s」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モールカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。
用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等長さ(mm)500材質MCナイロンタイプMC602ST長さ公差(mm)+1.0~+15.0
コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)コンロツドクミタテBIGM(丸山製作所)
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
部品名称コンロツドクミタテ関連資料展開図1(1.13MB) 展開図2(1.31MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.11MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.31MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.14MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.11MB) 展開図14(1.11MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.06MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.27MB) 展開図24(1.27MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.06MB) 展開図28(1.06MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.08MB) 展開図33(1.07MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.29MB) 展開図36(1.29MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.21MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.04MB) 展開図43(1.04MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.25MB) 展開図50(1.28MB)図解NoMSA615R8CG-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSV613R2-M-A(13X130M) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS615R8CGF-RV(11.5) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS753DR6T2-Y クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、KBM-503D 動力噴霧機部品_No.22、MS753DR6S-2Y -A 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS615R8CGF-RV(13) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MSA613R2T-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS655MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、MS655MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.21、BSM-500S 動力噴霧機部品_No.23、SSA-α602 動力噴霧機-1部品_No.24など