カテゴリ
- トラック純正部品(898)
- 自動車純正部品(300)
- 農業機械(69)
- 制御機器(33)
- バイク純正部品(23)
- バイク部品(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(8)
- 機構部品(6)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 建材・エクステリア(5)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 鈑金・塗装(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 電気材料(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 塗料(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱ふそう(1,195)
- BIGM(丸山製作所)(66)
- YAMAHA(ヤマハ)(18)
- RS PRO(14)
- SMC(9)
- omron(オムロン)(7)
- 日研工作所(5)
- ホンダ(5)
- オムロンヘルスケア(5)
- TOEX(LIXIL)(5)
- エスコ(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(4)
- onsemi(4)
- フジトク(3)
- Vesrah(3)
- ニッサン(3)
- プラス[家具](3)
- マルエム産業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mc-8-1」の検索結果

Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FMCコンパウンド(細目コンパウンド)
UNiCON(ユニコン)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781缶(4kg)当日出荷切削力に優れ、カラミの少ないコンパウンドです。 飛び散りが少なく、ふき取りが簡単。用途ペースト状目の粗さ細目危険物の類別非危険物
メカロック MCタイプ
アイセル¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から25日以内出荷軸径Φ4~Φ35まで22型式を標準化 アルミタイミングプーリ専用(スチールも使用可) ボルト本数が少なく着脱時間短縮 背面にインローを設け、ベアリング押えを兼用 面圧が低いので中空軸にも最適材質【内輪、外輪】高力アルミ合金【六角穴付きボルト】SCM 435種類締結具表面処理【内輪、外輪】アルマイト【六角穴付きボルト】黒色酸化被膜RoHS指令(10物質対応)対応
エキゾーストクリーナ (AMC~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷排気騒音とオイルミストを除去し、快適な作業環境をつくります。 消音効果35dB(A) オイルミスト回収効率:99.9%以上。消音効果(dB)35以上使用流体圧縮空気一次側圧力(MPa)(エレメント)0.1以下周囲温度および使用流体温度(℃)5~60(流体から水滴が発生して凍結するおそれがない場合は-10~60で使用可)ろ過度(μm)0.3(補修効率95%)回収効率(%)(オイルミスト)99.9以上
ステンレス製ダブルフェルール継手 コネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)
スクリュージョイント(おすクロス)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥789税込¥8681個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥619税込¥6811個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
メイルコネクタ
ニチアス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から30日以内出荷継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
コネクタ
ハイロック¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
スクレーパー (カーボンスチール製)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷削る、ペンキ缶を開ける、ローラーを掃除、パテや接着剤を塗るなど様々な使い方ができます。古い塗料や材料を除去するためのスクレーパー。パテ、木材充填剤、その他の材料を広げたり滑らかにしたりするためにも使用できます。先端の尖った部分を使って、亀裂を開けたり、隙間を掃除したり、古いコーキングを取り除いたり、材料をこじ開けたりもできます。ペイント缶を開けたり、蓋をこじ開けたりするのにも使用できます。ペイントローラーの洗浄にも使用できます。ハンマーヘッド付きでは有りません。全長(mm)185質量(g)91穴径(Φmm)7.3刃幅(mm)65刃厚(mm)2材質(刃)カーボンスチール
ミニクローラ運搬車(標準タイプ) MC81R
ヤンマー¥419,800税込¥461,7801台8日以内出荷腰をかがめず操作できるレバー位置なので、作業者の負担が少ない設計です。操作も前後進レバーと主クラッチレバーを操作するだけの簡単操作。しかも前後進レバーの切替えはスプリングアシスト方式で、簡単スムーズにできます。機械に不慣れな人でも使いやすい「安心機構」。 指クラッチ:ハンドルを握ったままクラッチを切ることができます。 変速規制:クラッチが「入」のときは、変速ができません。 始動安全スイッチ:クラッチが「切」でないと、エンジンが始動しないため、急発進を防止できます。 エンジン緊急停止スイッチ:いざというときに押すだけで、エンジンを停止できます。あおりが箱形なので、土砂や堆肥をこぼさず運べます。荷台がスライド式なので、全長1250mm×全幅820mmまで延長することが可能。20kgコンテナ(52cm×36.5cm)なら平積みで4個まで運べます。足まわりに、芯金のない低振動クローラを採用しているので、振動による作業者の疲労を軽減。また振動が少ないので、運搬物をやさしく運びます。しかもクローラ切れ・脱輪が発生しにくい材質・機構を採用しました。フルオープンエンジンカバー。キャブレーターや点火プラグのメンテナンスがしやすい構造です。OHVガソリンエンジン。高出力で低燃費。重量物の運搬や不整地走行も、粘り強いパワーでゆとりのある作業ができます。始動もカンタン、リコイルをゆっくり軽く引くだけでラクに始動できる「iスタート」機能を搭載しています。用途米・籾の運搬に、家庭菜園での運搬に仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:4●操向方式:サイドクラッチ爪ロック式●総排気量(L[cc]):0.098[98]長さ(mm)クローラ・接地:575幅(mm)幅:150全長(mm)荷台:900~1250、機体:1475質量(kg)機体:105形式主クラッチ:ベルトテンション式全高(mm)機体:900構造荷台:固定外幅寸法(mm)クローラ:590最大積載荷重(kg)200ブレーキ形式内部拡張式燃料タンク容量(L)1.6エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜単気筒OHVガソリン始動方式リコイルスタータ式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]エンジン型式GB101LNエンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン走行速度(km/h)【アイドリング~最高回転】前進:1.1~3.1、後進:0.5~1.5地上高さ(mm)最低:60、荷台床面:330変速段数前進1・後進1側板高さ(mm)荷台:120変速ギヤ選択
ファーヤーン テディ 並太
DMC¥669税込¥7361個(90m×50g)6日以内出荷落ち着いたパステルカラーで柔らかく、テディイベアのような質感のナイロン100%のファーヤーンです。用途使用針:棒針5.5mm(11~12号)/かぎ針5.5mm(9/0号)、ゲージ:5.5mm針 10cm×10cm平方 16目26段質量(g)約50長さ(m)約90素材ナイロン100%
「マリ・クレール」ホットサンドトースター・W
タマハシ¥4,388税込¥4,8271個8日以内出荷お好みの具と食パンをはさんで焼くだけの簡単操作。火を使わないので安全なうえこんがりと焼きあがります。プレートはフッ素加工なので布巾などでサッと拭くだけの簡単お手入れです。。。材質・仕様。本体:フェノール樹脂・フック:ABS樹脂、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗膜加工) コードの長さ:約1.4m、消費電力:100V-520W。。サイズ等。約225×220×85mm(965g)
マグネットクリップ
光¥419税込¥4611個10日以内出荷角が自由に変えられます 冷蔵庫、机などのスチール製品へのメモ等の保持、書類の掲示等 いろいろなサイズのカードが使用出来ます 台座はヨコにも使える磁石付です 冷蔵庫やオフィスに最適です荷重(g)300
ビッグニット 毛糸
DMC¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷軽くて温かい、Bigな極太チャンキーヤーンが登場。 北極圏の景色からインスピレーションを得た全8色展開。 セーターやマフラー、ブランケットなどをザクザク編める毛糸です。質量(g)200長さ(m)106混率(%)アクリル80/ウール20糸の太さ超極太使用針棒針12mm、かぎ針12mm
...














![スクリュージョイント(おすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160403-140123-02.jpg)