カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み

「mc-k7301」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用) 佐藤計量器製作所

    MCーK7301センサ(7000PRT2/1110/1120用)

    佐藤計量器製作所
    20,980税込23,078
    1本
    当日出荷
    用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 静止表面用センサ(中温)適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡトラスコ品番805-1185種別静止表面用センサ(中温用)コード長さ(m)1.5感温部(mm)Φ25×L40(先端部)温度測定範囲(℃)0~600センサ精度クラス2:±2.5℃(-40℃以上+333℃未満)、±0.0075・│t│(333℃以上 1200℃未満)
  • デジタル温度計用センサ MC-K7301 TGK(東京硝子器械)

    デジタル温度計用センサ MC-K7301

    TGK(東京硝子器械)
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    用途静止表面用(中温)仕様測定範囲:センサーにより異なります。湿度:80%以下・分解能:0.1℃・電源:単4アルカリ乾電池6本(連続使用30時間以上)ACアダプター(別売)TGK品番359-70-23-09型式MC-K7301スペース標準センサ(MC-K7100)1本・交換用プリント用紙2個・単4アルカリ電池6個・1mアラームケーブル1本・ハードケース使用温度(℃)0~+600形状(mm)25Φ×185
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
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
"mc-k7301" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷