カテゴリ
- 医療(3)
- 事務用品(3)
- 作業工具(2)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc-op」の検索結果

ワゴンモールカッター
未来工業¥31,980税込¥35,1781個欠品中ラチェット式でラクラク切断できるワゴンモール用カッター。 片手でワンタッチ開口。 45°斜め切りも正確に、簡単に切断できます。適合ワゴンモールOP-3型~OP-10型全長(mm)317質量(g)666
マイルドライナー
ゼブラ¥99税込¥1091本当日出荷おだやかで優しい色合いのラインマーカー軸径(Φmm)111.5全長(mm)141.5質量(g)10.1タイプツイン最大径(Φmm)11.5線幅(mm)細1.0~1.4、太4.0インク水性顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ細/太
マイルドライナー ブラッシュ
ゼブラ¥129税込¥1421本翌々日出荷から6日以内出荷おだやかな色合いの筆タイプラインマーカー軸径(Φmm)11.5全長(mm)148.0質量(g)10.5タイプシングルインク水性顔料
マルチカートオプション PC落下防止金具
ナカバヤシ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。基本フレームに必要なオプションを無駄なくプラス!アズワン品番64-6401-85
マルチカートオプション スライド天板
ナカバヤシ¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。天板上の作業スペースを確保しながらパソコンが使えます。材質スチールアズワン品番64-6401-82有効内寸法(幅×奥行)(mm)446×308(天板下62)
専用感熱紙 4巻入
タニタ¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷下記の機種に対応したプリンタ用紙。1箱4巻入り。「専用感熱紙4巻入CS-T04」の後継品となります。 <対応機種> OP202(マルチ周波数体組成計MC780Aシリーズに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP203P(アルコール検知器FC1200/FC1200F/FC1500/FC1500Fに対応するオプションの感熱式プリンタです) OP204(手動身長計付き体重計BH200A、手動身長計BH100に対応するオプションの感熱式プリンターです)対応機種OP202/OP203P/OP204
Omni Ultimate+
Omnicharge¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷大容量&急速充電、バッテリー部分の交換が可能なプロフェッショナル向けモバイルバッテリー。色ブラック質量(g)1366出力USB-C:(Single) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A、20V/5A、100W max、 (Both) 45W max each、USB-A:(Single) 4.5V/5A、5V/4.5A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、22.5W max、 (Both) 5V each、total 5V/4.8A、DC:5-25V、5A max、100W max、AC:120V AC、60Hz、120W max寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×145×54入力USB-C:USB-PD、5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A、90W max、DC:5-25V、5A max、90W max動作温度、湿度範囲0~40℃バッテリー容量(mAh)38400USBポート数4充電端子USB-C/DC給電端子USB-C/USB-A/DC/AC