カテゴリ
- 店舗什器・備品(3)
絞り込み
ブランド

サーマルプリンター mC-Print2シリーズ
スター精密¥64,980税込¥71,4781台8日以内出荷コンパクト・省スペースを追求した58mm用紙専用プリンター付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、サンプルロール紙質量(kg)約0.8(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×113×100電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:58mm、巻径:最大Φ50mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大100mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット・パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:100万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)54、50.8、48
サーマルプリンター用ACアダプター
スター精密¥13,980税込¥15,3781個当日出荷対応機種mC-Print3/mC-Print2/FVP10/TSP650Ⅱ/TSP700Ⅱ/ TSP800Ⅱ/TUP500/TUP900/SP298
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら