カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 制御機器(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「mc06sc」の検索結果

マイクロカプラ
SK11¥2,798税込¥3,0781個当日出荷超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)最高使用圧力(MPa)1適合流体空気
マイクロカプラチューブフィッター付 ソケット (チューブ取付用)
日東工器(19件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ソケットにバルブを備えながら外径Φ9.5mmの小型。 押し込むだけのワンタッチ接続。 限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。 マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。形状ストレート型材質(本体)真鍮(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状チューブ取付け用(SC型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
マイクロカプラ ソケット(チューブフィッター付 パネル取付用)
日東工器¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。用途低圧用・空圧制御機器配管用材質(本体)真鍮(めっき処理)流体空気使用温度範囲(℃)-20~+60取り付け形状チューブフィッター付バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)
日東工器(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
顔彩耽美 スターリーカラーズ 6色セット
呉竹¥1,598税込¥1,7581セット(6色)翌々日出荷美しい金色ベースの顔彩です。隠ぺい性に優れ、濃い色の紙にもしっかり発色します。※表装される際は、水分量を少なめに調整してください。水分量が多いと散る事があります。表装される作品には呉竹膠液を加えて制作されるか、又は描画後、書画作品表装スプレーをご使用される事をお薦めします。寸法(mm)194×16×70色6色セット質量(g)77素材顔彩:顔料・樹脂/容器:PS/個箱:ボール紙・PP繰り返し・詰め替え対応