カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mc105-25」の検索結果

標準外側マイクロメータ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から15日以内出荷フレームは塗装仕上げです。用途外側寸法の測定。タイプアナログ寸法D(mm)18寸法C(mm)6.5最小読取値(mm)0.01最小表示(mm)0.01材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄主な用途外側寸法の測定に材質(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。材質(ナイロン)MC901