カテゴリ

  • 作業工具(36)
    • 圧着工具(15)
    • ツールケースタイプ(3)
    • ストリッパー(3)
  • 電気材料(5)
    • その他形状圧着端子(2)
    • 固定用ケーブル(1)
    • LAN工具(1)
  • 制御機器(5)
    • 基板用コネクタ(4)
  • 切削工具(53)
  • 保管用品(3)
  • 防災用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc4 工具」の検索結果

123件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MC4ソーラーコネクター取付工具 KNIPEX(クニペックス)MC4ソーラーコネクター取付工具KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2個)
当日出荷
MC4ソーラーコネクター取付用工具です。
用途MC4ソーラーケーブルにおけるケーブルグランド脱着、およびハウジングのロック解除作業に。トラスコ品番478-7412材質本体部分:グラスファイバー強化プラスチック全長(mm)115質量(g)18
ソーラー工具セット KNIPEX(クニペックス)ソーラー工具セットKNIPEX(クニペックス)
68,980税込75,878
1セット(3点)ほか
当日出荷
太陽光発電用の工具をコンパクトにまとめた装備セットです。工具やダイス、ポジショニング補助具を収納するための窪みを付けた、発泡樹脂製マット付です。
仕様ダイス交換用の取付け工具(六角ソケットレンチ)付です。
アッセンブリーツール(MC4端子用) エスコアッセンブリーツール(MC4端子用)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
ソーラーパネルの接続に使用される、MC4コネクタ専用工具です
全長(mm)120適合コネクタMC4
Multi Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセット MULTI-CONTACTMulti Contact 32.6058 太陽光発電用コネクタ スパナセットMULTI-CONTACT
8,598税込9,458
1組
当日出荷
仕様タイプ:スパナセット●シリーズ:MC4RoHS指令(10物質対応)対応
MC4コネクター用工具 RENOGY JAPANMC4コネクター用工具RENOGY JAPAN
1,398税込1,538
1セット
翌日出荷
硬質プラスチック 2セット-取付けや分解も楽々
用途こちらのMC4スパナを使用することでMC4コネクタの組み立て及び分解が簡単に行えます。硬質プラスチックでできているため、長く使用できます。ご注意:メーカーによりMC4仕様が多少異なるため、他社のコネクターと合わない場合がございます。同メーカーのコネクターとスパナ/レンチのご利用をお勧めしております。材質硬質プラスチック質量(g)8.5寸法(cm)14×5.1×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
オープンバレル型コンタクト用圧着工具 ホーザンオープンバレル型コンタクト用圧着工具ホーザン(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
15種類のダイスにより、これ1本で幅広い端子に対応。 トグル機構採用により、軽い力で確かな圧着。 エラストマーグリップ採用で疲れにくい。
用途オープンバレル型コンタクト用圧着工具
圧着工具 CTF PV WM4 ワイドミュラー圧着工具 CTF PV WM4ワイドミュラー
59,980税込65,978
1丁
当日出荷
太陽光発電用コネクタの圧着工具です。 コンタクトを適切な位置に固定できるロケーターは、確実な圧着と効率的な作業を提供します。 ハンドルを最後まで握らないと圧着部を開放しないラチェット機能は、不完全な圧着を防止し、圧着ミスを低減します。 リリース機能付で誤操作時も安心です。 マルチコンタクト社製MC4、ヒルシュマン社製SUNCON(4mm2)、ワイドミュラー社製WM4コネクタに対応します。
用途太陽光発電のパネル間接続などに使用されるソーラーコネクタの圧着に全長(mm)250トラスコ品番759-9382質量(g)730使用コンタクトMC4用コンタクト(マルチコンタクト社製)、SUNCON(4mm[[の2乗]])用コンタクト(ヒルシュマン社製)、WM4用コンタクト(ワイドミュラー社製)圧着能力(mm2)2.5~6
MC4用クリンピングシステムプライヤーセット KNIPEX(クニペックス)MC4用クリンピングシステムプライヤーセットKNIPEX(クニペックス)
79,980税込87,978
1セット
翌日出荷
確実に平行圧着します。 精密なダイスと自動リリース機構付きロックシステムにより、安定した圧着作業が行えます。 てこの原理を最大限利用するデザインにより、少ない力で高い圧着能力を発揮します。
用途ハンダ付けを必要としないコネクター等の圧着作業に。ソーラーコネクターMC4用。全長(mm)200適合マルチコンタクトMC4(ダイスのみ)セット内容クリンピングシステムプライヤー(9743-200)、MC4用圧着ダイス(9749-66)、MC4用ロケーター(9749-66-1)、専用ケース、六角キー、ネジ、ナット質量(g)574(本体)、33(圧着ダイス)、72(ロケーター)表面処理磨き・黒表面処理ハンドルコンフォートハンドル圧着回数3AWG13-10圧着機能(mm2)2.5-6.0
太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4) 坂東電線太陽光発電ソーラー接続ケーブル(両端MC4)坂東電線(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
太陽発電システムの給電に開発した電線です。 耐候性に優れており、定格電圧「600V」、定格温度「90℃」まで対応可能です。 安定剤に鉛を使用せず、RoHS規制にも対応の環境配慮型の絶縁電線です。 難燃性は、60度傾斜難燃対応です。
種類電力ケーブル芯数(C)1公称断面積(sq)3.5材質(外被)非鉛PVC材質(絶縁体)架橋ポリエチレン材質(導体)裸軟銅線仕上外径(mm)6.90定格温度(℃)90定格電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応
RJ-45コネクタ サンワサプライRJ-45コネクタサンワサプライ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
LANケーブル自作する際の、RJ-45コネクタです。ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。ケーブル貫通式で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。アルタネート(4アップ4ダウン)方式で、ケーブル性能を引き出すことができます。カテゴリ6(ギガビットイーサネット)に完全対応し、カテゴリ5eにも対応できます。単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。
仕様芯線加工:貫通型(透過型)、金属ピン:50μm金メッキピン、ケーブル導体:単線、より線両対応適合モジュラーカバー:ADT-MC3K、ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、ADT-MC6-100、ADT-MC7L、ADT-MC7BL、ADT-MC9 ※使用するケーブルの直径により対応(モジュラーカバーのケーブル対応については、自作LANパーツ・工具 早見表を参照)材質筐体:ポリカーボネート適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合構造アルタネート方式(4アップ4ダウン)コネクタ形状RJ-45コネクタ適合ケーブルKB-T6L-CB100N、KB-T6L-CB300N、KB-C6L-CB100BLN、KB-C6L-CB100WN、KB-C6L-CB300BLN、KB-C6L-CB300WN、KB-T5-CB100BKN、KB-T5-CB100BLN、KB-T5-CB100GN、KB-T5-CB100N、KB-T5-CB100RN、KB-T5-CB100YNKB-T5-CB300BKN、KB-T5-CB300BLN、KB-T5-CB300GN、KB-T5-CB300N、KB-T5-CB300RN、KB-T5-CB300YN、KB-C5L-CB100BLN、KB-C5L-CB100WN、KB-C5L-CB300BLN、KB-C5L-CB300WNKB-T5Y-CB300N、KB-T5Y-CB300LBN、KB-T5Y-CB300GN、KB-T5Y-CB300RN、KB-T5Y-CB300YNKB-CP5-CB100適合工具かしめ工具:LAN-TL22、外皮むき工具:LAN-TL15、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーカテゴリ6(カテゴリ5eにも対応)
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
メイルコネクタ 30シリーズ フロウエルメイルコネクタ 30シリーズフロウエル(2件のレビュー)
1,388税込1,527
1個
当日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ材質(本体)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)材質(ナット)フッ素樹脂製最高使用温度(℃)100
LANケーブル自作工具キット サンワサプライLANケーブル自作工具キットサンワサプライ(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
カテゴリ6LANケーブル、エンハンスドカテゴリ5LANケーブルを自作するためのパーツと工具のセットです。 この工具キット一つで、どこでもLANケーブルを自作することができます。 持ち運びに便利な収納ケース付きです。
セット内容LANケーブルテスター×1(LAN-TST3N)かしめ工具(ラチェット付き)×1(LAN-TL8)スパイキ×1(LAN-TL10)簡易皮むき工具×1(HT-308)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC4W)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC4B)モジュラーカバー・先付けタイプ・白×6(ADT-MC7L)モジュラーカバー・先付けタイプ・青×4(ADT-MC7BL)カテゴリ5e RJ-45コネクタ・単線用×10(ADT-RJ45-10S)カテゴリ6 RJ-4アズワン品番64-0862-71
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 最適なハンドル位置、軽量なボディー、ショートタイプのデザイン、人間工学に基づいたハンドル形状により大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
全長(mm)220
アルミ用EM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用EMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質コバルトハイス刃先形状スクエア
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
11,980税込13,178
1組
当日出荷
用途配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)等
パイププライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)パイププライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
水道・ガス関連配管工事用配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
ミニクランプ SK11ミニクランプSK11
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
細かい作業に最適です。ミニサイズなので小さな部品も楽に固定できます。
用途ホビーや細かい作業時の固定。種類精密クランプ材質(本体)アルミ仕様ストッパー付塗装色
MC4コネクター RENOGY JAPANMC4コネクターRENOGY JAPAN
1,898税込2,088
1袋
欠品中
RENOGY MC4ケーブルコネクターは、ソーラーパネルとチャージコントローラー間のケーブルを延長するために使用します。精密性が高く極端な天候条件にも対応し、永久的に使用可能です。本製品には高品質材料が使用されており、他の類似製品より重く頑丈な作りになっています。2SQ/3.5SQ兼用サイズです。
用途紫外線に強い硬質プラスチックを使用しています。 オスコネクター/メスコネクター各5個入りのお買い得なセットです。 防水防塵、保護レベルIP67、耐紫外線、耐火性も優れています。 ワンタッチで何度でも取り外し可能です。付属品銀メッキ銅ピン2本温度範囲(℃)-40~+90定格電流(A)30材質(絶縁体)PA/PC保護等級IP67セット数5セット(オス・メス各5個)接触抵抗(mΩ)< 0.5保証期間1年間接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)1000DCケーブルサイズ(SQ)2、3.5
トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリック PROXXON(プロクソン)トルクレンチ・トルクドライバー マイクロクリックPROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1本ほか
当日出荷から25日以内出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査負荷方向
ソーラー端子用圧着システムプライヤーセット RENNSTEIG(レンシュタイグ)ソーラー端子用圧着システムプライヤーセットRENNSTEIG(レンシュタイグ)
57,980税込63,778
1丁
翌々日出荷
独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。
用途太陽光発電ケーブルの圧着作業に全長(mm)210材質クロムバナジウム鋼質量(g)650
バッテリー 12V/7Ah 液注入済 WTZ8VIS LONGバッテリー 12V/7Ah 液注入済 WTZ8VISLONG(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WTZ8VISロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX7L-BS YTZ8V GTZ8V 相当 *アイドリングストップ車対応 サイズ(約):113x70x129mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] PCX125 [ピーシーエックス125] 14-19ホンダ[HONDA] LEAD/EX 110 [リード110/EX] JF19ホンダ[HONDA] CBR250R [MC41] ホンダ[HONDA] PCX150 [ピーシーエックス150] 14-19ヤマハ[YAMAHA] YZF-R25 -19ヤマハ[YAMAHA] YZF-R3 -19ヤマハ[YAMAHA] MT-25 -19ヤマハ[YAMAHA] MT-03 -19ホンダ[HONDA] Rebel250 [レブル250 2BK-MC49] -19ホンダ[HONDA] PCX160[ピーシーエックス160 2BK-KF47] 21タイプ:アイドリングストップ車対応 液入り充電済重量[キログラム]:約2.6電圧[ボルト]:12備考:【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約2.6備考【GTZ8V、FTZ8V、YTX7L-BS、GTX7A-BS、FTX7L-BS互換】タイプアイドリングストップ車対応液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)7特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。4mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。仕様チューブフィッター付き材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)常用圧力(MPa)1適合流体空気
交換用板バネ KEIBA交換用板バネKEIBA(2件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)
当日出荷
kEIBA 交換用バネ
RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソーブレード α21(エンドレス) ニコテックバンドソーブレード α21(エンドレス)ニコテック(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(1本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
加工精度抜群。切れ曲りしにくく、切断面の面粗度もすぐれたブレードです。コバルト配合のマトリックスハイスを刃部に用いていますので、特に耐摩耗性にすぐれ、鋸刃寿命も向上しました。アサリ幅大仕様の形鋼用ブレードが狭窄防止に威力を発揮します。切削加工時のビビリ現象とチッピングを減少させました。
用途形鋼、ソリッド材(クロムモリブデン鋼、SS材、鋳鉄)などの切断。
多機能ソーラー充電変換ケーブル マリンテック多機能ソーラー充電変換ケーブルマリンテック
2,398税込2,638
1式
5日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)定格電圧(V)300定格電流(A)5~60プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)防水性IP67相当(MC4接続部)動作温度範囲(℃)-20~90
MSA・MCAシリーズ用開閉工具 第一機材MSA・MCAシリーズ用開閉工具第一機材(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
適合(MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-Rセット内容MF-1×2、MF-4×1
ポータブル電源 アイリスオーヤマポータブル電源アイリスオーヤマ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
災害や停電などに活躍するポータブル電源です。 Qi規格に対応したスマートフォンは置くだけで簡単にワイヤレス充電できます。 ハンドルがついているため、楽に持ち運びできます。 ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。 暗い場所でも安心LEDライト付きで災害や停電時にすぐに手元を照らせます。 充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のシガーソケットで充電可能です。 USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。
付属品ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル、取扱説明書、保証書材質ABS幅(mm)315質量(kg)9.5ホワイト高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-20~40(充電0~40)奥行(mm)212出力AC×5:100VAC、合計700W、USB-A×2:5VDC/3A、合計15W、USB-C×2:5VDC9VDC12VDC15VDC/3A、20VDC/5A、100W、カーソケット×1、DC5521ソケット×2:12VDC、合計10A、108W、ワイヤレス充電:5W/7.5W/10W/15W定格出力(W)700入力カーソケット:12VDC-28VDC/8A、ACアダプター:12VDC-28VDC/8A、ソーラーパネル:12VDC-28VDC/8A連続使用時間(時間)スマートフォン(10W):約50~60、LEDライト(20W):約20~30、液晶テレビ(75W):約7~8、電動工具(80W):約7~8、冷蔵庫(90W):約6~7、電気鍋(200W):約2~3バッテリーLFP(リン酸鉄リチウムイオン電池)充電時間(時間)約5(ACアダプター)波形純正弦波動作湿度(%)10~90保管温度範囲(℃)-20~45(推奨0~40)瞬間出力(W)最大1400関連資料ポータブル電源(1.87MB)バッテリー容量(Wh)716入力ポートカーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A出力ポートAC出力×5ヶ所:100VAC 合計700W / USB-A出力×2ヶ所:5VDC、3A 合計15W / USB-C出力×2ヶ所:5/9/12/15VDC、3A・20VDC、5A 100W / カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所:12VDC、合計9A、108W / ワイヤレス充電×1ヶ所:5W/7.5W/10W/15W
マイクロカプラ SK11マイクロカプラSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
超小型・軽量で最小スペースでの配管に最適です。チューブの着脱は特別な工具を必要とせず、チューブを差し込むだけのワンタッチ接続です。切り離しも、ボタンを押し、チューブを引き抜くだけと簡単です。6mmチューブ取付用です。
用途小型空圧機器、自動制御機器、理化学機器等のエアー配管接続。適合流体空気最高使用圧力(MPa)1材質樹脂本体:プラスチック(ポリアミド) グリップリング:ステンレス Oリング:ニトリルゴム・金属本体:真鍮(ニッケルメッキ処理)仕様チューブフィッター付き
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性250MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、HT-500R、HT-568R /外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-6RJ-10N、ADT-6RJ-100、ADT-6RJTS-10、ADT-6RJTS-100通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5.8
圧着ダイス RENNSTEIG(レンシュタイグ)圧着ダイスRENNSTEIG(レンシュタイグ)
57,980税込63,778
1組
当日出荷から翌々日出荷
圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。
適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
52,980税込58,278特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
LANケーブル サンワサプライLANケーブルサンワサプライ
9,498税込10,448
1本
当日出荷から3日以内出荷
自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。ギガビットイーサネットに対応したエンハンスドカテゴリ5適合のLANケーブルです。 伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現しています。
適合規格カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応周波数特性100MHz芯数8芯(4P)ケーブルスタンダード適合工具かしめ:LAN-TL18、LAN-TL8、LAN-TL6、HT-500R、HT-568R/外皮むき:LAN-TL15、LAN-TL11、LAN-TL9、LAN-TL5、HT-308 /モジュラーカバー:ADT-MC4、ADT-MC4B-10、ADT-MC4B-100、ADT-MC4W-10、ADT-MC4W-100、ADT-MC6-10、 ADT-MC6-100、ADT-MC9/パンチダウン:LAN-TL19、LAN-TL1KシールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、ADT-RJ45-50SN、ADT-RJ45-100SN、ADT-RJ45-10AN、ADT-RJ45-100AN通信速度1Gbps特性インピーダンス(Ω)100Ωケーブル径(Φmm)5
HARP マイクロ角バイス20 ハープHARP マイクロ角バイス20ハープ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
超小型の精密バイスです。 小さいながら精度は抜群です。
用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に種類アングルバイス最大口開き(mm)17口幅(mm)16口深(mm)8主な用途精密加工作業トラスコ品番809-6212セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ幅(mm)20全長(mm)30材質/仕上鉄/ニッケルメッキ仕上高さ(mm)20質量(g)130クランプ最大口開き(mm)17
電動ドライバー ハイオス電動ドライバーハイオス
31,980税込35,178
1台
当日出荷
スタート方式レバースタート式トルク切替無段階調整仕様正逆切替可能
裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイル カーメックス裏座ぐりミニチャンファー45°刃ダブテイルカーメックス
8,498税込9,348
1本
当日出荷
材質超微粒子超硬先端角(°)45刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理窒化チタンアルミニウム(AlTiN)コーティング(MT8)面取角度45°
チェーザ REX(レッキス工業)チェーザREX(レッキス工業)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
質量(kg)0.37適合N40A、N40A3、N50A、N50A3、60A3、N80A、N80A3トラスコ品番122-8307種別チェーザ寸法ステン用手動1/4-3/8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×80×28
MC4端子用圧着工具 マーベルMC4端子用圧着工具マーベル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
ポータブル電源5000Plus Jackery(ジャクリ)ポータブル電源5000PlusJackery(ジャクリ)
726,364税込799,000
1台
4日以内出荷
5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。
セット内容ポータブル電源 5000 Plus本体×1、AC充電ケーブル×1、MC4レンチ×1寸法(mm)420×390×635質量(kg)60出力AC出力(NEMAL14-30R)100V/200V~50/60Hz,最大30A、AC出力(NEMA6-20)200V~50/60Hz,最大20A、パススルー充電AC入力/出力100V-120V~50/60Hz、最大15A、4XAC出力:100V~50/60Hz,20A,2000W、AC合計最大6000W,瞬間最大12000W、【2×USB-A出力】5-6V=3A,6-9V=2A,9-12V=1.5A,最大18W、【2×USB-C出力】5V-3A,9V=3A,12V=3A,15V=3A,20V=5A,最大100W、【シガーソケット】12V=10AMax温度(℃)【充電】0~45定格出力(W)6000(瞬間最大12000)定格容量45Ah/112Vdc(5040Wh)入力AC:【コンセント】100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A、【DC】高電圧入力:135V-450V=15A最大15A,最大4000W、低電圧入力:2xDC8mmポート;16V-60V=10.5A最大21A/1200Wに倍増、11V-16V(動作電圧)=8A最大8Aに倍増保存温度(℃)1ヶ月-20~45、3ヶ月0~45、1年0~25バッテリーリン酸鉄リチウムイオン電池充電時間【AC充電(コンセント)】4時間6分【シガーソケット充電】71時間【ソーラーパネル入力200W】34時間【ソーラーパネル入力400W】17.5時間【ソーラーパネル入力600W】11.5時間【ソーラーパネル入力800W】9時間【ソーラーパネル入力1200W】5.5時間(ポータブル電源)充放電回数4,000回動作温度(℃)-15~45、-15~-10AE10 出力電力:3000Wポート1xDC拡張ポート(入力):80.5V-126V=98A最大98A、1×DC拡張ポート(出力):80.5V-126V=41A最大41A