カテゴリ

  • 農業機械(456)
  • バイク部品(119)
  • 物流用品(104)
  • 切削工具(78)
  • 測定用品(38)
  • 機構部品(36)
  • 制御機器(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 厨房用品(9)
  • 家電(9)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 研磨材(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • 理美容(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc50」の検索結果

1,028件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピルケースMC-50 明邦化学

    ピルケースMC-50

    明邦化学(4件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1袋(4個)
    当日出荷
    小物ケースが4ケセット。ヘッダー袋入り
    材質ポロプロピレン寸法(mm)57×30×12RoHS指令(10物質対応)対応コマ数1
  • 書類がすっきりわけられるクリップホルダー コクヨ
    グリーン
    ピンク
    ブラック
    ホワイト

    書類がすっきりわけられるクリップホルダー

    コクヨ(2件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1冊ほか
    当日出荷
    A4書類を3ポケットに分類できるので、書類整理の時間を短縮できます。片手でも書類の出し入れがしやすいポケット形状です。記入したい書類と閲覧したい書類を見開きで確認できます。表紙裏のハーフポケットは、メモやフセン等の一時管理に便利です。名刺やカードを差し込めるスリット入りです。裏表紙にはA4書類をクリヤーホルダーに入れたまま収容できるポケット付きです。筆記面は発泡PP製のため丈夫で軽量なので、立ったままでもしっかりと書き込めます。背の部分には、手が小さくても片手で持ちやすくするためのくぼみ付きです。ペンホルダーとしてもご使用いただけます。ゴムバンド付きで表紙が止められるので、持ち運びにも適しています。全部材アルコール、次亜塩素酸での消毒が可能です。
    サイズA4グリーン購入法適合
  • セミコンパクト封入スイッチ D4MC omron(オムロン)

    セミコンパクト封入スイッチ D4MC

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    小形・薄形・高いシール性を誇る小形リミットスイッチ。EN(TUV)、UL、CSA、CCC規格取得。IECのIP67に適合した高いシール性。3m、5mのコードを標準としています。
    形状汎用ヨコ型保護構造IP67耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min定格絶縁電圧(V)(Ui)1000AC定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~80(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)15以下(初期値、内蔵スイッチ単体)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)機械的耐久性1000万回以上許容操作速度0.05mm~0.5m/s電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175突入電流(A)常時閉路:最大30、常時開路:最大15汚染度(使用環境)3(IEC947-5-1)ケーブル引出方向ケーブルなし耐電圧(V/min)同極端子間:AC1000(50/60Hz)各端子と非充電金属部間:AC2000(50/60Hz)衝撃(耐久)(m/s2)最大1000(IEC68-2-27)許容操作頻度(回/min)機械的:120、電気的:20使用周囲湿度(%RH)35~95振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm(自由状態、動作限度位置にて1ms以内)
  • メッシュコンテナ ブラック MC型 アイリスオーヤマ
    グリーン
    ブラック

    メッシュコンテナ ブラック MC型

    アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
  • 交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8 Nikon(ニコン)

    交換レンズ NIKKOR Z MC 50mm f/2.8

    Nikon(ニコン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    5日以内出荷
    マクロ撮影からスナップ、テーブルフォトまで幅広いシーンで気軽に写真表現を楽しめる、小型軽量の高性能マイクロレンズ※。気軽に持ち歩ける小型軽量ボディーに、Zマウントだからこそ実現した優れた描写力を凝縮。身近なもののマクロ撮影(等倍)から、四季折々の花のクローズアップやテーブルフォト、焦点距離50mmの画角を活かしたスナップ、ポートレート、風景まで、日常の幅広い撮影シーンから最適な被写体を見つけて、マイクロレンズならではの写真表現を手軽に楽しめます。※ マクロレンズは本来、原寸大以上の倍率が得られる顕微鏡のような拡大光学系のレンズを指します。このためニコンは定義の厳密性をより重要視し、各社が「マクロレンズ」と呼ぶ縮小光学系で等倍撮影ができるレンズを「マイクロレンズ」と呼んでいます。
    付属品レンズキャップ46mm LC-46B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、HN-41、レンズケース CL-C1型式ニコン Z マウント寸法(mm)最大径:約74.5×66(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)質量(g)約260倍率最大撮影:1羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)46レンズマクロレンズ焦点距離(mm)50レンズ構成7群10枚撮影距離(m)最短:撮像面から0.16絞り最大(撮影距離が∞のとき):F2.8、最小(撮影距離が∞のとき):F/22マウントニコン - Zマウント系最大口径比1:2.8
  • マルチクランプ本体 日本発条(NHK)

    マルチクランプ本体

    日本発条(NHK)(3件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SPHC
  • トラップステーション(捕虫器 屋内用) SURE(石崎電機製作所)

    トラップステーション(捕虫器 屋内用)

    SURE(石崎電機製作所)
    ¥37,900税込¥41,690
    1個
    当日出荷
  • メタルカット18Lソリュブル型 TRUSCO

    メタルカット18Lソリュブル型

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1缶(18L)
    当日出荷
    水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
    用途NC旋盤、帯鋸、丸鋸、ボール盤、平研、円筒研削。 マシニングセンター(軽切削)色透明~半透明容量(L)18JIS規格JISA2種2号相当主成分合成潤滑油
  • マグハンド カネテック

    マグハンド

    カネテック(5件のレビュー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    当日出荷
    片手で軽く操作するだけで磁力の切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。
    用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品加工など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:ポリプロピレン(PP)、吸着面:ステンレス(SUS304)外径(Φmm)114寸法h(mm)85吸着量M10平座金の場合/約0.6kgM4×10ネジの場合/約0.7kg
  • パロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用) 大塔テック

    パロットカップリン用ゴムキャップ(防塵用)

    大塔テック
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パロットカップリング継っ手”とは、流体(液体、粉体、気体など)搬送配管(ホース、チューブ、鋼管など)を簡単に設置できる配管継手として開発された製品で、『着脱頻度の多いところ』『短時間での作業を要求されるところ』『作業性の悪いところ』など、最短の時間と最小の労力で着脱することを目的とした多目的ワンタッチ配管継手です。 ”継っ手カップリング”は、材質が鉄製でディスゴ処理(防錆処理)した製品とステンレス製(SUS304・SUS316)とがあり、あらゆる使用条件や用途に於いても安全で確実に吸入と排出ができるよう徹底した品質管理の下に製造されています。
    用途各種液体・粉体・気体の搬送、ステンレス製を用いて食品、化学薬品等の搬送材質CR(クロロプレンゴム)流体各種液体・粉体・気体、食品、化学薬品接続方式ワンタッチ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性・耐磨耗性 密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
    荷重種別重荷重
  • ”マルチクランプS” ムラテックKDS

    ”マルチクランプS”

    ムラテックKDS
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    当日出荷
    平面、曲面、チューブにも対応できるマルチに使えるクランプです。
    用途固定型クランプとしても利用可能トラスコ品番245-7089材質本体:ナイロン・グラスファイバー、軸:スチール幅(mm)55全長(mm)70質量(g)196品名マルチクランプS全高(mm)65クランプ範囲(mm)中央部:18~48.6・先端部:50深さ(mm)(ふところ)48.6最大口開き(mm)50締付力(kg)150締付範囲(mm)(筒状)Φ18~48.6mm、(板状)~50mm
  • SMC型 ステンレスキャップ SUS316 オンダ製作所

    SMC型 ステンレスキャップ SUS316

    オンダ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
    材質SUS316(SCS14A)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ボードクリップ シルバー ベロス

    ボードクリップ シルバー

    ベロス(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    強力磁石付目玉クリップ
    色シルバー特性強力
  • キャスティングクランプ Bcross

    キャスティングクランプ

    Bcross
    ¥829税込¥912
    1個
    翌々日出荷
    堅牢な鋳鉄製です。サイズバリエーションがあります。
    用途固定、接着作業に。薄手・軽量材の固定作業に。
  • マジクロモップ セイワ

    マジクロモップ

    セイワ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    簡単拭き上げ、簡単接続のフラット型水拭きモップです。床への摩擦抵抗が少ないので女性の方でもラクラク水拭きOK。洗濯して繰り返し使用できます。
    用途業務用マイクロファイバー入りフラット型水拭きモップ質量(g)80寸法(横×縦)(mm)500×110繰り返し・詰め替え対応
  • PMC ポール用金具 日東工業

    PMC ポール用金具

    日東工業
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき板厚(mm)ポール受け金具:3.2バンド:1.2、1.6
  • マグネットクリックス 共栄プラスチック

    マグネットクリックス

    共栄プラスチック
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    強力マグネットを使用。15度のピッチで角度調節も可能。壁面から取りやすくする、レバー付きです。
    トラスコ品番460-7304色白縦(mm)138横(mm)79
  • 面取りカッター プラス工具

    面取りカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
    用途アルミ合金の加工
  • 鋼線メッキ線カップブラシ ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ線カップブラシ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
    適合材鉄などの一般金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mバーカッター フジ矢

    Mバーカッター

    フジ矢(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷
    軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
    トラスコ品番327-2231質量(kg)1.4使用範囲(mm)厚さ0.5以下のMバーサイズ(mm)500
  • 六角軸ブラシ 鋼線メッキ ヤナセ(柳瀬)

    六角軸ブラシ 鋼線メッキ

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥339税込¥373
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼線メッキで非常に硬い線材です。回転しながら移動し広い範囲の研磨に適しています。
    用途平面、凹凸面板などの表面の研磨、清掃、表面仕上げに。穴部、溝部など狭い所や底部のサビ取りや表面仕上げに。溝部など狭い所の研磨仕上げ、サビ取り、バリ取りに。軸径(Φmm)6.35最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500材質(線材)鋼線メッキ
  • 使い捨て化学防護服MC5000 重松製作所

    使い捨て化学防護服MC5000

    重松製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1着
    当日出荷
    アンモニア、ジエチルアミンなどに対して優れた耐透過性を有しています。 二重ファスナー、二重袖です。 フード、袖口、胴回り、足首部分はゴム紐入りです。
    用途石油化学製品。 工業用タンク内清浄。 毒劇物対策用。種別つなぎ材質ポリプロピレン(PP)、バリアフィルム色オレンジ規格JIS規格機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護JIS規格JIS T 8115:2010規格タイプ3・4・6適合品(液体、スプレー、ミスト防護用)
  • EBM 18-8 プラントカバー(内カール) EBM(江部松商事)

    EBM 18-8 プラントカバー(内カール)

    EBM(江部松商事)
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    翌々日出荷
  • チャンネルスピードカッター JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルスピードカッター

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
  • キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

    キャスター 420A・415A

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • 420R 固定車(MCナイロン車輪) ハンマーキャスター

    420R 固定車(MCナイロン車輪)

    ハンマーキャスター
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付高が同じ旋回式420G・415Gと併用できます。
    用途押入れの衣装箱への取り付けやベニヤ板に取り付けて台車を作成する等に形状固定式型式420R固定車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • マグネットキャッチ (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    マグネットキャッチ (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途扉固定用RoHS指令(10物質対応)対応
  • CFRP用バリレスドリル 三洋工具

    CFRP用バリレスドリル

    三洋工具
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    翌々日出荷
    バリ、デラミネーションが抑制出来ます。独自の刃型と3枚刃ですので長寿命です。
    材質超硬K10適合材CFRP
  • チャンネルスピードカッター 替刃 JEFCOM(ジェフコム)

    チャンネルスピードカッター 替刃

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷
  • 415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付 ハンマーキャスター

    415G・自在車(MCナイロン車) ストッパー付

    ハンマーキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。取付高が同じ固定式420R・420GRPと併用できます。
    仕様ストッパー付形状自在車S型式415G自在車材質(車輪)UMCナイロン一体車輪金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 超硬座掘錐標準径 カッター スターエム

    超硬座掘錐標準径 カッター

    スターエム
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    翌日出荷
    材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸11
  • 超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)

    超硬ミクロンリーマ

    EIKO(栄工舎)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • マリ・クレール LEDライト付回転スタンドミラー タマハシ

    マリ・クレール LEDライト付回転スタンドミラー

    タマハシ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    5日以内出荷
    LED照明付きのスタンドミラーです。LEDが埋め込まれており、明るく照らしてメイクができます。USBケーブル接続で電池いらず!電池使用でコードレスにして使えます。コスメ小物、指輪などが置けるトレー付きで、鏡を見ながらメイクやアクセサリーをつけられます。鏡の部分は使いやすい角度に調節ができます。
    付属品マイクロUSBケーブル材質本体:ガラス・ABS樹脂寸法(mm)約270×120×170質量(g)約610電源USB接続・単3乾電池×4本使用(別売)光源LED16灯
  • 活動量計 マイカロリー 山佐時計計器

    活動量計 マイカロリー

    山佐時計計器(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    活動カロリー(表示)と安静時や睡眠時の基礎代謝を測定して、総消費カロリーを表示 ウォーキングとジョギングの歩数を自動判別して表示 他にも体脂肪燃焼量・エクササイズ・歩行距離・カレンダー・時刻を表示 バーグラフでメッツ・1日1万歩達成度・週23エクササイズ達成度を表示 14日分のデータをメモリー ポケットではかれる活動量計 3D加速度センサー採用
    付属品お試し用電池(CR2032×1個)、ミニドライバー、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、前面パネル:アクリル樹脂質量(g)約25(電池含む、ストラップ除く)電源(V)DC3(CR2032リチウム電池1個)センサー3D加速度センサーメモリー14日間表示内容【総消費カロリー】0.0~9999.9kcal、【活動カロリー】0.0~9999.9kcal、【体脂肪燃焼量】0.0~9999.9g、【総歩数】0~99999歩、【パワーウォーキング歩数】0~99999歩、【ジョギング歩数】0~99999歩、【歩行距離】0.00~999.99km、【エクササイズ】0.0~9999.9Ex、【時刻】0:00~23:59(24時間制)、【カレンダー】2011年1月1日~2041年12月31日、【バーグラフ】直前のメッツ(1~10メッツ)、1日1万歩に対する達成度(0~100%)、1週間23エクササイズに対する達成度(0~100%)、【メモリー】今日、1~14日前電池寿命約10ヶ月(1日16時間装着時)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)約33.5×76×10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ MYPALLAS

    26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズ

    MYPALLAS
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】 ・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。 ・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。 ・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。 ・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。 ・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。 ・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。 ・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。 ・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。 ・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。 ・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
    用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車付属品取扱説明書・保証書・組立工具その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
  • メラミン食器 アルパカーナ 白主菜深皿 台和

    メラミン食器 アルパカーナ 白主菜深皿

    台和
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    メラミンお子様食器「アルパカーナ」シリーズ。
    色白容量(mL)440品番MC-50-ALW寸法(直径Φ×高さH)(mm)159×40TKG品番9-2425-0201
  • マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーカバーヘラ エス・シー・テクノ

    マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーカバーヘラ

    エス・シー・テクノ
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    規格スクレーパーカバーヘラ(2個組)アズワン品番65-1914-91TKG品番9-0648-0141TKG品番(2017)6-0580-0304
  • バランスキッズ 主菜深皿 台和

    バランスキッズ 主菜深皿

    台和
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    メラミンお子様食器「バランスキッズ」シリーズ
    容量(mL)440直径×高さ(mm)159×40TKG品番9-2424-1501TKG品番(2017)6-2211-1501
  • マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーハンドル エス・シー・テクノ

    マルチシェフ MC-5000用パーツスクレーパーハンドル

    エス・シー・テクノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    規格スクレーパーハンドルアズワン品番65-1914-82TKG品番9-0648-0144TKG品番(2017)6-0580-0307
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
"mc50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷