カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(2)
  • 制御機器(1)
  • 理美容(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「mc801」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MC801(耐候グレード) 丸棒 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 丸棒

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)+1.0~+15.0
  • MC801(耐候グレード) 板 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) 板

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801長さ公差(mm)0~+20.0幅公差(mm)0~+15.0
  • MC801(耐候グレード) パイプ 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)

    MC801(耐候グレード) パイプ

    三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(3件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    5日以内出荷から65日以内出荷
    MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
    材質MCナイロン色暗灰色タイプMC801
  • MCナイロン丸棒 MC801 コクゴ

    MCナイロン丸棒 MC801

    コクゴ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本(500mm)ほか
    7日以内出荷
    機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
    材質ナイロン
  • マグミキサ ヤマト科学

    マグミキサ

    ヤマト科学
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    右回転、左回転、反転回転が選択可能なマルチユースのマグミキサです。 強力な撹拌と回転の変化で、効果的な撹拌が可能です。 反転時間は120秒まで設定可能。 高精度フィードバック制御DCブラシレス30Wのモータ採用で安定した撹拌ができます。 大型の強力型フェライト磁石を採用しています。
    付属品撹拌子30mm/1個、40mm/1個材質(撹拌台)ステンレス鋼版質量(kg)約3.6容量(mL)100~10000タイプ強力回転数(min-1[r.p.m])約80~1800寸法(幅W×奥行D)(mm)272×270電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×286×81タイマー反転時間10~120秒の間で調整定格電流(A)(50/60Hz)AC100
  • ケーブルグリップ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • MCナイロンパイプ 801 コクゴ

    MCナイロンパイプ 801

    コクゴ
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本(350mm)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度が強く、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾力に富んでいます。
    長さ(mm)350
  • 前髪立ち上げクリップ ニュート

    前髪立ち上げクリップ

    ニュート
    ¥649税込¥714
    1本
    3日以内出荷
    根元からしっかり立ち上げ!今っぽくキマる、前髪立ち上げクリップ。
    材質アルミニウム、カーボンスチール
  • ケーブルグリップ中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥2,198税込¥2,418
    1セット(5個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • ラウンドバスケット アビテ

    ラウンドバスケット

    アビテ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    4日以内出荷
    丸みのあるボディに木製のフタを合わせた収納コンテナです。マットな質感のスチールボディが持つ無骨な美しさと、木質ボードの蓋が、絶妙なコントラストを生み出します。収納ボックスとしてだけでなく、サイドテーブルやミニテーブルとしても活躍します。ソファの横でリモコンや雑誌を置いたり、ベッドサイドで本やスマートフォンを置いたり、使い方は様々。日用品をすっきりしまえる実用性と、落ち着いたトーンの色味が空間になじみます。
    材質スチール・MDF寸法(cm)約直径30.5×高さ22.5
  • 脚付きマットレス用ボックスシーツ YAMAZEN(山善)

    脚付きマットレス用ボックスシーツ

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1枚
    5日以内出荷
    山善の脚付きマットレス専用カバー。全周ゴム仕様でマットレスをカバー。洗濯機で丸洗い可能で、お手入れ簡単。※他の製品と分けた上で、洗濯ネットをご使用ください。浅め(目安厚さ9-12.5cm)ふつう(目安厚さ17-20.5cm)
    用途ボックスシーツとして。マットレスカバー/ベッドシーツ/ベッドカバー/寝具質量(kg)0.7色ライトグレー混率(%)綿95/ポリウレタン5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 液晶保護フィルム Newニンテンドー3DS LL『上・下セット』 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム Newニンテンドー3DS LL『上・下セット』 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    4日以内出荷
    日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Newニンテンドー3DS LL『上・下セット』種類液晶保護フィルム取付け方法シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止