カテゴリ

  • トラック純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「mc840190-02」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (MC840)バルブ,ソレノイト 三菱ふそう

    (MC840)バルブ,ソレノイト

    三菱ふそう
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
  • (MC840)VALVE 三菱ふそう

    (MC840)VALVE

    三菱ふそう
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    5日以内出荷
  • (MC869)バルブ.ロード 三菱ふそう

    (MC869)バルブ.ロード

    三菱ふそう
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC849)マグネット バルブ 三菱ふそう

    (MC849)マグネット バルブ

    三菱ふそう
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    5日以内出荷
  • (MC896)バルブ,ソレノイト 三菱ふそう

    (MC896)バルブ,ソレノイト

    三菱ふそう
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • (MC840)VALVE 三菱ふそう

    (MC840)VALVE

    三菱ふそう
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    5日以内出荷
  • (MC862)バルブA.ロード 三菱ふそう

    (MC862)バルブA.ロード

    三菱ふそう
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    5日以内出荷
  • 低電流マグネチックバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    低電流マグネチックバルブ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
    用途サウンドパーツ
  • クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~) SMC

    クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)

    SMC(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量
    使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
  • AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKD

    AB21シリーズ マルチレックスバルブ

    CKD(13件のレビュー)
    ¥1,838~税込¥2,022~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    リード線長さ(mm)250
  • 風量調整ダンパー フカガワ

    風量調整ダンパー

    フカガワ(14件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
    タイプダンパー(ガイド式)最大風速(m/s)10以下材質(軸受)黄銅材質(羽根)亜鉛鋼板材質(シャフト)Φ9.6亜鉛メッキ棒鋼静圧(Pa)±500以下
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    ¥2,974~税込¥3,271~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • (MC853)マグネット、バルブ 三菱ふそう

    (MC853)マグネット、バルブ

    三菱ふそう
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466 日本ニューマチック工業

    マグネットバルブ マジカルノッカー用 30466

    日本ニューマチック工業
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    当日出荷
    圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク・ホッパ・シュート・配管などで発生するラットホール・ブリッジ・付着を防止します。 従来、後付けが不可能/困難であった場所や環境であってもユニークな設置方法であるため、あらゆる環境に適応性の高い新たなエアーノッカーです。
    トラスコ品番753-4001適合機種MGK-30A
  • 真空脱泡装置 アズワン

    真空脱泡装置

    アズワン
    ¥128,000税込¥140,800
    1個
    当日出荷
    本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
    付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
  • ねじ山修復ヤスリ モノタロウ

    ねじ山修復ヤスリ

    モノタロウ(74件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ねじ山がつぶれて困った時に便利です! この1本で8種類のねじ山ピッチに対応! ボルトやナットのねじ山ピッチに合ったサイズで目立てをしてください。
    付属品樹脂製握りカバー材質クロムモリブデン鋼幅(mm)10全長(mm)230質量(g)120適合サイズ(mm)ネジピッチ0.75/1.00/1.25/1.50/1.75/2.00/2.50/3.00表面処理ニッケルメッキ適合ねじメートルネジ並目:M4・5、M6・7、M8・9、M10・11、M12、M14・16、M18・20・22、M24・27細目:M6・7、M8・9・11、M10・12、M14・16・18・20・22、-、M24・27・30・33、-、M36・36適合ナット内ネジM14以上硬度HRC52±2
  • バルブ 排気弁 エナパック

    バルブ 排気弁

    エナパック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    バルブ種類その他バルブ
  • Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン ナベヤ

    Q-ロックエレメント ピン(空圧式複動)クランプピン

    ナベヤ
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷
    複動(エアーでクランプ)。 エアーブロー・着座確認付。 立型MC、軽切削向き。 クランプ・アンクランプの時にエアーを使用。 バルブの切替で治具の自動交換に対応できます。 工場内のエアー配管を利用し、容易にシステムの構築が行えます。
    材質(本体)SUS440C最低使用圧力(MPa)0.4熱処理(本体)焼入HRC55駆動方式(クランプ)空気、(アンクランプ)空圧RoHS指令(10物質対応)対応
  • (MC125)バルブ.ソレノイト 三菱ふそう

    (MC125)バルブ.ソレノイト

    三菱ふそう
    ¥6,598税込¥7,258