カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • バイク部品(1)

「mca 40f-16」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から9日以内出荷
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)着脱が簡単です。
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
マルチロックミーリングチャック 日研工作所マルチロックミーリングチャック日研工作所(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
特許方式によるリテーナでニードルローラが超精密に配列されており、締付時、全てのローラが規則正しく動作します。 リテーナは特殊スチール製で、破損がありません。 内部にスリッターを入れ、チャックボディーの肉厚を倍加させていますから切削時にボディーのたわみが無くなり、ビビリなく→エンドミルの抜けなく快適な切削ができるようになりました。
付属品締付ハンドル
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
クイック式マルチロックミーリングチャック 日研工作所クイック式マルチロックミーリングチャック日研工作所
48,980税込53,878
1本
当日出荷
テーパーHA50付属品締付ハンドル適合ホルダHA50-T45
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
ミーリングチャック VERTEX(バーテックス)ミーリングチャックVERTEX(バーテックス)(1件のレビュー)
20,980税込23,078特価
1個
当日出荷
寸法D(Φmm)本体:75、レンチ:75チャック内径(Φmm)32(D1)寸法l(mm)90
マルチロックミーリングチャック標準セット 日研工作所マルチロックミーリングチャック標準セット日研工作所
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
2LOCKミーリングチャック 日研工作所2LOCKミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
2LOCKツーリングは、BT2面拘束主軸で2面拘束ツールとして使用できます。もちろん標準のBT主軸でも、BTツールとして使用できます。
ニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体) BIG DAISHOWAニューハイパワーミーリングチャック NTシャンクタイプ(本体)BIG DAISHOWA
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
エンドミル加工のビビリ・抜けを厚肉+特殊スリットで解決。 剛性、精度、把握力を実現しました。
付属品チャック締付け用スパナ寸法L(mm)85
ミーリングチャック 日研工作所ミーリングチャック日研工作所
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R12-HAFT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)レーシングライン チタン EC/ECE S-H6R12-HAFTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
269,800税込296,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H6R12-HAFTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したレーシングラインフルエキゾーストマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排出ガス浄化装置が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:別売りのオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)をご使用頂くと、EC/ECE対応となります。適合情報:ホンダ[HONDA] CBR650F 14-16ホンダ[HONDA] CB650F 14-16規格表示:EC/ECEタイプ:フルエキゾースト色[カラー]:チタンSTD重量[キログラム]:10.0重量[キログラム]:5.6材質[素材]:サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)集合方式:4-2-1形状:専用規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:ラムダセンサー(O2センサー)取り付け口有り。別売のオプショナルキャタライザー(P-KAT-040)使用時のみユーロ規制対応。特記事項:EC対応させるには、別途オプショナルキャタライザー(P-KAT-040)が必要です。商品区分:マフラーSTD 最大出力:61.34kW/11050rpm最大出力:64.72kW/11200rpmSTD 最大トルク:62.6Nm/8850rpm最大トルク:64.7Nm/9000rpmオプション:品番:P-KAT-040
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エキパイ:ステンレス形状専用質量(kg)5.6、STD:10チタンタイプフルエキゾースト規格EC/ECE方式集合:4-2-1加工
ツーリングカテゴリ