カテゴリ

  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「mcb1w」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチコンビ マサル工業
    ブラウン
    ホワイト
    グレー
    ブラック

    マルチコンビ

    マサル工業(2件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●ノックアウトはニュー・エフモール0~4号、オプトモール1号、2号に適合しています。●見切り縁用の目安線付きです。●取付け用のねじ穴(Φ3)が2穴あります。
    用途●天井からのケーブル引出しに。材質ASA質量(g)21寸法L(mm)70寸法H(mm)50寸法W(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面挿せるマイクロUSBケーブル サンワサプライ
    ブラック
    ホワイト

    両面挿せるマイクロUSBケーブル

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB・マイクロAB)メスを持つスマートフォン・タブレット・USB機器を接続するケーブルです。 スマートフォン・タブレットの充電・データ転送ができます。 USB Aコネクタ(オス)の表・裏を気にせず「両面挿せる」USBケーブルです。 USB2.0/USB1.1両対応です。USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続できます。USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので使用できます。 二重シールドケーブルです。銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 ツイストペアケーブルです。芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 モールドコネクタを採用しています。内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
    ケーブル外径(Φmm)3.8伝送速度(Mbps)480規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)コネクタ形状Type-Aオス - Micro Type-Bオス対応機種(パソコン)各社Windows搭載(DOS/V)パソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズなど/※USBポートを持っている機種に対応します。(USB充電器)USB Aコネクタ メスを持つUSB充電器(周辺機器)各社USB2.0/1.1規格対応のマイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ機種/スマートフォン/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社スマートフォン/タブレット/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社タブレット/電子書籍/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)持つ電子書籍など/携帯電話/マイクロUSBポート(マイクロB・マイクロAB メス)を持つ各社携帯電話シールド2重シールド特性データ伝送/パワーデリバリー対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO 河村電器産業

    ステンレス製ヘアライン引込計器盤用キャビネット SMO

    河村電器産業
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    表面が美しいヘアライン加工の引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製色クリアー塗装構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO 河村電器産業

    ステンレス製塗装付屋外引込計器盤用キャビネット SCMO

    河村電器産業
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面に焼付塗装を使用した引込計器用ステンレス製ボックス
    材質ステンレス製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
  • 引込計器盤用キャビネット MI 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MI

    河村電器産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋内外兼用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6
  • 引込計器盤用キャビネット MO 河村電器産業

    引込計器盤用キャビネット MO

    河村電器産業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    引込計器用ボックス
    材質鉄板製構造水切・防水・パッキン付保護等級IP44有効深さ(mm)(ドア下)170、(ハンドル下)140使用場所屋外用、露出形キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
  • スリップオンマフラー ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • スリップオンマフラー フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    スリップオンマフラー フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • フルエキゾーストシステム フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    フルエキゾーストシステム フルチタン オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)
  • フルエキゾーストシステム ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07) BODIS (ボディス)

    フルエキゾーストシステム ステンレス オーバル 1 WM CB1300(03-07)

    BODIS (ボディス)
    ¥359,800税込¥395,780
    1個
    36日以内出荷
    適合車種HONDA CB1300 (2003-2007)