カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
「mccb 3p 50a」の検索結果

Q形動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥86,980~税込¥95,678~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
S形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥86,980~税込¥95,678~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥99,980~税込¥109,978~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
NE-C サーキットブレーカ(協約形)
日東工業(27件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から3日以内出荷仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
ノーヒューズ遮断器 NF-Cシリーズ(経済品)
三菱電機(23件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1台ほか当日出荷から91日以内出荷小形遮断器のスタンダード 400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
動力分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥129,800~税込¥142,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)
三菱電機(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台ほか当日出荷から96日以内出荷アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
配線用遮断器 Eシリーズ (経済タイプ)
テンパール工業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1台当日出荷から12日以内出荷種別配線用遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ定格インパルス耐電圧(kV)6逆接続可能
Q形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥79,980~税込¥87,978~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器容量1次送り:MCCB3P50A種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
漏電遮断器 Eシリーズ (経済タイプ) OC付
テンパール工業(28件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷から31日以内出荷高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)種別漏電遮断器タイプEシリーズ・経済タイプ接続方式表面形
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥77,980~税込¥85,778~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
NE-CX サーキットブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から5日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途サーキットブレーカ過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1Ann2
安全ブレーカ HB型
Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
電灯分電盤用オートブレーカ
富士電機¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から23日以内出荷仕様選択度種別:Cat.A種類分電盤モジュール、配線用遮断器(MCCB)適合規格電気用品安全法PSE、JIS C 8201-2-1(Ann.2)定格絶縁電圧(V)AC500接続方式表面形(ねじ端子)過電流引出方法完全電磁式外形寸法b(mm)100外形寸法c(mm)60トリップボタン有外形寸法d(mm)84使用環境条件汚損度3DC適用不可
S形テナント用電灯動力混合分電盤
内外電機¥159,800~税込¥175,780~1面7日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)600分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
Q形動力分電盤
内外電機¥94,980~税込¥104,478~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
Q形テナント用動力分電盤
内外電機¥94,980~税込¥104,478~1面3日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
動力分電盤
内外電機¥99,980~税込¥109,978~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量KELB3P30AF/30A(30mA)
Q形動力分電盤横スペース付
内外電機¥94,980~税込¥104,478~1面3日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)160横(mm)950主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB3P30AF/30A
Q形動力分電盤屋外用
内外電機¥99,980~税込¥109,978~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類プラグイン漏電ブレーカ分岐ブレーカ容量PELB3P30AF/30A(30mA)
S形電灯動力混合分電盤
内外電機¥149,800~税込¥164,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
動力分電盤下部スペース付
内外電機¥92,980~税込¥102,278~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
動力分電盤
内外電機¥78,980~税込¥86,878~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤主幹ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ種類協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量KMCB3P50AF/30A
S形電灯分電盤動力回路付
内外電機¥139,800~税込¥153,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤横(mm)500分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P30A
H形電灯動力混合分電盤
内外電機¥119,800~税込¥131,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
S形テナント用電灯動力混合分電盤屋外用
内外電機¥179,800~税込¥197,780~1面5日以内出荷から12日以内出荷種類標準分電盤深さ(mm)200横(mm)600分岐ブレーカ種類(電灯)コンパクトブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)CMCB2P1E50AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A