カテゴリ

  • 制御機器(103)
  • メカニカル部品(35)
  • 空調・照明・電設資材(13)
  • 安全標識(11)
  • 切削工具(7)
  • テープ(5)
  • 測定用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業工具(3)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcd-2」の検索結果

関連キーワード
217件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エネループ(スタンダードモデル) Panasonic(パナソニック)

    エネループ(スタンダードモデル)

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(2本)
    当日出荷
    電池容量アップでさらに長もち。 自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃ 電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。 独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。 大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。 マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。 環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。 グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル 電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
    電圧(V)1.2
  • ママクラブ ドレッサ タケヤ化学工業

    ママクラブ ドレッサ

    タケヤ化学工業(3件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    プロも注目した使いやすさ。 スピードも重要視されるお料理タイムをしっかりサポートします。
    直径(Φmm)60材質本体・キャップ:ポリエチレン、フタ:ポリプロピレン耐熱温度(℃)(本体)50、(フタ)120
  • 4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル

    4枚刃 センターカットエンドミル(M)

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
    用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
  • アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Company

    アズワン 超小型カップリング(インサート)

    Colder Products Company(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
    仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
  • マグネットクーラント用ノズル TRUSCO

    マグネットクーラント用ノズル

    TRUSCO
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
    取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
  • コーヒーミル・ドーム HARIO

    コーヒーミル・ドーム

    HARIO(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    セラミック製の臼は摩擦熱が発生しにくく、熱によるコーヒー粉へのダメージを防ぎます。
    使用量(コーヒー粉)35g本体寸法(mm)奥行88品名・タイプコーヒーミル本体高さ(mm)208アズワン品番64-5269-29本体幅(mm)143
  • コバルト正宗ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コバルト正宗ドリル

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,298税込1,428
    1パック(2本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼等、難削材に最適なドリル コバルトハイス鋼HSCO-M42 耐摩耗性、高温、硬さに優れる ステンレス鋼等、難削材に最適
  • 防爆ヨセポンチ Ampco

    防爆ヨセポンチ

    Ampco
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 2U ラリタン

    MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 16P 2U

    ラリタン
    299,800税込329,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 32P 2U ラリタン

    MasterConsole デジタル CAT5 KVMスイッチ 32P 2U

    ラリタン
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防爆ヨセポンチ Ampco

    防爆ヨセポンチ

    Ampco
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
  • スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル ミヤナガ

    スーパーメタルコアドリル”ポリクリック”(回転ドリル用)用センタードリル

    ミヤナガ
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番246-1657アズワン品番65-2068-41
  • 4枚刃 バイオレットエンドミル  ミディアム刃 三菱マテリアル

    4枚刃 バイオレットエンドミル ミディアム刃

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施しました。従来のTiNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり、特にSCM、SUS304、SKD61などの難削材や調質網で威力を発揮します。
    用途汎用形状スクエア刃先形状ピンカド材質高級粉末ハイス(KHA S)被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30
  • 超小型カップリング アズワン

    超小型カップリング

    アズワン
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。
    用途PP素材で耐薬品性に優れ、ガンマ線滅菌が可能です。材質主要部及びバルブ/PP(ポリプロピレン)、ラッチ/ステンレス、 バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、 外部スプリング及びピン/ステンレス、 Oリング/EPDM(エチレンプロピレンゴム)仕様PP・弁付きタイプインサート使用温度範囲(℃)0~71使用圧力範囲(MPa)真空~0.84
  • CDダビング機 とうしょう

    CDダビング機

    とうしょう
    21,980税込24,178
    1台
    5日以内出荷
    CDダビング機の決定版!パソコン要らず これ1台で音楽CDを簡単コピー。録音方式:CD→CD-R/CD-RW[WAV]、CD→microSD/USB[WAV/MP3]、microSD/USB→CD-R/CD-RW[WAV]
    用途CDのダビングに。レコーダー/コピー/録画機能/パソコン不要/CD-R/CD-RW/USB/microSD/コピ太郎/2.4インチ液晶/日本語表示/仕様(イヤホンジャック)3.5mm ミニジャック付属品ACアダプター(コード:約1.5m)、保証書付き取扱説明書質量(g)422消費電力(W)15電源5V/3A対応CD(COMPACT DISC DIGITAL AUDIO)ディスプレイ2.4インチ保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×15.5×4.6記録メディアCD+R/CD+RW/CD-R/CD-RW、USBメモリー(64GBまで推奨)、microSDカード(32GBまで推奨)USBUSB2.0
  • ドリル HS S柄 MCD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 MCD

    NACHI(不二越)
    3,898税込4,288
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコート
  • 防錆型樹脂ベアリング MCD型 LAMP(スガツネ工業)

    防錆型樹脂ベアリング MCD型

    LAMP(スガツネ工業)
    579税込637特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪、ボール、軸にステンレスを使用しているため、防錆性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
    用途業務用厨房機器、MRI、半導体製造装置の搬送部、屋外・水まわりでの使用など。幅(mm)7仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪・リテーナー)ポリアセタール(内輪・軸)ステンレス鋼(SUS303)(ボール)ステンレス鋼(SUS304)使用温度範囲(℃)0~60許容荷重(N[kgf])196[20]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周凸Rタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
  • MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M) 三菱マテリアル

    MSTAR4枚刃汎用スクエアエンドミル (M)

    三菱マテリアル
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4材質極超微粒子超硬
  • プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート ケニス

    プラスチックカップリングPMC カップリング・インサート

    ケニス
    2,298税込2,528
    1個(1個)
    3日以内出荷
    親指で装着できるラッチは、一般的なスリーブ方式のものと比べて、片手で操作できる使いやすさが特徴です。ボディとインサートはどの組み合わせも可能です。
    材質本体/アセタール バルブスプリング/SUS316 Oリング/NBRタイプインライン(軟質チューブ用フェルールレスPTF接続)使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲真空~0.84MPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチパワーツール 端子圧着ヘッド 西田製作所

    マルチパワーツール 端子圧着ヘッド

    西田製作所
    139,800税込153,780
    1セット
    3日以内出荷
    裸圧着端子、裸圧着スリーブを圧着するヘッドです。 マルチパワーツール充電、電動式、油圧ポンプに使用できます。 ヨーク交換式なので小サイズになるほど軽量です。
    用途端子圧着工具。トラスコ品番852-0374セット内容オスダイス(NC-M-C22、NC-M-C70、NC-M-C150、NC-M-C250)●メスダイス(NC-M-D38、NC-M-D70、NC-M-D100、NC-M-D150、NC-M-D200A、NC-M-D250)質量(kg)3.3圧着範囲(mm2)14~250
  • 西田 マルチ端子圧着ヘッド 西田製作所

    西田 マルチ端子圧着ヘッド

    西田製作所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    仕様電線の端子圧着(14sq~200sq)トラスコ品番852-0373質量(kg)3.1
  • モーターコード(7723) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7723)

    NSK(ナカニシ)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4173セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • モーターコード(7722) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7722)

    NSK(ナカニシ)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4172セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • デジタルSラインマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
    用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級65RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターコード(7724) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(7724)

    NSK(ナカニシ)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    E2000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番859-4174セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0269
  • ドリル 超硬付 S柄 MCD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬付 S柄 MCD

    ニチアロイ(日本超硬)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質K10
  • ちびっこくらぶ 秀才脳育成パック がくげい

    ちびっこくらぶ 秀才脳育成パック

    がくげい
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    右脳・左脳を鍛える3才からの知育ソフト・スペシャル2本パック。計算や言語機能をつかさどる左脳を楽しく刺激し鍛える「集中力」、直感やイメージ力をつかさどる右脳を楽しく刺激し鍛える「発想力」を収録。全120コーナで楽しく知育をぐんぐん伸ばす。国立・私立小学校の受験対策に適している。
    対応OSWindows 2000/XP/Vista、MacOS X 10.0~10.4対応機種IBM PC/AT互換機、Macintosh G3、Intel搭載Mac対応メモリー256MB以上、256MB以上使用CPU1GHz以上、PPC G3 500MHz以上、intel Core Duo
  • デジタルSラインブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    79,980税込87,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。
    用途丸物の細溝径測定に測定範囲(mm)0-25最小読取値(mm)0.001仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • IXYS サイリスタモジュール IXYS

    IXYS サイリスタモジュール

    IXYS
    71,980税込79,178
    1箱(6個)
    7日以内出荷
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    109,000税込119,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAC取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    119,000税込130,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAC取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向ストレートシャフトガイドなしモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    109,000税込119,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAC取付角寸法(mm)42×42モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなしモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    119,000税込130,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAC取付角寸法(mm)42×114モーター取付方向ストレートシャフトガイドモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    139,000税込152,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向ストレートシャフトガイド
  • EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    139,000税込152,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAS6モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプXモーターAZ
  • EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    139,000税込152,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAS6モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプYモーターAZ
  • EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプXモーターAZ
  • EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAS4モーター取付方向ストレートセンサレールテーブルタイプYモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    119,000税込130,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEAC取付角寸法(mm)60×60モーター取付方向モーター折返しシャフトガイドなしモーターAZ
  • EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ オリエンタルモーター

    EACシリーズAZ付き 電動アクチュエータ

    オリエンタルモーター
    139,000税込152,900
    1個
    7日以内出荷
    シリーズEACモーターAZ取付角寸法(mm)60×156モーター取付方向モーター折返しシャフトガイド