カテゴリ

  • 測定用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcl-80」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非接触Io/Iorクランプリーカー マルチ計測器

    非接触Io/Iorクランプリーカー

    マルチ計測器
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
    電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。 非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等) 持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型 1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能 今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ) 三相4線スター結線測定が可能
    付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード内径(Φmm)(CT)80分解能(最小)0.001mA機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
  • クランプリーカー マルチ計測器

    クランプリーカー

    マルチ計測器
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    CT内径74×80mmの大口径で最大1000Aまで測定可能。漏れ電流に対応、最小分解能0.01mAの高精度測定。約150Hz以上の高域周波数をカットするフィルタ機能。表示値の最大値を保持するMAXホールド機能。測定値に応じて最適なレンジを選択するオートレンジ切替。読み取りやすい大画面表示
    付属品電池、キャリングケース質量(g)約650内径(Φmm)CT:74×80スイッチフィルタ:約150Hz以上の高域周波数をカット電源単4アルカリ電池×3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46機能オーバー表示、電池電圧低下表示、オートパワーオフ、データホールド測定レンジAC20mA/200mA/2A/20A/200A/1000A/Auto交流電流確度:±2.0%rdg±5dgtホールドMAX:表示値の最大値を保持グリーン購入法適合最小分解能0.01mA
  • 大口径デジタルクランプ・リーカ マルチ計測器

    大口径デジタルクランプ・リーカ

    マルチ計測器
    61,780税込67,958
    1台
    3日以内出荷
    付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、取扱説明書×1セット内容電池、キャリングケース、取扱説明書幅(mm)138高さ(mm)237質量(g)約650奥行(mm)46内径(Φmm)74×80(CT)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×237×46フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)サンプルレート(回/s)2交流電流(A)20m/200m/2/20/200/1000リーク電流(mA)20/200最小分解能0.01mA
関連キーワード
電気測定カテゴリ