カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 測定用品(5)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 家電(1)

「mcn-con」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付 MG(旧エム・システム技研)

    コンフィギュレータ接続ケーブル(USB対応、ステレオジャック用、絶縁付

    MG(旧エム・システム技研)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    ケーブル長(m)1
  • シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御 StarTech.com

    シリアル変換ケーブル/1m/RS232C - 3.5mmステレオミニプラグ/オス - オス/DB9 9ピン - 3.5mmオーディオミニジャック/プロジェクター、デジタルサイネージ、テレビなどをパソコンからシリアル制御

    StarTech.com
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    DB9 - 3.5 mmステレオミニジャック変換ケーブル:3.5mm - RS-232Cシリアルデバイスの制御が可能な1m RS232Cシリアルコントロールケーブル。3.5mmミニジャックから3極のRS-232Cシリアルコントロールが必要なテレビ、プロジェクター、デジタルサイネージディスプレイなどの設定・調整に使用 。高品質設計:ケーブル部には、高品質28AWG銅線とアルミマイラーシールド、曲げや引っ張りからのダメージを防ぐPVC被覆材を採用。PVC素材のコネクター部にはストレインリリーフ機能を備え、EMI干渉を防ぐメタルシェルを使用。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロに選ばれるITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
    ケーブル長(m)1対応コネクタDB93番ピン-3.5mmチップ(T)、DB92番ピン-3.5mmリング(R)、DP95番ピン-3.5mmスリーブ(S)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタADB9(D-Sub、9ピン)コネクタB3.5mmステレオミニ(4極)対応プロトコルRS232シリアル
  • データ設定ソフト用通信ケーブル オリエンタルモーター

    データ設定ソフト用通信ケーブル

    オリエンタルモーター
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    仕様5mのPCインターフェースケーブルと0.5mのUSBケーブルのセットです。電源(V)DC5.0(バスパワー)コネクタ形状RS-485(Mini DIN 8 Pinオス)、USB(Type Mini Bメス)パソコンへの接続は、添付USBケーブルによるUSB Type A消費電流(mA)25通信方式半二重通信インターフェースUSB Specification 1.1(Full Speed 12 Mbps)絶縁方式非絶縁点灯方式パソコンに認識され、動作可能であるときにLED(緑色)が点灯通信速度9600bps
  • USBローダケーブル azbil(旧:山武)

    USBローダケーブル

    azbil(旧:山武)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
  • PC接続・データ編集用通信ケーブル マザーツール

    PC接続・データ編集用通信ケーブル

    マザーツール
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル A&D(エー・アンド・デイ)

    計量データロガー/クイックUSBアダプター用本体付属接続ケーブル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容AD-1688計量データロガー、AD-8527クイックUSBアダプター用RS-232C通信ケーブル 1mケーブル長(m)約1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯形電流信号発生器 MG(旧エム・システム技研)

    携帯形電流信号発生器

    MG(旧エム・システム技研)(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    計装システムやプラント等のメンテナンス、検査・試験時においてループチェックを行うために使用。 現場伝送器の代わりに模擬信号を受信側でシュミレーション可能。 小形・軽量でポケットに入るハンディーサイズ。 機能を使用対象、作業内容に必要な4/12/20mAを用意。 信号方式は2線式/4線式に対応。
    付属品テストリード(1.2m)、単3乾電池(2本)仕様使用形態/据置用スタンド、ストラップ取付穴穴径(Φmm)モニタ端子/Φ2電圧(V)4線式モード/(出力端子間最大)DC21.5±0.5出力モニタ/出力電流を直接測定接続Φ2のテストプラグ連続使用時間(時間)約7(負荷抵抗値750Ω、12mA出力、新品アルカリ単2乾電池)材質(ハウジング)ABS樹脂出力範囲共通/(VR)アナログ調整ボリュームにてDC0~24mAを出力設定可能LED色赤色(POWERスイッチON時点灯)負荷抵抗4線式モード/(許容)750Ωモニター出力共通/モニタ切換スイッチがM側のときにモニタ可能最大入力電圧2線式モード/公称DC24V(DC28V以下)動作切換スイッチ2線式/4線式切替スイッチにて2線式と4線式を切換可能固定出力共通/(固定値)VR出力切換スイッチにて4、12、20mAの固定出力を設定可能
  • デジカメケーブル サンワサプライ

    デジカメケーブル

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    PanasonicのデジカメとDOS/Vパソコンを接続するケーブルです。 Panasonic純正ケーブル「KXL-D42-N」に準拠しています。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ) ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
    適合機種【デジカメ】KXL-600A-N・N1※対応機種についてはメーカーサイトのデジカメケーブル対応表をご覧ください規格UL2725(ケーブル)ケーブル長(m)2コネクタ形状D-sub9pinメス インチネジ(4-40)-直径2.5mm超小型ステレオミニプラグアズワン品番64-0849-04ケーブル径(Φmm)4
  • USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル モノタロウ

    USB-シリアルコネクター D-sub9ピン 変換ケーブル

    モノタロウ(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    ノートパソコンのUSBコネクターをシリアルコネクター(D-sub9ピン)に変換し、モデム・デジタルカメラ・プリンターなどのRS232C周辺機器を接続するケーブル。 USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続。 D-Sub 9ピン オス⇔USB A オス
    用途USBポートを持つパソコンとUSBポートの無いRS232C機器を接続する際にご利用ください。仕様認識形態:COMポートとして認識対応OSWindows11、Windows10、Windows8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XPコネクタ形状USB Type-Aオス - D-Sub9pinオス対応機種Windows(DOS/V)搭載パソコン、NEC PC98-NXシリーズデータ転送速度データの転送速度はパソコンや機器に依存します専用ソフトドライバーソフトダウンロードこちらから
  • データマルキット タイプB MG(旧エム・システム技研)

    データマルキット タイプB

    MG(旧エム・システム技研)
    139,800税込153,780
    1セット
    20日以内出荷
    データマル(形式:DL8)のデモキット WEBブラウザでロギングデータを確認しながらデータマルの 動作を確認する セットアップ済みなので、簡単にロギング画面を確認可能 インターネット接続環境を用意すれば、メール通報機能も体 験可能
    付属品DL8用エンドカバー、コンフィギュレータ接続ケーブル(形式:COP-US)、ACアダプタ、電源ケーブル(本体給電用)、USB充電器またはACアダプタ(無線LANルータ給電用)、LANケーブル×1本、e-CONケーブル(コネクタ着脱デモ用)×2本質量(kg)約1.3
  • クランプ式交流電流センサ MG(旧エム・システム技研)

    クランプ式交流電流センサ

    MG(旧エム・システム技研)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・。ワンタッチクランプ形。過電圧クランプ素子を内蔵し、出力開放でも安全。広い周波数帯域。ねじ端子接続
    仕様最大負荷:10Ω使用温度範囲(℃)-10~55構造クランプ式接続方式M3ねじ端子接続(締付トルク 0.3N・m)周波数範囲(Hz)45~65材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂(ケース)絶縁抵抗(MΩ)100 500VDC適合電線二次側:AWG 22以上最大使用電圧(V)AC480脱着回数概略100回程度使用周囲湿度(%RH)30~90(結露しないこと)絶縁耐圧(V/1分間)2000AC
  • USB変換コンバータ サンワサプライ

    USB変換コンバータ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアルインターフェースをサポートデータ転送速度 最大921.6Kbps(データの転送速度はパソコン本体の仕様に依存します。)512バイトのバッファ内蔵※COMポート経由での制御ではなく、ハードウェアを直接制御するようなソフトウェア・ハードウェアでは、使用できません。※シリアルマウス・キーボードには使用できません。
    セット内容本体、取扱説明書電源バスパワー(最大100mA)コネクタ形状USBAコネクタオス-D-sub9pinオス(インチナット)インターフェースUSB仕様Ver.1.1準拠動作環境動作温度範囲/0~40℃ 湿度80%以下(結露なきこと)保存温度範囲/-20~60℃ 湿度80%以下(結露なきこと)データ転送速度最大921.6kbps※パソコンの仕様に依存します。RoHS指令(10物質対応)対応ポートD-sub 9pinオス(インチナット)
  • USB-シリアル変換ケーブル omron(オムロン)

    USB-シリアル変換ケーブル

    omron(オムロン)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
    質量(g)約100規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠消費電流(mA)70使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
  • 操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ パトライト(PATLITE)

    操作用押釦開閉器開閉器(電動機間接操作用) WBSTシリーズ

    パトライト(PATLITE)(14件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 強力防雨型は、ボタン部全面をパッキンで覆ったもので、防雨性能をさらに高め、泥水などがかかる場所でも安全に操作できます。
  • D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換 エレコム

    D-subコネクタ 15ピン 小型アダプタ 延長 変換

    エレコム(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    欠品中
    D-Sub15pin(ミニ)オスのコネクタをもつケーブルを延長・変換できます。
    付属品なし仕様【ノイズカット】×コネクタ形状【1】D-Sub15ピン(ミニ) メス、【2】D-Sub15ピン(ミニ) メス主な用途D-Sub15ピン(ミニ) オスのコネクターを持つケーブルを延長・変換する為のアダプターです。結線方式ストレート結線信号方式VGAねじサイズインチねじ:4-40(約2.8mm)パッケージブリスター+紙台紙
  • RS-232Cデジタル出力ケーブル SIBATA(柴田科学)

    RS-232Cデジタル出力ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    33日以内出荷
    ・デジタル照度計CANA-0010型のRS232C回線からデータを出力させるためのオプション部品です。 ・データの送受信には別途通信ソフトをご用意ください。
    適合CANA-0010型用
  • DCアダプターケーブル マル信無線電機

    DCアダプターケーブル

    マル信無線電機(11件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
  • 小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス モノタロウ

    小型アダプタ D-Sub9ピンメス-メス

    モノタロウ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    D-Sub9ピンオスのコネクタをもつケーブルの延長・変換が可能
    コネクタ形状D-Sub9pinメス - D-Sub9pinメス対応機種D-Sub9ピンオスのコネクタを持つケーブルオス形状-メス形状D-Sub9pin変換タイプメス - メス
  • ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル ワンダーキット

    ACアダプタ用DCプラグ変換ケーブル

    ワンダーキット(19件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
    ケーブル長(mm)約150
  • USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム StarTech.com

    USB Faxモデム/USB 2.0/56K V92モデムアプター/外付けアナログモデム

    StarTech.com(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    音声および発信者番号通知対応:パソコンからの通話が可能。発信者番号通知機能を搭載し、主要なダイヤルアップISP(インターネットサービスプロバイダー)ネットワークに対応するポータブルUSBモデム。ダイヤルアップ接続&ファックス対応:ハードウェアベースのUSB 2.0ファックスモデムは、CPUに負荷をかけることなく、USB経由でパソコンにデータとファックス機能を追加(ファックス、インターネットアクセス、セキュリティシステム、POSクレジット認証など)。データ/ファックスモード対応:データ:V.92, V.90, V.34, V.32bis, V.32, V.22bis, V.22, V.23, V.21 Bell 212A および Bell 103。ファックス:V.17、V.29、V.27、V.21 Ch 2、EIA/TIA 578 Class 1 および T.31 Fax Class 1.0。DTMF対応。技術仕様:外付け56Kモデム; データファックス/USB Type-A/1x RJ11電話ジャック/ 下り(受信)最大56Kbps、上り(送信)最大33.6Kbps/14.4Kbpsファックス V.92/V.44圧縮/Conexant CX93010-21Z/USB給電/TAA準拠。互換性:Windows、Windows Server、macOS(10.9~12.x)、Linux(カーネル3.16以上)に対応。ダウンロードによるWindows用ドライバーを提供
    用途ブロードバンド接続ができない場合に、デスクトップ、ノートパソコン、ネットブックにダイヤルアップ接続機能を追加。ブロードバンドが利用できない遠隔地でインターネットにアクセス。PCをFax送受信に使用仕様【バス型】USB2.0、【データ圧縮】V.44、V.42bis、MNP5セット内容RJ11ケーブル、USB56Kモデム、クイックスタートガイド、ドライバCD長さ(mm)77ブラック高さ(mm)20質量(g)28ポート数1ケーブル長(m)0.077対応OSWindows XP/7/8/8.1/10/11。Windows Server 2008 R2/2012 R2/2016/2019/2022。MacOS - FAXの場合MacOS 10.6.xまで、ダイヤルアップの場合MacOS 12.xまで。Linux カーネル3.16以上 (LTSバージョンのみ)湿度(%RH)10~90コネクタ形状USB Type-Aメス - RJ-11オス保存温度(℃)-10~70製品幅(mm)27動作温度(℃)0~60チップセットConexant-CX93010-21Z伝送速度(Mbps)12(USB 1.1)インジケータ【LED】データ、OH変調方式【モデム】ITU-TV.92/V.90、V.34、V.32bis、V.32、V.22bis、V.22、V.23、V.21Bell212A、Bell103、【Fax】V.17、 V.29、 V.27 Ter、 V.21 channel 2給電方式USB給電USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-Aメスメス形状RJ-11変換タイプオス-メス伝送速度(Kbps)最大56(下り)、36.6(上り)、14.4(Fa×)コネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-11