カテゴリ

  • 店舗什器・備品(2)
絞り込み

「mcp31lb」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーマルプリンター mC-Print3シリーズ スター精密

    サーマルプリンター mC-Print3シリーズ

    スター精密
    54,980税込60,478
    1台
    8日以内出荷
    mPOSとキッチンどちらにも使える多機能レシートプリンター
    付属品電源ケーブル、ACアダプター(PS60A-24C アダプターセット)、ロール紙ガイド、サンプルロール紙質量(kg)約1.3(ロール紙含まず)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×140×125電源電圧(V)DC24V±10%用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:80/58mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~75μm印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)レイアウト平置き(用紙前排出専用)印字部(mm)72、50.8、48
  • スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ BUSICOM(ビジコム)

    スター精密 カスタマディスプレイ SCD222Uシリーズ

    BUSICOM(ビジコム)
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    ブルーバックライトに対応した液晶タイプのカスタマーディスプレイ。漢字表示可能、最大20桁X2行のFSTN液晶表示。広角度で認識でき、あらゆる業種に最適。プリンターにUSBケーブルで接続。給電を受けながら通信が可能。本体経由で、iOS、Android、Windows からBluetooth制御が可能です。Windowsでは、OPOSドライバーをご用意!Windows PCとUSBケーブル接続をすることで、直接制御が可能。使いやすいSDKをご用意。SCD222U 対応プリンター(括弧内はF/Wバージョン)。MCP21LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。MCP31L、MCP31LB(Ver. 1.0以上)StarPRNT Ver.5.7以上(iOS/Android/Windows)。mPOP(Ver. 2.0以上)StarPRNT Ver.5.4以上(iOS/Android/Windows)。TSP100IIIU(Ver. 1.1以上)StarPRNT Ver.5.4以上(Android/Windows)。主な対応mPOS・決済システムとして、スマレジなどに対応しております。
店舗運営用品カテゴリ