カテゴリ
- 制御機器(13)
- 切削工具(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 建築金物(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- フエニックス・コンタクト(6)
- RIDEZ(ライズ)(3)
- カーメックス(2)
- ライン精機(2)
- 第一機材(2)
- ROHM(2)
- omron(オムロン)(1)
- 京セラ(1)
- ナイキ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- 河淳(1)
- MKカシヤマ(1)
- TOKIO(藤沢工業)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- LITTELFUSE(1)
- アライドテレシス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「mcr-6」の検索結果

バイク レイン ジャケット 軽量 コンパクト カーキ MCR06
RIDEZ(ライズ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷【雨具】進化!?手のひらサイズのレインウェア。バイク用だからこそ軽量コンパクトに、本格ライダースレインウェアがRIDEZより登場。【さらにスリムに!小さいは正義!軽量・コンパクト設計】。マイクロレインが進化して登場!もっとマイクロレイン!。バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レインを目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。ぜひ一度その手で確かめて下さい。色カーキ耐水性(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)15000
バイク レイン パンツ 軽い コンパクト グリーン MCR06
RIDEZ(ライズ)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷【雨具】進化!?手のひらサイズのレインウェア。バイク用だからこそ軽量コンパクトに、本格ライダースレインウェアがRIDEZより登場。【さらにスリムに!小さいは正義!軽量・コンパクト設計】。マイクロレインが進化して登場!もっとマイクロレイン!。バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レインを目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。ぜひ一度その手で確かめて下さい。色モスグリーン耐水性(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)15000
バイク 持ち運び 軽量 レイン ジャケット コンパクト 収納 ブラック MCR06
RIDEZ(ライズ)¥6,898税込¥7,5881個4日以内出荷【雨具】進化!?手のひらサイズのレインウェア。バイク用だからこそ軽量コンパクトに、本格ライダースレインウェアがRIDEZより登場。【さらにスリムに!小さいは正義!軽量・コンパクト設計】。マイクロレインが進化して登場!もっとマイクロレイン!。バイク乗りには、積載と雨の問題はつきもの。最近ではゲリラ豪雨が増え、突然の雨→止む、なんてことはザラにあります。そこでRIDEZでは、レインを気軽に持っていけるように、「小さく」することに注目しました。「かさばらない」「重くない」レインを目指し発売当初から、品質を維持しながらも、縫い目を極力少なくする、ファスナーを少なくするなど、改良を重ねてきました。小型コンパクトなライズレインは、雨具としてバイクライフ、ツーリングはもちろん、登山やキャンプなどアウトドアでも活躍できます。もう積載を気にする事はありません。ぜひ一度その手で確かめて下さい。色ブラック耐水性(mm)20000透湿性(g/m2・24hr以上)15000
ミニクランプレバー MCR
MIYOSHI(小西製作所)¥729~税込¥802~1個当日出荷から5日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー回し半径(mm)30表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)113直径(Φmm)6.9溝長(mm)69先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.7
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.7溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR
FKD(フクダ精工)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.6
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.6溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.3
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.3溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.5
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.5溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.2
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.2溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.4
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥2,198税込¥2,4181本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)107直径(Φmm)6.4溝長(mm)63先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)8
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 6.0
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,988税込¥2,1871本3日以内出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)99直径(Φmm)6溝長(mm)57先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)6
耐油・堅牢・小型光電センサ(回帰反射形)E3ZM-C
omron(オムロン)¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から67日以内出荷消費電流(mA)25以下使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。取付方式パネル取付ねじ止め周波数(Hz)50/60共用接続方式半田付け端子、リード線両用取付寸法(mm)80×40(Φ3.4穴Φ6.4ザグリ深さ1.5)リセット方式手動リセット押釦式最高計数速度15Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×50×93.5計数方式1パルス1カウント(通電時1/2カウント、休止時1/2カウント)
ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SS404タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
電磁トータルカウンタ
ライン精機¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷から52日以内出荷表示数字が大きくて見やすく、堅牢な機構で耐振動、耐衝撃に強い電磁カウンタ。用途工作機械、繊維機械、印刷機械、包装機械、食品加工機械等の一般産業用機器などの生産計数管理に。リセット手動リセット押しボタン式最高計測速度15Hz許容電圧変動±10%
ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
第一機材¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。ALC版用です。仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,290~税込¥3,619~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
マルチカードリーダー / TypeC / USB-A 1ケース 6個入 L-MCRシリーズ
Lazos¥9,198税込¥10,1181ケース(6個)5日以内出荷3プラグ、3ポート搭載で各種デバイスに対応、カメラやモバイルデバイスからの動画や写真の転送、データファイルの管理に最適、ケーブルレスで持ち運びに便利なコンパクトタイプ、動作確認LED付き仕様●本体サイズ:約84×34×12mm●本体重量:約22g●本体素材:ABS●動作確認:LED デバイスに接続すると点灯●対応OS:Android、Windows 8・8.1・10、Mac OS8.7、iOS13以降●対応機種:USB、Lightning、Type-Cポートを搭載しているデバイス●対応メディア:SD & MicroSDカード(SD・SDHC・SDxC 1TBまで対応)●転送速度:最大SD 2.0 ※複数のカードを同時に使用できません●インターフェース:USB3.0/2.0/1.1互換●ポート●▼1.Lightning:USB2.0●▼2.USB:USB2.0●▼3.Type-C:USB3.0●▼4.USBポート:USB3.0(5gb/s)、USB2.0(480mb/s)●▼5.MicroSD●▼6.SD:480M データ転送(理論値)アズワン品番68-2008-76
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR
京セラ¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
エアコンフィルター ゼオライトWプラス
MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
測温抵抗体測定用変換器, MINI MCR-2-RTD-UI, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様入力タイプ:抵抗、温度 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:温度 → 電流、温度 → 電圧 、 入力範囲:0 → 4000 Ω、-200 → +850 ℃ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:RTD 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-RTD-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
スタッキングチェア台車
TOKIO(藤沢工業)¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷スタッキングチェアを積載できるチェア用台車です。対応シリーズはジョインテックス FRS-10L / FRS-20L、FM-1R、FSN-M6L、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R、TOKIO MCR-2、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L、の6シリーズになります。材質パイプ:スチール(メラミン樹脂焼付塗装・グレー)、キャスター:ゴムキャスター幅(mm)715質量(kg)13高さ(mm)800奥行(mm)877パイプ径(Φmm)25.4キャスター径(Φmm)100適合シリーズジョインテックス FRS-10L / FRS-20L(積載台数20台まで)、FM-1R(積載台数20台まで)、FSN-M6L(積載台数25台まで)、FRK-S2LN / FRK-S2 / FRK-T2RL / FRK-T2R(積載台数30台まで)、TOKIO MCR-2(積載台数20台まで)、FRENZ NSC-B50L / NSC-W50L(積載台数25台まで)サービス分類組立・設置・取付
Nカート与薬ワイド 1列10段 MCR383HT ホワイト 散薬トレー 25-2268-06
河淳¥239,800税込¥263,7801台15日以内出荷シャッターレスながら集中ロックシステムによりセキュリティ面も万全です。MSG036は患者の個人情報も保護するためのオプションです。与薬コンテナと同数が必要となります。ミニケースは8日分か7日分を選択可能です。LFSミニケースハンガーのオプションを用いれば1日分のミニケース4つを一気に引き抜けるスライダーローテーションが可能です。スライダーローテーションはNカート与薬ワイドのみの機能です。ミニケースや仕切りはオプション扱いで、用紙なども付属していません。色ホワイト
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 1kΩ, ±1%
ROHM¥3,198税込¥3,5181袋(200個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0201許容差 = ±1%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0201型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 1MΩ, ±1%
ROHM¥759税込¥8351袋(200個)翌々日出荷仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 0201許容差 = ±1%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0201型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
国産車用キャビンフィルター フレシャスプラス
MANN-FILTER¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷から8日以内出荷フレシャスプラスは優れた除塵作用で空気中の細かいチリやホコリの除去をはじめ、PM2.5対策にも効果を発揮します。 またポリフェノール配合でスギ花粉などのアレルゲンを抑制、気になる臭いや排気ガスを吸着し、社内の空気をきれい・安心・快適に保ちます。用途車内の空気清浄(ホコリ・花粉などのアレルゲン抑制、脱臭)
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-UI-UI, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電流、電圧 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 24 mA、0 → 33 V 、 出力レンジ:0 → 10 V、0 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-UI-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
抵抗/ポテンショメータ変換器, MINI MCR-2-POT-UI-PT, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷仕様入力タイプ:抵抗 、 出力タイプ:電流、電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:電流に対する抵抗、電圧に対する抵抗 、 入力範囲:100 Ω → 100 kΩ 、 出力レンジ:0 → 12.3 V、0 → 24.6 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-POT-UI-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I4-U-PT, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電圧 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 11 V 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I4-U-PT 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁信号変換器, MINI MCR-2-I-I, Phoeni×Contact
フエニックス・コンタクト¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様入力タイプ:電流 、 出力タイプ:電流 、 シグナルコンディショナのタイプ:絶縁アンプ 、 入力範囲:0 → 20 mA、4 → 20 mA 、 出力レンジ:0 → 22 mA、4 → 22 mA 、 電源電圧:9.6 → 30 V dc 、 取り付けタイプ:DINレール 、 センサーの互換性:トランスデューサー 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+70℃ 、 シリーズ:MINI MCR-2-I-I 、 MINI Analog Proシグナルコンディショナ. Phoenix ContactのMINI Analog Proシグナルコンディショナは、プラグイン接続技術を採用した最初の6 mm製品です。 最新のスイッチング技術を採用しているため、シグナルコンディショナの非常にコンパクトで目に見えるハウジング、アクセスしやすい端子ポイント、及び電流測定に基づいて、迅速かつ簡単に用途に対応することができます。 また、DIPスイッチによる単純な構成、及びアクセサリを追加せずにソフトウェアやスマートフォンアプリによる構成の拡張も役に立ちます。また、NFC通信もサポートしています。. スタートアップ及び保守が簡単: 電流ループの遮断機能やオプションの遮断機能を使用せずに信号を測定 優れた信号品質 さまざまな用途に合わせて供給電圧や動作温度を拡張可能 ねじ接続又は工具不要プラグイン技術による配線RoHS指令(10物質対応)対応