カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「mcr25jzhf4700」の検索結果

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.25W, 470Ω, ±1%
ROHM¥559税込¥6151袋(50個)当日出荷仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃1210型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ローム製のMCRシリーズの厚膜チップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。. 特長と利点:. MCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定取得RoHS指令(10物質対応)対応