カテゴリ

  • 切削工具(105)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(61)
  • バイク純正部品(47)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 厨房用品(7)
  • メカニカル部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(3)
  • 介護用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcs-3」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3 アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3

    アズワン
    6,098税込6,708
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
    槽内寸法(mm)240×140×100槽容量(L)約3材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)表示LCD(液晶)発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)ヒーター容量(W)100付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個質量(kg)約4
  • 【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P アズワン

    【レンタル】超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ 間接洗浄対応 MCS-3P

    アズワン
    5,098税込5,608
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。水に対して強く、耐薬品性にも優れた高性能樹脂筐体タイプ
  • BEARING,FRONT   31114MCS003 ホンダ

    BEARING,FRONT 31114MCS003

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • AC GENERATOR ASSY   31100MCS003 ホンダ

    AC GENERATOR ASSY 31100MCS003

    ホンダ
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • MOTOR ASSY STARTE   31200MCS003 ホンダ

    MOTOR ASSY STARTE 31200MCS003

    ホンダ
    50,980税込56,078
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,CRANK SHAFT D   13316MCS003 ホンダ

    BRG,CRANK SHAFT D 13316MCS003

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,CRANK SHAFT C   13315MCS003 ホンダ

    BRG,CRANK SHAFT C 13315MCS003

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,CRANK SHAFT B   13314MCS003 ホンダ

    BRG,CRANK SHAFT B 13314MCS003

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • ベアリング ラジアルボール 91005MCS003 ホンダ

    ベアリング ラジアルボール 91005MCS003

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91005MCS003
  • 業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム

    業務用 JCMコックシューズ

    ジェーシーエム(72件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1足
    当日出荷
    ・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
    用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
  • BRG,CRANK SHAFT E   13317MCS003 ホンダ

    BRG,CRANK SHAFT E 13317MCS003

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • BRG,CRANK SHAFT A   13313MCS003 ホンダ

    BRG,CRANK SHAFT A 13313MCS003

    ホンダ
    779税込857
    1個
    5日以内出荷
  • ミニスモールローラー minicoro アサヒペン

    ミニスモールローラー minicoro

    アサヒペン(2件のレビュー)
    559税込615
    1袋(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に! 従来のローラーでは入らなかった狭い場所でも楽に塗装できます。 塗料の含み・吐き出しがよく、作業性に優れています。 極細繊維を使用することにより、飛散が少なくきれいに仕上がります。 毛抜けが少なく、泡立ちしにくいローラーです。 短毛 5mm:凹凸の少ない平滑面の塗装や仕上げ塗装に最適。鉄部やパイプなどの塗装に適しています。
    用途コーナーや入隅、窓枠やパイプ、壁面などの狭いところの塗装に。毛材マイクロファイバー(ポリエステル)適合塗料水性塗料、油性塗料、木部保護塗料RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    63,360税込69,696
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • 超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ アズワン

    超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ

    アズワン
    63,360税込69,696
    1台
    当日出荷
    スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。
    材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位種別単周波・樹脂筐体タイプ
  • SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(3本組)
    当日出荷
    用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニコネクター S型 三商

    ミニコネクター S型

    三商
    419税込461
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
  • 切削スプレー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    切削スプレー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    1,398税込1,538
    1缶
    当日出荷
    スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 超硬ホールソーメタコア ユニカ

    超硬ホールソーメタコア

    ユニカ
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプです。ステップセンタードリルの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和します。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用しています。
    用途被削材:薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)等。材質台金部:合金鋼、刃部:超硬チップ、センタードリル:高速度鋼(HSS)、ステップセンタードリルを標準採用有効長(mm)4.5フトコロの深さ(mm)12刃厚(mm)1.9適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)10・13兼用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。波形スイッチ付。三相200V
  • マグネットクーラント用ノズル TRUSCO

    マグネットクーラント用ノズル

    TRUSCO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
    取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
  • M ableクッション 清拭タイプ S3 ヒトラボ

    M ableクッション 清拭タイプ S3

    ヒトラボ
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    関節拘縮や円背など、身体の変形があると、特定の部位に体重が集まったり、筋緊張が高い状態が続きます。そういった状態は、褥瘡になるリスクを高め、身体の変形をさらに進める原因になります。M-ableクッションを使えば、体重分布を正しく保ち、良い姿勢作りが可能です。特殊な中材により、フィット性と保持性の両方を高め、豊富なバリエーションと共にあらゆる体格、部位、変形に対応します。褥瘡予防、関節拘縮対策におすすめです。
    材質中材/ポリプロピレン・ポリエチレン、インナーカバー/ナイロン100%・表面ポリウレタンラミネート加工、アウターカバー/ポリエステル65%・綿35%質量(kg)0.4寸法(cm)25×40アズワン品番69-1199-88
  • スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ アイシス

    スプリング式 ボールチェックバルブ小 IMCSシリーズ

    アイシス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリング式ボール弁を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。
    材質ボディ/PP、スプリング/SUS302、ボール/SUS316、内蔵シール/EPDM耐圧(Pa)860k
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    989税込1,088
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.5溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.6溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • ホットミラー(ステンレスシリーズ) トーグ安全工業

    ホットミラー(ステンレスシリーズ)

    トーグ安全工業
    39,980税込43,978
    1式
    3日以内出荷
    特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用しています。 ステンレス鋼板(SUS304)を使用したミラーです。 くもり・キズ・ヒズミに対して強く、耐熱・耐蝕性を要求される場所に 安心してご使用いただけます。 ミラー、支柱の色は全てオレンジです。道路反射鏡協会認定品です。
    仕様標準型、道路反射鏡協会認定品付属品取付金具付きオレンジ取付け方法支柱取付材質(ミラー)ステンレス鋼板(SUS304)使用場所屋外
  • パワージャッキ用電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.9溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

    FKD(フクダ精工)
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • GigE Vision カメラ オムロンセンテック

    GigE Vision カメラ

    オムロンセンテック
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.3溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイ

    SUS製ヘアキャッチャ MCS

    ショウエイ
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から41日以内出荷
    毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
    材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.4溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • ダイレクトグリーンレーザー墨出し器 マイト工業株式会社

    ダイレクトグリーンレーザー墨出し器

    マイト工業株式会社
    95,980税込105,578特価
    1セットほか
    当日出荷から4日以内出荷
    1光源で360°照射が可能です。入隅約10mm、出隅0mmから使用可能です。たて2ラインです。よこライン上下反転可能です。上方向使用時 床から約118mm、下方向使用時 床から約13mm。ダイレクトグリーン(515nm)。斜めラインが可能です。受光器対応(水平:約3~25m、たて:約3~15m。指示精度:7.5mで±1.0mm。収納ケース付きで本体、すべての付属品がコンパクトに収納可能です。
    寸法(mm)H132×W102×L140電源リチウム電池本体質量(kg)0.9(リチウム電池含まず)波長(nm)515指示方式センサー自動整準機構自動補正範囲約±3°バッテリー容量(Ah)2.6指示精度7.5mで±1.0mmレーザー安全基準クラス2Mライン幅(mm)10mで+3.5以下鉛直精度3mで±1.0mm連続点灯時間(時間)全灯時:約7
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.33 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.33

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.33溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.77 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.77

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,988税込2,187
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)54直径(Φmm)3.77溝長(mm)22先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.53 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.53

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,988税込2,187
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.53溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.36 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.36

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)52直径(Φmm)3.36溝長(mm)20先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
  • EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.28 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.28

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.28溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4