カテゴリ
- バイク純正部品(812)
- 切削工具(307)
- 制御機器(179)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- パソコン/周辺機器(83)
- バイク部品(58)
- 科学研究・開発用品(57)
- トラック純正部品(29)
- 作業工具(27)
- 肥料・農薬・除草剤・種(26)
- 建築金物(25)
- オフィス家具(23)
- 物流用品(20)
- メカニカル部品(19)
- 測定用品(18)
- 厨房用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 電気材料(14)
- 機構部品(14)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 家電(13)
- 事務用品(13)
- 自動車純正部品(11)
- 印刷用紙/インク/印刷機(11)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 建材・エクステリア(9)
- 医療(9)
- 介護用品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 電動工具(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 店舗什器・備品(7)
- 清掃用品(7)
- 研磨材(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 自転車部品(6)
- 卓上消耗品(5)
- 安全用品(4)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 自動車補修部品(4)
- 農業機械(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- バッテリー・電装(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 安全標識(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 食品・飲料(2)
- 農具(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 完成車(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ホンダ(811)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(283)
- SMC(72)
- コガネイ(60)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(53)
- VISHAY(42)
- 三菱ふそう(40)
- New-Era(ニューエラー)(32)
- エムシー緑化(27)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(23)
- パトライト(PATLITE)(20)
- アズワン(17)
- omron(オムロン)(14)
- ワゴジャパン(14)
- Ampco(14)
- HIDISC(12)
- ジェーシーエム(11)
- メディカル・エイド(10)
- オンダ製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「mcs」の検索結果

超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)
ユニカ(4件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個ほか当日出荷から翌々日出荷超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
静音マクトル オレンジ MCS-926M
ツボ万(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。用途塗膜はがし・鋼板下地用仕様乾湿両用穴径(Φmm)M10外径(Φmm)92取付穴M10ネジRoHS指令(10物質対応)対応
NOMOS MCS錠
アトムリビンテック(4件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷付属品+皿タッピンねじ(4×20)×2本種別間仕切錠用材質フロント/ステンレス鋼寸法(mm)パックセット:51、スペーシング35シリーズNOMOS材質(ケース)鋼適合扉厚(mm)30~40
SUS製ヘアキャッチャ MCS
ショウエイ¥99,980~税込¥109,978~1台翌々日出荷から41日以内出荷毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
クーラーキャップ MCS
シルファー¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷SUS製クーラーキャップです。防火設備相当の板厚があります。止水パッキン付。VU管用はMCS-83です。用途クーラーキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック種類クーラーキャップ寸法F(mm)7
ヘアキャッチャMCS用蓋
ショウエイ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用の蓋です。内部の様子を確認できるように透明アクリル製で出来ています。材質アクリル樹脂
ヘアキャッチャMCS用Oリング
ショウエイ¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷ヘアキャッチャMCFシリーズ用のOリングです。本体と蓋の接合部分の流体の漏れを防ぐ役割をします。耐油性、耐摩耗性、耐老化性に優れたNBR製です。材質NBR機能耐油性、耐摩耗性、耐老化性
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト
ショウエイ¥549税込¥6041個当日出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
メデカルキャップ 1ケース MCSシリーズ
ホギ¥37,980税込¥41,7781ケース(4箱×50枚)4日以内出荷スパンレース不織布製キャップ。仕様50枚×4箱入サイズフリーアズワン品番69-1144-68
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-10
アズワン¥8,598~税込¥9,458~1個翌日出荷から4日以内出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個、ホースニップル×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約9槽内寸法(mm)300×240×150表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)300安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約10発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
MCSマルチクリッピング
友屋¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷材質本体/ポリエチレン樹脂、面板/PET(割れにくい樹脂)質量(kg)2.3/水満量時24.6寸法(幅W×高さH)(mm)300×270×1000
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 MCS-3
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。付属品洗浄カゴ×1個、フタ(SUS201)×1個材質本体/ステンレス(SUS201)、PP(ポリプロピレン)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)約4槽内寸法(mm)240×140×100表示LCD(液晶)付加機能ヒーター機能(設定範囲:常温~80℃/1℃単位)、タイマー機能(設定範囲:1~99分/1分単位)、ディガス機能ヒーター容量(W)100安全機能過電流防止、ヒーター過熱防止、過負荷防止槽容量(L)約3発振回路自励発振方式発振子BLT(ボルト締めランジュバン)
シュレッダー 12MCs
フェローズ¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷いちどに12枚まとめてスピード細断、連続30分使用OKの頼れるモデル。シーンを選ばないホワイトカラーで、オフィスにも家庭にもフィットします。本体質量(kg)9連続使用時間(分)30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×260×565ダストボックス容量(L)22.8定格細断枚数(50Hz/60Hz)10投入口幅(mm)220最大細断枚数12収納枚数(枚)ダストボックス:約560細断形状ミニカットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合作動音(dB)65細断可能物カード(金属を除く)、ホッチキス、クリップ(28mm以下)カットサイズ(mm)4×12リバース機能あり最大投入幅220mm
超音波洗浄器 単周波・樹脂筐体タイプ MCSシリーズ
アズワン¥63,360~税込¥69,696~1台当日出荷スタイリッシュなデザイン、スマートな機能、パワフルな洗浄。筐体は耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。操作部はタッチ式ボタンで外部からの水の浸入を防ぎます。オーバーフローした際に本体下部の40mmまで水に浸かっても、動作可能な構造です。99分までの長時間タイマー付きで、減算式デジタル表示で残り時間がすぐに確認できます。ディガス機能により、液中のガスを取り除くことができ効果的な洗浄が可能になります。種別単周波・樹脂筐体タイプ材質本体/PP、水槽/SUS304周波数(kHz)40電源コード(m)1.8(3Pプラグ)タイマー1~99分/1分単位
メデカルキャップ 1ケース MCSシリーズ
ホギ¥35,980税込¥39,5781ケース(4箱×100枚)4日以内出荷汗取りパット付キャップ。仕様100枚×4箱入色ブルークロスエマージンシーサイズフリーアズワン品番69-1144-67
【レンタル】超音波洗浄器 単周波 2L MCS-2
アズワン¥4,190~税込¥4,609~1個翌日出荷から4日以内出荷堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。※槽内寸法は開口寸法です。底面寸法(平滑部)は少し小さくなっています。
ヘアキャッチャMCS用ドレン
ショウエイ¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷ヘアキャッチャMCSシリーズ用のドレンです。排水口の栓の役割を果たします。電気伝導、熱伝導、耐蝕性、強度、耐摩耗性、軸受特性に優れたCAC製です。種別MCS-14用材質CAC規格10A対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450
MCS CVDダイモンドコテッドCFRP加工用 超硬ソリッドドリル 3D MCSシリーズ
三菱マテリアル¥33,980~税込¥37,378~1本5日以内出荷CFRPに適した形状により高品位な穴加工を実現しました。独自のダイヤモンドコーティングにより優れた耐摩耗性と平滑性を両立しました。被削材:CFRP、CFRPとアルミニウム合金の重ね板。
MCSフィメールコネクタ
ワゴジャパン¥57,980~税込¥63,778~1箱(100個)ほか5日以内出荷あらゆる用途に対応する幅広い製品ラインナップスプリング式接続技術により、簡単に結線でき振動に強くゆるまないPush-in CAGE CLAMP(R) 搭載タイプは単線、フェルールを圧着したより線なら差し込むだけで結線可能コネクタにコーディングができ、同じ極数のコネクタの誤差込を防止
...