カテゴリ

  • バイク純正部品(26)
  • 切削工具(13)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 進物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)

「mcs30」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用 JCMコックシューズ ジェーシーエム業務用 JCMコックシューズジェーシーエム(72件のレビュー)
2,898税込3,188
1足
当日出荷
・靴底 水と油に強くすべりにくい。 屈曲性があり、フィット感よく動きやすい。 耐摩耗性があるので靴底が減りにくく、履き心地が変わらない。 ポリウレタン靴底は、インジェクション方式(一体成型)で製造の為、甲被との剥離がない。 ポリウレタンは冷気を通さないので冷たい床からの冷気を遮断。 大きな溝の靴底パターンなので水キレが良い。 靴底かかと部分は水の跳ね返りがしにくい加工形状。 ・甲被 防水性、耐油性が良い(縫い目の部分には防水加工)。 屈曲性、柔軟性があるので甲被の亀裂がしにくい(5万回テスト合格)。 つま先は足の爪で内側から破ることが多い為、外合皮と中生地の間に薄い樹脂プレートを挟み込み破れを防止 柔らかく肌触りが良い。 撥水性があるので水拭きが容易(水拭き後は必ず乾拭きが必要)。 ・中敷 水洗いができて衛生的。 冷気を通さないので冷たい床でも快適に仕事が出来る。 耐摩耗性があるのでクッション性が変わらない。 抗菌、防臭加工。 厚みのある中敷きでかかとの衝撃を吸収する。 ・その他 ゆったりワイド3Eサイズで、締めつけ感がなく一日の立ち仕事も快適。
用途調理場靴(飲食店、学校給食、病院給食、事業所給食、食品加工工場ほか) 清掃用靴(ビルメンテナンス作業、トイレ清掃作業ほか)足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリウレタン合皮(生地の上にウレタン皮膜を塗布)材質(ソール)ポリウレタン機能耐滑性、耐油性、屈曲性、耐摩耗性、防寒、撥水性、クッション性RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ材質(中敷)ポリウレタン靴タイプスニーカー
超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)ユニカ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌々日出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
ミニコネクター S型 三商ミニコネクター S型三商
419税込461
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質はポリプロピレンで食品衛生法の試験に適合しています。
SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット) 旭金属工業(旧:新日本ツール)SMC マイクロ両口スパナ(3本組セット)旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3本組)
当日出荷
用途ナット等の締付け取外しにトラスコ品番376-6462セット内容3本組(SMC-3.2×4、SMC-4×5、SMC-5.5×7)質量(g)60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
切削スプレー MARVEL CORPORATION(マーベル)切削スプレーMARVEL CORPORATION(マーベル)
1,398税込1,538
1缶
当日出荷
スプレー式で2WAY噴射、ノズルとキャップが一体化しているのでノズルを失う心配がありません。切削工具に塗布することで、切削加工がよりスムーズになります。一般切削から高速重切削まで幅広く使用可能です。ドリルやホルソーなどの各種工具類の摩耗、破損を減少し、工寿命化になります。焼き付け防止になります。
用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼など、金属の切削加工時の潤滑に。トラスコ品番428-3307容量(mL)300タイプスプレータイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.179LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
マグネットクーラント用ノズル TRUSCOマグネットクーラント用ノズルTRUSCO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
マグネットクーラント、マグネットベースクーラント用替ノズル。
取付ねじG1/4適合流体空気・切削油
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(スタブ) EMCSFKD(フクダ精工)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
SUS製ヘアキャッチャ MCS ショウエイSUS製ヘアキャッチャ MCSショウエイ
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷から41日以内出荷
毛髪、砂利、木の葉等水中の異物を捕捉し、ポンプの保護及び異物除去をします。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)0.39
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.05 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.05MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.05溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.09 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.09MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.09溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.02 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.02MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.02溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.06 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.06MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.06溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.04 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.04MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.04溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.01 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.01MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.01溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.08 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.08MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.08溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.07 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.07MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.07溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 3.03 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.03MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.03溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
ミニチューブコネクターI型 10入 TGK(東京硝子器械)ミニチューブコネクターI型 10入TGK(東京硝子器械)
812税込893
1袋
5日以内出荷から8日以内出荷
材質PP
超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-S THECUT超硬2枚刃両面取りカッター 裏面丸 C-BMC-STHECUT
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
被削材を裏返す必要がない(貫通バリも削除)。1本のツールで表裏の面取り加工ができます。超微粒子超硬にAlCrNコーティングを施し、更に寿命UP
モンカフェ ドリップコーヒーギフト モンカフェモンカフェ ドリップコーヒーギフトモンカフェ
3,598税込3,886
1セット
9日以内出荷
仕様【のし】お中元その他【宅配賞味期間】540種別コーヒー区分常温備考着日指定不可内容スペシャルブレンド7.5g・コロンビアブレンド8g・モカブレンド8g・キリマンジャロブレンド8g・コスタリカブレンド7.5g×各5袋包装形態簡易包装アレルギー対象なし
GUARD L,ENG    64216MCS305 ホンダGUARD L,ENG 64216MCS305ホンダ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
SET,FRONT COVER  11300MCS305 ホンダSET,FRONT COVER 11300MCS305ホンダ
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
PLATE,RR ENG HANG    50312MCS305 ホンダPLATE,RR ENG HANG 50312MCS305ホンダ
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,FR WHE    44650MCS305 ホンダSET ILLUST,FR WHE 44650MCS305ホンダ
97,980税込107,778
1個
4日以内出荷
METER ASSY COMB(C   37100MCS306 ホンダMETER ASSY COMB(C 37100MCS306ホンダ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
METER ASSY COMB(C   37100MCS305 ホンダMETER ASSY COMB(C 37100MCS305ホンダ
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
SET,RECEIVER UNIT   30430MCS305 ホンダSET,RECEIVER UNIT 30430MCS305ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
MUFFLER COMP,L (C ホンダMUFFLER COMP,L (Cホンダ
139,800税込153,780
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,L FR F    51500MCS305 ホンダSET ILLUST,L FR F 51500MCS305ホンダ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,RR WHE   42650MCS305 ホンダSET ILLUST,RR WHE 42650MCS305ホンダ
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
PAD L,KNEE GRIP ホンダPAD L,KNEE GRIPホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
SPG,GEAR SET   14423MCS300 ホンダSPG,GEAR SET 14423MCS300ホンダ
399税込439
1個
4日以内出荷
COLLAR,L RR LWR E    50195MCS305 ホンダCOLLAR,L RR LWR E 50195MCS305ホンダ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,R HNDL    53170MCS305 ホンダSET ILLUST,R HNDL 53170MCS305ホンダ
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
COLLAR,RR LWR ENG    50192MCS305 ホンダCOLLAR,RR LWR ENG 50192MCS305ホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
COLLAR,L PIVOT    52141MCS305 ホンダCOLLAR,L PIVOT 52141MCS305ホンダ
5,098税込5,608
1個
4日以内出荷
SET ILLUST,R FR F    51400MCS305 ホンダSET ILLUST,R FR F 51400MCS305ホンダ
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
CASE UPPER ASSY(C   37102MCS305 ホンダCASE UPPER ASSY(C 37102MCS305ホンダ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
SET,RECEIVER UNIT   30430MCS306 ホンダSET,RECEIVER UNIT 30430MCS306ホンダ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
PAD R,KNEE GRIP ホンダPAD R,KNEE GRIPホンダ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷