カテゴリ
- バイク純正部品(68)
- 制御機器(65)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 科学研究・開発用品(11)
- 介護用品(11)
- 測定用品(7)
- バイク部品(6)
- オフィス家具(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 機構部品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 家電(3)
- 保管用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車純正部品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- A&D(エー・アンド・デイ)(6)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- AXYGEN(4)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- OSG(オーエスジー)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- VISHAY(59)
- アラム(3)
- イマオコーポレーション(4)
- ウッドワン(6)
- オリエンタルモーター(2)
- クリニコ(3)
- コクヨ(3)
- ハイロック(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(3)
- ホンダ(68)
- マリンテック(28)
- 日清オイリオ(4)
- 未来工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

貫通コネクタ 30シリーズ
フロウエル(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。 30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。 特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。 製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。形状貫通コネクタ材質(本体)フッ素樹脂最高使用温度(℃)100材質(ナット)フッ素樹脂製接続ねじ種類R(PT)
ミリオンカスタム
ヤマヨ(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷手に良くフィットする丸型タイプ。HBS機能でハンドル空転を防止。ラバーを採用し、ケースの滑り止め・持ちやすさを向上。テープは、両面目盛で1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープ。温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐摩耗性に優れています。用途電気・鉄道工事・一般測量用。材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)タイプ両面目盛、ブレーキ付きテープ幅(mm)12.5テープ厚さ(mm)0.47機構HBS機構(ホドブレーキシステム)JIS規格1級標準張力(N/℃)20/201目盛(mm)2(表)、5(裏)
ケーブルタッカー
未来工業¥21,980税込¥24,1781個当日出荷VVFケーブルを壁面へ固定するタッカー(鋲打工具)です。 専用のステップルを使用し、片手で安全にケーブルを固定することが出来ます。 ステップルを入れ替えて本体アジャスターを操作することで、二つの大きさのVVFに対応できます。 ステップルは使用頻度の多いVVF二芯用・三芯用の二種類をラインナップしています。 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さない安心設計です。付属品ステップル(MCT-S2)×50個/1連連結本数25×2、ステップル(MCT-3S)×50個/1連連結本数25×2適合材杉、松、檜、ホワイトウッド適合ケーブルVVF1.6(2.0)×2C、VF1.6(2.0)×3C
アラムミニコネクター 10個入 MCシリーズ
アラム¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷から8日以内出荷アラムミニコネクターにインチサイズチューブに対応。日本製フィッティングです。装置装置内の配管、実験用で使用できます。
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(250個)当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
そうじっこ mini 充電式クリーナー(マキタ・RYOBI)用
アイム¥599税込¥6591袋(10枚)当日出荷マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447 そうじ機用の取り替えパック。用途パックのすみまでムダなく使えます。特殊3層構造のフィルターが細かいホコリもキャッチします。仕様適用メーカー・適応する紙パック:マキタA-48511、リョービ(京セラ)6076447材質不織布
マグハンド 耐熱仕様
カネテック¥24,980税込¥27,4781台当日出荷使用材料の見直しにより、耐久性・耐熱性を更に向上。触れることのできない高温ワークの吸着回収も可能となりました。片手で軽くレバーを操作するだけで磁力の切換(ON/OFF)ができます。吸着量は、M10平座金の場合約0.6kg、M4×10ねじの場合約0.7kgです。強力なマグネットを使っていますので吸引力が強く、あわせて吸着面も広いため便利です。用途床に散乱した鉄片・ねじの回収や整理作業。粉粒体に混入した鉄片の摘出作業などに。堅牢な構造となっているので、機械加工、鋳造、食品化学など、幅広い分野で使用可能です。一般家庭や教材にもお使いいただけます。材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)112奥行(mm)112吸着力(N)-使用温度(℃)連続150以下 最大180以下吸着量M10平座金の場合/約0.6kg、M4×10ネジの場合/約0.7kg
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
MHS・MCT・MFSC アングルグリッパー
イマオコーポレーション¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)16.5幅(mm)14.3(-0.05/0)厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
ステンレス製ダブルフェルール継手 サーモカップルコネクタ(ミリサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から8日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ハーフユニオン
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
AXYGEN¥2,598税込¥2,8581箱(500本)翌日出荷透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
マイクロチューブ(低吸着タイプ)
AXYGEN¥1,998税込¥2,1981箱(250本)翌日出荷から3日以内出荷低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。材質PP
カラーメタルラック(R)ワードローブ専用 カバー
アイリスオーヤマ¥2,998~税込¥3,298~1台翌々日出荷【適合:CMW-75183、CMW2-75182、CMWR-75183】カラーメタルラック(R)ワードローブ専用のカバーです。 通気性がよい不織布を使用しています。 ほこりから衣類を守ります。 ロールアップで使いやすい仕様です。「メタルラック」及び「Metal Rack」はアイリスオーヤマ株式会社の登録商標です。用途アイリスオーヤマ カラーメタルワードローブ専用のカバーです。 オフィスや店舗のバックヤード等でのご使用に最適です。適合カラーメタルワードローブ CMW-75183、カラーメタルワードローブ2段タイプ CMW2-75182(S字フック・ポールフック内側取り付け時)、カラーメタルワードローブラックタイプ CMWR-75183(ハーフ棚板・S字フック・ポールフック内側取り付け時)材質不織布(ポリプロピレン100%)質量(g)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×1800
薄型3ツ爪スクロールチャック(分割爪タイプ)
ビクター¥399,800税込¥439,7801台5日以内出荷本体が軽量で薄く、切削工具への干渉が少なくなります。用途マシニングセンタ、ボール盤、割出台、フライス盤などに。付属品操作用ハンドル 1本、取付ボルト:M10×75 4本、レンチ:8mm 1本、10mm 1本、生爪:1setトラスコ品番443-7951材質本体:鋳鉄(FC300)、硬爪:SCM415、生爪:S45Cチャック外径(Φmm)302爪形状分割爪(下爪・硬爪)外径把握(mm)5~250(298)内径把握(mm)77~230(278)把握力(kN)55
折りたたみ会議テーブル
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台翌々日出荷から3日以内出荷ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。色ブラウン耐荷重(kg)60キャスターなし
卓上型引張圧縮試験機(フォーステスター)
A&D(エー・アンド・デイ)¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷『強さ』が見える! 汎用型卓上型引張圧縮試験。 カラータッチパネルで視認性がよく簡単操作。 高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。 試験速度がデジタルで簡単に設定可能。 変位表示を標準装備。 パソコン取込みソフトウェア標準付属。 今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。※M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時。 ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。 卓上にて使用可能な省スペース設計 2用途様々な材料試験にストローク(mm)(クロスヘッド)400タイプ汎用型測定精度±0.2% F.S表示分解能0.1N速度(クロスヘッド)10~300mm/min:設定値の±5%以内(無負荷時)荷重容量最大500N有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)![応接テーブル 1200×600mm ミズノ[オフィス家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10427278-181106-02.jpg)
応接テーブル 1200×600mm
ミズノ[オフィス家具]¥30,582~税込¥33,640~1個当日出荷から3日以内出荷応接セットのテーブルに使用できます。用途簡易応接トラスコ品番101-7368材質天板:メラミン化粧板、ホワイト、脚部:Φ28.6×1.6mm丸パイプ、ステンレスクラッドパイプ幅(mm)1200高さ(mm)430奥行(mm)600間口(mm)1200
ケーブルタイ<スタンダード>
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥399税込¥4391箱(100本)当日出荷長さ(mm)100幅(mm)2.5最大結束径(Φmm)22ループ引張強度規格値(N[kgf])78(8)
折りたたみ会議テーブル
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台5日以内出荷ベーシックな折りたたみ式の会議用テーブル。天板は傷や汚れに強いメラミン樹脂加工。天板内部は軽量かつ荷重に強いハニカム構造。用途会議室用のテーブルとして最適。ミーティングテーブル、受付テーブル、机、折りたたみテーブルとしても。間口(mm)1800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×450×330奥行(mm)450高さ(mm)330、(天板下)270材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)/脚部:スチール(粉体塗装)質量(kg)11色ブラウン耐荷重(kg)60本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×330
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-130-4
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質本体:SKH51、チップ :超硬質量(g)13タイプフェノール樹脂製
サーモカップルコネクタ
ハイロック¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
10.1インチカラーモニター 単品 RCA仕様
マリンテック¥98,980税込¥108,8781式6日以内出荷待望の防水仕様IP69K!。10.1インチTFT液晶モニター!。舶用暗視カメラ"ナイトウエーブ” NIGHTWAVE接続可。室外でも使用可能な防水型モニター。アルミダイキャスト製防水構造の高画質10.1インチカラーモニター。新型回路の採用でさらに映像が綺麗に。新型TFT液晶パネル採用(16:9)。プッシュ式防水操作パネル・防水仕様出力接続ケーブル付。RCA出力機器映像(ナイトウエーブなど)+最大3台カメラ同時表示可能。本体取り付け金具・ネジはサビに強いステンレス製。表示言語 日本語選択可。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。2025年モデル型式MCT-10WR質量(g)1200電圧(V)DC12~32内容モニター1台・防水コネクタ付き接続ケーブル1本・ステンレス製モニタースタンド1式・ワイヤレスリモコン1個・取扱説明書・サンシェード入力RCA(AV):4CH AHD適合機器RCA出力機器(ナイトウェーブなど)保証期間1年走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター10.1インチTFT LCD、LEDバックライト言語表示モニター:日本語・英語・その他信号方式PAL/NTSC画素数1024×600防水保護等級IP69Kバックライト450cd/m2フレームレート25-30fps適合カメラECW-21(推奨)ECW-20などモニターサイズW267×L173×H31mm(本体画面のみ)対応VESA規格50×50mm
ワークグリッパー アングルグリッパー MHS・MCT・MFSC MCT-127-12
イマオコーポレーション¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質SKH51質量(g)13タイプフェノール樹脂製
17インチカラーモニター 単品
マリンテック¥49,980~税込¥54,978~1式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。17インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能。※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要型式MCT-17-24V質量(kg)2.2材質(本体)ABS樹脂製寸法ステンレス製モニタースタンド:W190×L80×H90消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB解像度1024×768(XGA)走査周波数(垂直)60コマ/秒(60Hz)液晶モニター17インチTFT LCD言語表示モニター:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsモニターサイズW380×L330×H43mm(画面のみ)対応VESA規格75×75mm
15インチカラーモニター DC12V
マリンテック¥45,980税込¥50,5781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
OVER TIME14インチミラーリング機能付きポータブルテレビ
ダイアモンドヘッド¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷スマホの小さな画面を大きな画面で楽しめるミラーリング機能搭載の14インチポータブルTV。Miracastレシーバーを搭載し、スマホやタブレット端末、PCなどとWi-Fi通信で接続することで、スマホの画像や映像をテレビに映します。自立スタンド、壁掛け、付属の車載バッグで車内でと様々なシーンでテレビが気軽に楽しめます。家庭用AC、車用DC、内蔵バッテリーの3電源に対応で、コンセントのない場所でも安心です。AV入力端子、HDMI端子を装備。対応するゲーム機器やストリーミングデバイスなどに対応し、利用の幅も広がります。付属品ACアダプター、カーアダプター、リモコン、AVケーブル、車載用バッグ、簡易アンテナ、イヤホン、miniB-CASカード、取扱説明書兼保証書、ミラーリング機能の使い方質量(g)約865消費電力(W)約18、待機消費電力:1以下電源[ACアダプター]入力:AC100-240V、50/60Hz/出力:DC 12V1.5A[カーアダプター]入力:DC12V/出力:DC12V 1.5A[バッテリー]2000mah、7.4V 満充電時間:約3.5~4時間、連続使用時間:約2時間対応OSAndroid5.0以降(ミラキャスト経由)、iOS9以降(ミラキャスト経由9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約336×26.5×207入力端子アンテナ、DC電源、UBS×2(番組録画用・メディア再生用)、AV、HDMI、イヤホン(ステレオミニピン3.5mm)、miniB-CASカードスロットスピーカー2W+2W(ステレオ)対応フォーマット音声 MP3/WMA/WAV/AAC 動画 MPG4/WMV/AVI/3GP 画像JPEG/BMP テキスト TXT画面サイズ14インチワイヤレス通信ミラキャストRoHS指令(10物質対応)対応パネル14インチ TFT-LCD、アスペクト比16:9、解像度:1366×768画素無線LAN2.4G
15インチカラーモニター DC24V
マリンテック¥48,980税込¥53,8781式6日以内出荷最新技術(AHD1024P)の技術によりHD高画質化。15インチカラーモニター(ビデオプロセッサー接続により1分割・2分割・3分割・4分割可能)。サビに強いステンレス製モニタースタンド(W190×L80×H90)付き。オプションとして背面取付用金具(VESA規格)が選択可。ナイトウェーブ接続可能。iPhone接続により動画サイト視聴可能※ただしモニターから音声は出ないため、別途Bluetoothスピーカーなど必要セット内容モニター本体・取付架台・ステンレス製架台・電源用DCケーブル・(24V用はコンバーター付き)材質本体:ABS樹脂製質量(kg)1.8規格VESA規格(mm):75×75電圧(V)DC12(コンバーター付きでDC24も使用可)消費電力(W)15入力信号HDMI・BNC・VGA・AV・USB寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)モニター:350×275×47(画面のみ)解像度1024×768(XGA)モニタ15インチTFT LCD、表示言語:日本語含む8か国語フレームレート25-30fpsリフレッシュレート(Hz)60
スタンドミキサーカバー 9KSM95専用
KitchenAid(キッチンエイド)¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷から14日以内出荷スタンドミキサーをホコリから守ってくれるカバー登場。 ポケットもついて小物も収納可能です。色はレッドとベージュがございます。材質綿幅(mm)445質量(kg)0.277高さ(mm)430奥行(mm)60
シンプルキャビ SMCT
河村電器産業¥66,980~税込¥73,678~1個6日以内出荷シンプル構造には”ウレシイ”がある「軽量」「ベスト・プライス」「簡単施工」付属品キー×1個(ドア)、取扱説明書色フレーム・ドア・パネル:ホワイトグレー(N-8サテン)、マウントアングル・レール・リアマウントアングル:ブラック(N-1)寸法W(mm)600板厚(mm)フレーム1.2、ドア・パネル類1、マウントアングル・レール・リアマウントアングル2.3ハンドル平面ハンドルKH-84F(施錠可能)設置場所屋内用据置型収納機器EIA規格19インチユニット
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
















![モチテ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77602727-220603-02.jpg)









![応接テーブル 1200×600mm ミズノ[オフィス家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10427278-181106-02.jpg)