カテゴリ
- バイク純正部品(26)
- 科学研究・開発用品(8)
- 店舗什器・備品(2)
- 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「mct60」の検索結果

アラムミニコネクターT型
アラム(3件のレビュー)¥689税込¥7581袋(10個)当日出荷から5日以内出荷大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
滅菌済マイクロチューブ
AXYGEN(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(500個)当日出荷滅菌済製品の為、ご購入後すぐに使用可能なマイクロチューブです。 本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 1.5mL・2.0mLタイプは煮沸中も蓋がはずれにくい形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
ケニス¥5,398税込¥5,9381箱(1000本)4日以内出荷本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000
onsemi フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, トランジスタ出力, MCT62
onsemi¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = スルーホール実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.5V。チャンネル数 = 2。ピン数 = 8。パッケージタイプ = PDIP。入力電流タイプ = DC。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = MCT。オプトカプラ、トランジスタ出力、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応




真空断熱ボトル
タイガー魔法瓶¥3,298税込¥3,6281本7日以内出荷開けかた簡単、ワンプッシュオープン。BioGuard+(バイオガードプラス)で衛生的。エコマーク認定認定口径(Φcm)約4エコマーク認定番号10 146 005