「mcts」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。 金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しており、カラーバリエーションが豊富です。 食品衛生法に基づく試験に適合した製品です
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷
    MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,198税込2,418
    1袋(100本)
    当日出荷
    HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    3,298税込3,628
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ・防カビ抗菌タイプ
    ライトブルー材質変性66ナイロン・鉄系成分・防カビ・抗菌仕様ハロゲンフリー、屋内使用使用温度範囲(℃)-40~+85
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,698税込7,368
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
  • ケーブルタッカー用ステップル 未来工業

    ケーブルタッカー用ステップル

    未来工業(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(250個)
    当日出荷
    用途MCT-1用ステップル仕様樹脂ガード付
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    結束バンド インシュロックタイ 特殊樹脂シリーズ メタルコンテントタイ 再結束タイプ メタルコンテント・アウトレバーリピートタイ
    仕様ハロゲンフリー、屋内使用材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85ループ引張強度規格値(N[kgf])150 (15.30)
  • インシュロックタイ メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    7,098税込7,808
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入りあずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
  • Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート Merck(メルクミリポア)

    Milliflex Oasis用充填済寒天培地プレート

    Merck(メルクミリポア)
    43,980税込48,378
    1組(48個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    入数(個)48
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    金属検出機での検出感度は、MCTSタイプと同等の性能です。 食品衛生法に基づく試験に適合。各種毒性試験により、安全性も実証されています。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
  • メタルコンテントタイMCTMP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイMCTMP

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100本)
    当日出荷
    X線検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度はMCTSタイプに比べると劣るため、X線検出機のみを使用して、異物混入対策をされている場合に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85
  • アンカーマウントメタルコンタクト固定具 ユーボン

    アンカーマウントメタルコンタクト固定具

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS
  • メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ ユーボン

    メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷
    金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。
    青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ ビス止めタイプ メタルコンテント・タイマウント
    材質変性66ナイロン・鉄系成分仕様使用インシュロックタイMCTS***、屋内使用寸法(mm)25×14.5使用温度範囲(℃)-40~+85適合ビスM5
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,998税込7,698
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
    材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
  • メタルコンテント固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテント固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分
  • 簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部 omron(オムロン)

    簡易電力ロガー ZN-CTX / CTS / CTM CT部

    omron(オムロン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分
  • Samco Exact Volume Transfer Pipets 500本 SAMCO

    Samco Exact Volume Transfer Pipets 500本

    SAMCO
    2,698税込2,968
    1箱(500本)
    翌々日出荷
  • SW SET,LT ST ENG   35015MCT691 ホンダ

    SW SET,LT ST ENG 35015MCT691

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • SW SET,LT ST KILL   35015MCT690 ホンダ

    SW SET,LT ST KILL 35015MCT690

    ホンダ
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT   06113MCT771 ホンダ

    GASKET SHEET KIT 06113MCT771

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT   06113MCT770 ホンダ

    GASKET SHEET KIT 06113MCT770

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT   06113MCT010 ホンダ

    GASKET SHEET KIT 06113MCT010

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT   06113MCT000 ホンダ

    GASKET SHEET KIT 06113MCT000

    ホンダ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
  • GASKET SHEET KIT   06115MCT000 ホンダ

    GASKET SHEET KIT 06115MCT000

    ホンダ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
  • BRACKET SUB ASSY,   43190MCT910 ホンダ

    BRACKET SUB ASSY, 43190MCT910

    ホンダ
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
  • BRKT SUB ASSY,L F    45190MCT910 ホンダ

    BRKT SUB ASSY,L F 45190MCT910

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • BRKT SUB ASSY,L F    45190MCT771 ホンダ

    BRKT SUB ASSY,L F 45190MCT771

    ホンダ
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
  • BRKT SUB ASSY,FR    45190MCT700 ホンダ

    BRKT SUB ASSY,FR 45190MCT700

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • MAT SET,L FRONT C   06511MCT770 ホンダ

    MAT SET,L FRONT C 06511MCT770

    ホンダ
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
  • MAT SET,L REAR CO   06611MCT770 ホンダ

    MAT SET,L REAR CO 06611MCT770

    ホンダ
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷