カテゴリ
- 電気材料(4)
- 梱包用品(2)
絞り込み
「mcts150」の検索結果

メタルコンテントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥2,698税込¥2,9681袋(100本)当日出荷HACCPシステムの構築に効果的なメタルコンテントタイ(R)は、異物混入リスクを回避できる、安全、安心、使いやすい鉄系成分入りプラスチック製インシュロックタイ(結束バンド)です。メタルコンテントタイは、金属検出機に反応する鉄系成分入りの結束バンドで、異物混入防止に威力を発揮します。 1。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれており、万が一、製品の一部が破断し混入しても容易に検出可能です。食品、医薬品製造におけるHACCPシステムの構築に効果的で、食品衛生法にも適合しています。 2。乾燥した環境下でも柔軟性を失わず折れにくく、鉄系成分を含んでいるのに、サビの発生の心配もありません。 3。金属検出機用 1/ X線検出機用 1、殺菌剤・洗浄剤に強い耐薬品性タイプ、そしてカラーバリエーションも豊富です。さらに、ニッパなど刃物が不要で繰り返し使用できる再結束タイプ、固定アクセサリ、表示・識別用タグ、配線保護アクセサリもラインアップしています。材質変性66ナイロン・鉄系成分特性柔軟
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。色青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
メタルコンテントベース
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥6,998税込¥7,6981袋(100個)当日出荷インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース色青材質66ナイロン仕様標準、屋内使用
メタコンアルミフレーム固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥13,980税込¥15,3781袋(100個)当日出荷から6日以内出荷生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。材質変性66ナイロン・鉄系成分色青
結束バンド 153mm x 3.5 mm 青 ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)7日以内出荷HellermannTyton のタイ全体に散布された総金属製です。HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます。青色で Visual 検出が簡単です。汚染のリスクを大幅に低減。MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています。メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造プロセス仕様●長さ:153mm●幅:3.5 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:MCTS150アズワン品番65-7433-77
結束バンド 301mm x 4.8 mm ナイロン 66 1袋 100個入
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)7日以内出荷メーカーの MCTS ケーブルタイは、製薬産業だけでなく食品飲料でも使用できるように特別に開発されています。独自の製造工程と独自の材料配合により、耐腐食性に優れた卓越した性能を発揮します。このため、非常に湿気の多い環境であっても最適な製品となっています。さらに、ポリプロピレンベース材製の CTS タイは、非常に優れた耐薬品性を備えています。タイ全体に金属を散布 HACCP などの食品製造における品質保証をサポートできます 青色で目視検出が簡単 汚染のリスクを大幅に低減 磁気検出可能(特定の用途及び機器に応じた検出レベル) MCTS タイは、非常に優れた耐腐食性を備えています仕様●長さ:301mm●幅:4.8 mm●材質:ナイロン 66●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:MCTS●引張強度:150N●最大バンドル直径:80mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:194-6379アズワン品番65-7463-28