カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcts300」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    6,698税込7,368
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)-40~+85全長L(mm)301寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×301結束径(Φmm)10.0~80
  • 金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷
    MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。カラーバリエーションも豊富です。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーン引張強度(N)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • インシュロックタイ メタルコンテントタイ ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    インシュロックタイ メタルコンテントタイ

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。 。カラーバリエーションも豊富になりました。
    用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。材質変性66ナイロン/鉄系成分入りあずき使用温度範囲(℃)-40~+85引張強度(N)150
  • メタルコンテントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタルコンテントベース

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    14,980税込16,478
    1袋(100個)
    当日出荷
    インシュロック 固定アクセサリ マウントベース 接着タイプ メタルコンテント・マウントベース
    仕様標準、屋内使用材質66ナイロン
  • メタコンアルミフレーム固定具 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    メタコンアルミフレーム固定具

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    13,980税込15,378
    1袋(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、メタルコンテントタイを併用して簡単に配線固定が可能です。 金属検出機で検出が可能です。 主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)製共用タイプと2社(イマオ、NIC)製共用タイプがあり、両タイプ共に、30mm角、40mm角用をラインアップしております。 食品、医薬品製造現場におけるHACCPシステムの構築に効果的です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分