カテゴリ
- 制御機器(12)
- 同軸コネクタ(12)
絞り込み
コネクタタイプ
- MCX(3)
- MMCX(5)
特性インピーダンス(Ω)
- 50
- 75(3)
嵌合部形状
- ジャック(5)
- ジャック・ジャック(2)
- ジャック・プラグ(2)
- プラグ(3)
- プラグ・ジャック(1)
- プラグ・プラグ(2)
種類
- アダプタ・中継コネクタ(2)
- コネクタ(8)
アダプタタイプ
- MCX-SMA(1)
- MMCX-SMA(1)
結線方式
- はんだ(6)
- 圧着(4)
はんだ・圧着
ブランド
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(10)
- AMPHENOL(1)
- 日本コネクト工業(1)
トーコネ(旧:東洋コネクター)・AMPHENOL・日本コネクト工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「mcx」の検索結果

MCXケーブル用プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から8日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状プラグ仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)黄銅、(外部)ベリリウム銅・黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MCX変換アダプタ(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷種類アダプタアダプタタイプMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)結合方式プッシュオン互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき絶縁抵抗DC500V周波数(GHz)6インピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間
MCX基盤実装タイプ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥639~税込¥703~1個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMCX仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間嵌合部形状ジャック
MCXケーブル用ジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999税込¥1,0991個7日以内出荷から65日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで、0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX変換アダプター(50Ω)
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷種類アダプタアダプタタイプMMCX-SMA特性インピーダンス(Ω)50仕様変換アダプタ形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式MMCX側:プッシュオン、SMA側:ねじ互換性規格に準ずるコネクターと結合したときインピーダンス(Ω)50耐電圧(V/min)DC500V
MMCX50Ωジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥799税込¥8791個当日出荷種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャックインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用ジャック形状ストレートタイプ同軸使用温度範囲(℃)-40℃~+85℃表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて適合ケーブルRG-316/U圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~3.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ωプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から7日以内出荷種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグインピーダンス(Ω)50仕様ケーブル用プラグタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて圧着工具TA-16、TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したとき結線方式中心/半田、外部/圧着コンタクト形状オス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間結線方法(中心)半田/(外部)圧着
MMCX50Ω基盤実装タイプ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥639~税込¥703~1個当日出荷種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
MMCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥649~税込¥714~1個当日出荷から7日以内出荷スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
MMCX形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥849税込¥9341個7日以内出荷スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されています。種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状プラグ特性インピーダンス(Ω)50結線方式(中心コンタクト)ハンダ付け、(外部コンタクト)ハンダ付け使用温度範囲(℃)-40~+85材質(コンタクト)/処理(中心)黄銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比1.35以下(0~6GHz)耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
Amphenol 同軸コネクタ ジャック 基板取付 MMCXコネクタ, MMCX6252N1-3GT30G-50
AMPHENOL¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Amphenol50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタ。50ΩMMCXRF同軸基板ジャックコネクタです。はんだレグ、TEFLON誘導体、金めっき黄銅ボディ、金めっきのセンターコンタクトを備えています。この50ΩMMCXRF同軸基板取り付けジャックレセプタクルコネクタには、垂直実装(:700-9537700-9537)又はライトアングル取り付け(:700-9530700-9530)があります。材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0to6表面処理(本体)金RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)50結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル