カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • ダクトホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
    • ダクトホース・ダクト管(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
内径(Φmm)
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 65(1)
  • 67.5(2)
  • 76(1)
  • 90(1)
  • 102.5(1)
  • 127.5(1)
  • 152(1)
  • 176.5(1)
  • 202(1)
  • 253(1)
  • 303(1)
外径(Φmm)
  • 54.5(1)
  • 71.5(2)
  • 80(1)
  • 106(1)
  • 131(1)
  • 155.5(1)
  • 180(1)
  • 205(1)
  • 256(1)
  • 306.5(1)
特性
  • 耐熱(2)
  • 送風(1)
  • 難燃(1)
ホース長さ(m)
  • 5
材質
  • アルミ(4)
使用流体
  • 空気(1)
空気
  • 色シルバー(1)
シルバー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.007(1)
0.007
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(4)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-18」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
  • 耐熱ダクトMD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトMD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ最高使用温度(℃)180許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
  • TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクトMD-18 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。
    仕様許容曲げ半径(mm):140●呼び径(mm):65●許容圧力(常温)(MPa):0.007●使用温度範囲(℃):-20~180●呼び径(インチ):2 1/2●防炎1級合格品●原産国:日本●コード番号:400-8976材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5内径(Φmm)67.5外径(Φmm)71.5アズワン品番67-2360-84特性耐熱
  • 耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,988税込24,187
    1本(5m)
    6日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180最高使用温度(℃)180材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板規格防炎1級合格品適合規格防炎1級使用流体空気適合流体空気最低使用温度(℃)-20
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
"md-18" ホース長さ(m):5 【通販モノタロウ】