カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • ダクトホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 202
  • 50(1)
  • 51(1)
  • 65(1)
  • 67.5(2)
  • 76(1)
  • 90(1)
  • 102.5(1)
  • 127.5(1)
  • 152(1)
  • 176.5(1)
  • 253(1)
  • 303(1)
外径(Φmm)
  • 205(1)
特性
  • 耐熱(1)
  • 送風(1)
  • 難燃(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
材質
  • アルミ(1)
使用流体
  • 空気(1)
空気
色
  • 色シルバー(1)
シルバー
最高使用圧力(MPa)
  • 0.007(1)
0.007
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-18」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TAC耐熱ダクト MD-18 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TAC耐熱ダクト MD-18

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    翌々日出荷から60日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)
    用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180
ダクトホースカテゴリ
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
"md-18" 内径(Φmm):202 【通販モノタロウ】