カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- ダクトホース(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 303
- 50(1)
- 51(1)
- 65(1)
- 67.5(2)
- 76(1)
- 90(1)
- 102.5(1)
- 127.5(1)
- 152(1)
- 176.5(1)
- 202(1)
- 253(1)
外径(Φmm)
- 306.5(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
材質
- アルミ(1)
使用流体
- 空気(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「md-18」の検索結果

TAC耐熱ダクト MD-18
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥139,801税込¥153,7811本翌々日出荷から60日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。 伸縮が自由自在で収納・保管・輸送も容易です。 (繰り返しの伸縮はお避けください。) 使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。 (防炎1級合格品)用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180