カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
  • 50
  • 51(1)
  • 65(1)
  • 67.5(2)
  • 76(1)
  • 90(1)
  • 102.5(1)
  • 127.5(1)
  • 152(1)
  • 176.5(1)
  • 202(1)
  • 253(1)
  • 303(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
材質
  • アルミ(1)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-18」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    21,988税込24,187
    1本(5m)
    6日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180最高使用温度(℃)180材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板規格防炎1級合格品適合規格防炎1級使用流体空気適合流体空気最低使用温度(℃)-20