カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
内径(Φmm)
- 65
- 50(1)
- 51(1)
- 67.5(2)
- 76(1)
- 90(1)
- 102.5(1)
- 127.5(1)
- 152(1)
- 176.5(1)
- 202(1)
- 253(1)
- 303(1)
ホース長さ(m)
- 5(1)
材質
- アルミ(1)
ブランド
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
「md-18」の検索結果

耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥25,989税込¥28,5881本(5m)6日以内出荷アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180最高使用温度(℃)180材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板規格防炎1級合格品適合規格防炎1級使用流体空気適合流体空気最低使用温度(℃)-20