カテゴリ
- 農業機械(103)
- 切削工具(16)
- 自動車補修部品(14)
- メカニカル部品(11)
- 制御機器(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- オフィス家具(4)
- 研磨材(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 作業服(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
材質
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(103)
- ツカサ電工(11)
- カクダイ(6)
- DIJET(ダイジェット工業)(4)
- オカムラ(岡村製作所)(4)
- エスコ(3)
- ノーブランド(3)
- アリオカ(mc.maon)(3)
- omron(オムロン)(2)
- KTC(2)
- スターエム(2)
- TRUSCO(2)
- NACHI(不二越)(2)
- MOFT(モフト)(2)
- アックスブレーン(1)
- イスカル(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オーム電機(1)
- ケナメタル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「md-18」の検索結果

作業台用ビニールマット
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から9日以内出荷ワークや作業台表面の傷防止に役立ちます。用途作業台や棚のマットに材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)2色グリーン(表面)、黒(裏面)
樹脂柄ドライバセット貫通タイプ
KTC(9件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181セット(8本組)当日出荷六角ボルスター付です。(スタッビドライバ除く)。先端マグネット付です。仕様21世紀バージョントラスコ品番373-8850セット内容樹脂柄ドライバ貫通タイプ(#1×75、#2×100、#3×150、-5.5×75、-6×100、-8×150)/樹脂柄スタッビドライバ(#2×25、-6×25)質量(g)1200種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
スーパー木工ドリル
アックスブレーン(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷次世代型、4枚刃のス-パ-木工ドリル!電気、配管工事等の木工の穴あけに最適!用途木工の穴あけ作業。刃数4全長(mm)165
MIDIヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷安心の防水型!湿度の高い場所・船舶や自動車等にオススメ! DC用過電流保護用MIDIヒューズ付ボックス! 4か所のゴムパッキングとシリコン製ケーブルパッキング付きで、インバーター・カーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテムです。 ヒューズ付き。付属品カバー・ケーブル調整用ライナー・ヒューズ(選択式)サイズ72×24電圧(V)12/24/36/48(直流用)ケーブル接続方法挟み込み接続式防水性防水型
クッションドリル鉄工用AMD
ベッセル(2件のレビュー)¥409税込¥4501本当日出荷樹脂リングが芯振れ・ガタつきを抑制し、正確な穴あけを実現します。芯振れ激減で高速穴あけができます。食い付き性がよく、ポンチ(ドリルの先端が逃げないように穴の中心を決めるマーキング)が不要です。(効果を発揮するΦ3.0mm以上に採用しています。)高硬度HSS(ハイス鋼)で、鋭い切れ味が持続します。溝加工したドリルを軸に、プレス絞りで一体化しました。(結合力を高めるため、Φ1.8mm以上は2面カットを入れてさらに強化しました。)用途被削材:鉄、軽金属、合成樹脂、木材。仕様18Vインパクト対応、6.35mmの六角軸タイプ、X形シンニング(Φ3.0mm以上)材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.352018年トラスコ掲載ページ1 0136
壁掛けサーキュレーター DCモーター 洗える 18畳対応 静音 360°首振り
YAMAZEN(山善)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷洗える360°首振り対応の壁掛け式DCサーキュレーター。工具不要でガードがすべて取り外せる全分解仕様。正面から真上を通って1周するように運転します。あらゆる方向にスイングするので、広範囲に風を送ることが可能です。360度首振り運転に加えてハンドルで上下方向の角度調節が可能。風量調節6段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせてお選びいただけます。入切タイマー設定可能。ライフスタイルに合わせて自由にお使い頂けます。用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 せんぷうき センプウキ DC扇風機 DC扇 DCモーター 首振り タイマー 静音 微風 リモコン サーキュレーター付属品リモコン、壁掛金具、ネジ×4本仕様電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約0.4円質量(kg)2色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)13風量6段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(上向き時)25.5×30×45、(下向き時)25.5×34.5×34首振り360°(自動)適用畳数18畳まで入タイマー1/2/4時間切タイマー1/2/4時間
全機種対応スリングストラップ アップグレード版 MD018U-1-JTBK
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷いつでもどこでも、スマホをスタンバイ状態に。数秒で調整完了。柔らかく、水洗いできる環境に優しいエコ素材を採用。ほとんどのスマホケースに対応可能。片手でもラクラク、長さ調整。お好みのフィット感に変更可能。片手でスッとスライドするだけで、ロープの長さを瞬時に短くしたり伸ばしたりできます。多様なケースに対応。シングルフックとデュアルフック2種類のを備え、MOFTケースはもちろん、市販のさまざまなケースにも対応可能。セット内容スマホストラップ×1、デュアルフックのホルダー×1、シングルフックのホルダー×1材質ナイロン、亜鉛、合金、接着剤色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
全機種対応スリングストラップ アップグレード版 MD018U-1-MCGY
MOFT(モフト)¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷いつでもどこでも、スマホをスタンバイ状態に。数秒で調整完了。柔らかく、水洗いできる環境に優しいエコ素材を採用。ほとんどのスマホケースに対応可能。片手でもラクラク、長さ調整。お好みのフィット感に変更可能。片手でスッとスライドするだけで、ロープの長さを瞬時に短くしたり伸ばしたりできます。多様なケースに対応。シングルフックとデュアルフック2種類のを備え、MOFTケースはもちろん、市販のさまざまなケースにも対応可能。セット内容スマホストラップ×1、デュアルフックのホルダー×1、シングルフックのホルダー×1材質ナイロン、亜鉛、合金、接着剤色ミスティグレーRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂柄ドライバセット 貫通タイプ
KTC(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181セット(8本組)当日出荷先端部マグネット付(SD1-M、Pを除く)トラスコ品番373-7268セット内容クロスドライバ(No.1×75[PDD1-1]、No.2×100[PDD1-2]、No.3×150[PDD1-3])/マイナスドライバ(-5.5×75[MDD1-75]、-6×100[MDD1-100]、-8×150[MDD1-150])/スタッビドライバ(No.2×26[SD1-P]、-6×26[SD1-M])質量(g)910種類セット品材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
マルチダイヤモンドカッター
SK11(1件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681枚当日出荷幅広い素材に対応し、鉄筋入りコンクリート切断可能なマルチタイプダイヤモンドカッターです。特殊な側面ウェーブ形状により切粉の排出がよく作業能率が向上します。コンクリートの切断に最適なダイヤモンドチップを採用し、抜群の耐久性と切れ味が得られます。用途コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガの切断作業。適合材コンクリート・御影石・大理石・磁器タイル・ブロック・レンガダイヤ幅(mm)7
お魚もんどり18
あみのエーワン¥1,088税込¥1,1971個当日出荷通称:魚(サカナ)キラーと呼ばれるこの商品は手軽に小魚やエビなどを捕獲することができます。魚釣りやキャンプ、アウトドアでの遊びのお供にどうぞ!。使い方)エサを入れて川や池に沈めて、魚を待ちます。小魚や小エビの捕獲に!。折りたためるので、収納に便利です。収納時サイズ:18x18x3cm材質網:ポリエチレン、フレーム:スチール質量(g)約190寸法(cm)18×18×33対象小魚、エビ、カニ等
アクアマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から4日以内出荷小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
MD1800 防炎ブルゾン
アリオカ(mc.maon)¥8,298~税込¥9,128~1着当日出荷から4日以内出荷安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。 ファスナー、ボタンは金属製使用。仕様ペン差し(左胸)、携帯収納ポケット、逆玉ポケット、ノンフォーク、ペン差し(左腕・防炎マーク入り)、織りネーム、脇ゴム種別長袖ブルゾン材質綿100%(MAX DYNA使用)機能防炎、吸汗
MD1860 防炎カーゴパンツ
アリオカ(mc.maon)¥7,798~税込¥8,578~1本当日出荷から4日以内出荷安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。仕様極太バンドループ、ファスナー付ポケット種別パンツ材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80機能防炎、吸汗
DLCマイクロドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷アルミ合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。小径穴のアルミ用ドリルです。シャンク径(Φmm)3コーティングDLCコーティング
液晶ペンタブレット Artist Pro 19 (Gen 2)
XP-PEN¥159,800税込¥175,7801台翌日出荷解像度3840 x 2160、アスペクト比16:9、18.4インチ4K高解像度のArtist Pro 19 (Gen 2)。広いキャンバスと繊細なディテールを提供し、作品の細部を生き生きとさせます。完璧なアスペクト比16:9と拡大された描画エリアでより自然な視覚体験を探求してください。
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
スターエム¥8,998~税込¥9,898~1セット翌日出荷から翌々日出荷材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付適正回転数(回転/分)1000~1500
【リビルト】 セルモーター(ミツビシ)
ノーブランド¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
【リビルト】 シリンダーヘッド
ノーブランド¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
MD1850 防炎スラックス
アリオカ(mc.maon)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷安心の防炎性能と、こだわり抜いたディティールによりワンランク上の快適さを実現。仕様極太バンドループ種別スラックス材質綿100%(MAX DYNA使用)股下(cm)80機能防炎、吸汗
161x91x31mm パーツケース
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様仕切り板:6枚、固定仕切り板:3枚エスコ品番EA508MD-18材質ポリプロピレン寸法(mm)161×91×31色クリア外寸(mm)161×91×31内寸(mm)153×76×26仕切板(可変仕切り板)6、(固定仕切り板)3仕切数(個)(最大)10仕切りあり
【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ)
ノーブランド¥28,980~税込¥31,878~1個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーミツビシ
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
【インジェクター洗浄サービス】車種別レベリングインジェクター
アイ・アール・エス(8件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901セット(4本)3日以内出荷レベリングインジェクターとは。レベリングインジェクターは、エンジンのバランス採りがおこなわれるように、インジェクターのバランス採りという発想でご提案差し上げているサービスになります。このレベリングインジェクターは、同型のインジェクター性能を多数測定を行い、性能の揃ったインジェクターの組み合わせを抽出しお届けいたします。組み合わせ作業は・オープンフロー(全開)流量・ハーフフロー(開弁率50%)流量・無効噴射期間。通常より大幅に抑えられた組み合わせを抽出していますので、エンジン本来の性能を最大限に引き出すことはもちろん、エンジン保護の観点からも非常に効果的な選択と言えます。インジェクター洗浄+性能レポート付。コアの回収は不要です。保証期間は、24ヶ月または走行距離40000km。
施設向けテーブル
ニシキ工業¥76,980税込¥84,6781個6日以内出荷天板下有効高690mmで、車いすや肘付チェアでもスムーズに利用できます。 天板と脚部は温かみのある木目調のナチュラルカラー。材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール
ブラシレスモーター
ツカサ電工¥6,998税込¥7,6981台当日出荷から43日以内出荷インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
125Dマジックメッシュディスク
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501箱(50枚)当日出荷メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
DCギヤードモータ TG-85E-AMDタイプ
ツカサ電工¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から12日以内出荷モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応