カテゴリ

  • 農業機械(90)
  • 切削工具(27)
  • 制御機器(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • バイク部品(6)
  • 研磨材(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「md-32」の検索結果

関連キーワード
181件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニュー・エフモール デズミ マサル工業

    ニュー・エフモール デズミ

    マサル工業(13件のレビュー)
    98税込108
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。
    用途ニュー・エフモール同士の外曲がりの直角接続用。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト マサル工業

    エムケーダクト

    マサル工業(15件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    ●硬質塩化ビニル製ですから、衝撃に強く、切断などの加工が簡単です。●カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。●豊富な付属品をラインナップ。あらゆる施工場所にマッチします。
    用途先端技術を支えるマサルの合成樹脂製ダクト。配線保護、配管隠ぺい等にご使用頂けます。カバーとベースは、着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検が楽に行えます。 硬質塩化ビニル製で切断などの加工が簡単です。フィルム個装されています。鉄道・運輸機構仕様(B06-1)。材質PVC
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • クッションドリル鉄工用 ベッセル

    クッションドリル鉄工用

    ベッセル(15件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    高硬度(ハイス)鋼で切れ味が落ちない。 プレス結合 ツールからの着脱時、指に熱が伝わらないチューブ付き。 クッションリングで振れを抑制。さらにX型(クロス)シンニングで高速穴あけ。抜群のくいつき感。
    用途鉄・軽金属・合成樹脂・木材などの各種穴あけ、タップ穴あけに。材質高速度鋼(HSS)
  • ダイハツタイプ クリップ Modes

    ダイハツタイプ クリップ

    Modes(55件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    内張りクリップ
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1箱(10本)
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • 鉄工用ミドルタイプチタンドリル GREAT TOOL

    鉄工用ミドルタイプチタンドリル

    GREAT TOOL(1件のレビュー)
    579税込637
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ミドルタイプだから芯ブレが少なく折れにくいです。3つの鋭利な先端でキレイな穴あけができます。くびれ部のクッションでビットが跳ねにくいです。
    用途鉄工、木材、軽金属、合成樹脂材質HSS鋼シャンク径(Φmm)6.35
  • エクストラ正宗ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    エクストラ正宗ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    899税込989
    1パック(2本)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • アメラドリル サンコーテクノ

    アメラドリル

    サンコーテクノ
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    押出成形セメント板に衝撃を与えない回転用ドリルです。
    用途押出成形セメント板RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフモール デズミ マサル工業

    エフモール デズミ

    マサル工業
    99税込109
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ●外曲がりの直角接続に使用します。
    用途エフモール同士の外曲がりでの直角接続に使用します。材質ASA形状出ズミRoHS指令(10物質対応)対応
  • エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ホワイト マサル工業

    エムケーダクト イージーフィッティング 3号 ホワイト

    マサル工業
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • コバルト武蔵ドリル イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル

    イシハシ精工
    7,998税込8,798
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルト高速度鋼
  • マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)

    マルチツール用 木材/金属 ブレード

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質バイメタル
  • マルチドライバードリル サンコーテクノ

    マルチドライバードリル

    サンコーテクノ
    889税込978
    1本
    3日以内出荷
    シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
    用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック などシャンク形状六角軸(6.35mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル TAG

    ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 75mmロング ダブル

    TAG
    3,500税込3,850
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    全長(mm)75径(Φmm)3刃径(Φmm)3
  • ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブル TAG

    ソリッドロングシリーズ シャンク径3mm 50mmロング ダブル

    TAG
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    径(Φmm)3刃径(Φmm)3
  • STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKD

    STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ

    CKD
    38,775税込42,653
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入り EIGERTOOL(アイガーツール)

    超うす研磨マルチディスク 中目#600替ヘッド 20個入り

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,698税込4,068
    1セット(20個)
    5日以内出荷
    材質PETフィルム+特殊砥材最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000~15000ディスク厚さ(mm)0.15ディスク径(Φmm)12番手中目#600
  • 180x98x30mm パーツケース エスコ

    180x98x30mm パーツケース

    エスコ
    210税込231
    1個
    翌日出荷
    仕切版のないフリータイプ
    エスコ品番EA508MD-32材質ポリプロピレンクリア外寸(mm)180×98×30内寸(mm)169×82×26仕切数(個)仕切りなし仕切りなし
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ミツビシ)

    ノーブランド
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ
  • 【リビルト】 セルモーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 セルモーター(ミツビシ)

    ノーブランド
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ベアリング、接点、スイッチ
  • 【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ミツビシ)

    ノーブランド(4件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーミツビシ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
  • コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1) omron(オムロン)

    コネクタターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32ML(-1)/□D16ML(-1)

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    超小型サイズの16点、32点リモートターミナル。 インターフェース(D-SUBなど)変換専用ボードとの組合せで多様なI/Oインターフェースとの接続を実現。
    定格電圧(内部回路電源)通信コネクタより供給(I/O電源)DC24V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC24通信電源電圧(V)DC11~DC24(通信コネクタから供給)
  • マルチマウントシリンダ AirTAC

    マルチマウントシリンダ

    AirTAC
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    様々な取付に対応 多面取付が可能、省スペース 高パイロット精度、給油不要 豊富なシリーズ 耐高温仕様、使用温度MAX150℃
    使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • M3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本) エスコ

    M3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(18本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-320頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM3
  • デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ e-CONコネクタタイプ CRT1-□D16S(-1)/□D32S(-1)/□D16SH(-1)/□D32SH(-1)

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から81日以内出荷
    業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実施。配線に関わる工数を低減。 立上げを容易にする通信電源のモニタリング機能。 入力部に電源短絡保護機能を搭載。
    保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)25~85(結露なきこと)耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)I/O電源電圧(V)DC20.4~26.4(DC24 -15~+10%)通信電源電圧(V)DC14~26.4
  • #320 空研ぎペーパー(100枚) エスコ

    #320 空研ぎペーパー(100枚)

    エスコ
    8,400税込9,240
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA366MD-320粒度320
  • AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ CKD

    AMDシリーズ 薬液用エアオペレイトバルブ

    CKD
    119,625税込131,588
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
  • ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1) omron(オムロン)

    ボードターミナル(MILコネクタタイプ) DRT2-□D32B(-1)/□D32BV(-1)

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から69日以内出荷
    スマートスレーブにボードタイプが新登場! 多様なI/Oインターフェースに容易に対応でき、省配線を実現。 形DRT2-□D32BV(-1)タイプにはユーザーが任意に作成した基板をねじ止めで簡単装着が可能。
    質量(g)50以下定格電圧内部回路電源/通信コネクタより供給I/O電源/DC24V保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)通信電源電圧(V)DC11~DC25(通信コネクタから供給)
  • ドデカエコ 富士元工業

    ドデカエコ

    富士元工業
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
    トラスコ品番188-3425全長(mm)150質量(g)900シャンク径(Φmm)32先端角(°)90刃径(Φmm)37.1アズワン品番64-8501-90
  • カッター イスカル

    カッター

    イスカル
    53,980税込59,378
    1個
    4日以内出荷
  • 125Dマジックメッシュディスク TRUSCO

    125Dマジックメッシュディスク

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1箱(50枚)
    当日出荷
    メッシュ地に砥粒が塗布されているので、優れた切れ味が持続します。切り屑の残らない作業が可能です。
    用途ダブルアクションサンダー、シングルアクションサンダー用。木材、木工用品、金属、樹脂、パテの研磨、塗膜剥離などに。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)125
  • 被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D ニツコー熔材工業

    被覆アーク溶接棒(硬化肉盛用) HM-D

    ニツコー熔材工業
    8,098税込8,908
    1箱(5kg)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    HM-Dは13マンガン鋳鋼の組成を示し、急冷によりオーステナイト組織を示し、靭性に富み、加工硬化性が大です。したがって、高衝撃を受ける部品の肉盛溶接に適します。なお、加工硬化性が大ですので溶接後の機械加工は困難です。
    用途各種ジョークラッシャー、高マンガン鋳鋼レール、高マンガン鋳鋼品の巣埋めなどの肉盛溶接。棒端/赤JIS規格Z3251 DFMA-200-B被覆塩基性
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    中仕上げ、仕上げの倣い加工を高能率で可能とします。 イスカル独自の完全刃列設計、小切り込み時も2切れ刃構造となり高送りが可能です。 チップ底面の四角のボスがポケットの位置決め用のポケット部に確実に装着されます。 通常、クランプスクリューで受ける切削力をカッターで受け止め、刃先を正確に位置決めし、非常に強固にクランプされます。
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
  • スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1) omron(オムロン)

    スクリューレスクランプターミナル(トランジスタタイプ) DRT2-□D16SL(H)(-1)/□D32SLH(-1)

    omron(オムロン)
    87,980税込96,778
    1個ほか
    翌々日出荷から81日以内出荷
    スクリューレスターミナル配線により、製造現場の省配線・省工数をさらに加速。 ねじレスなので、増し締め不要。 端子台脱着可能で、メンテナンス作業を強力にサポート。 結線もワンアクションのみ。棒端子の差込で結線完了。
    保存温度(℃)-20~+65絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)耐衝撃(m/s2)150(3軸6方向各3回)雰囲気腐食性ガスのないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向 80min耐電圧(V)AC500(絶縁されている回路間)
  • デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1) omron(オムロン)

    デジタルI/Oスレーブ MILコネクタタイプ CRT1-VID32ML(-1) / VOD32ML(-1) / VMD32ML(-1)

    omron(オムロン)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    多点集約!小型&省配線 32点MILコネクタスレーブ。 MILコネクタ採用により、多点I/O一括出しのボード接続、アクチュエータに分岐ケーブルを介して直接接続など多様なI/Oインターフェース接続が可能です。 超小型の32点MILコネクタスレーブ。 多点I/Oを集約してアクチュエータやボードへの接続が可能。 通信&I/O部をコネクタ化することにより配線工数を大幅削減。 DINレール取りつけと金具取りつけによりフレキシブルな設置が可能。 設備の経年劣化・稼動情報など、生産性向上に必要な保全系の多彩なデータ収集が可能。
    耐電圧AC500V(絶縁されている回路間)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×60×80保存温度(℃)-25~+65絶縁方式フォトカプラ絶縁絶縁抵抗(MΩ)20以上(絶縁されている回路間)使用周囲温度(℃)-10~+55取付け方法DINレール取りつけ使用周囲湿度25~85%(結露なきこと)耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)雰囲気腐食性ガスがないこと耐振動10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min保存湿度(%)-25~+65℃(ただし、 結露・氷結のないこと)耐衝撃150m/s2(3軸6方向各3回)